カテゴリ
- 安全用品(13)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- サンワダイレクト(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mm-sphm」の検索結果

マイク
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。セット内容マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)型式単一指向性ダイナミックマイク質量(g)約300(マイクのみ)ケーブル長(m)約4周波数特性50Hz~13000HzコネクタXLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE)寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)-74±3
ヘッドマイク(有線タイプ)
サンワサプライ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷適合スピーカー:MM-SPAMP2(サンワサプライ)質量(g)35コネクタ形状3.5mmミニプラグ(モノラル)アズワン品番64-0877-69
ハンドマイク(有線タイプ)
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷質量(g)226コネクタ形状XLR3ピン(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×180周波数特性70~14000Hzアズワン品番64-0877-68インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)74±3
ワイヤレスマイク
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷適合MM-SPAMP4質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240周波数特性806.250~809.500MHz電波形式F3Eアズワン品番64-0890-20指向性単一指向性インピーダンス(Ω)220音圧感度(dB)-76±3
マイク
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 MM-SPAMP10に同梱されているワイヤレスマイクと同製品です。仕様【トーン信号】30kHz、【不要輻射】2.5μW以下、【基準周波数偏移】±20kHz、【最大周波数偏移】±30kHz型式単一指向性ダイナミックマイク感度-73±3dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スピーカー本体】280×160×390電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2)電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)電波形式F3E送信周波数(MHz)806.250~809.500インピーダンス(Ω)600アンテナ方式内蔵アンテナ周波数安定度【送信】10ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)【空中線】10以下
ワイヤレスマイク(MM-SPAMP8用)
サンワサプライ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷質量(g)190感度-76±3dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240周波数特性806.125~809.750MHz電波形式F3Eアズワン品番64-0901-96指向性単一指向性インピーダンス(Ω)220
マイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用
サンワサプライ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクBと同製品です。仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:06:808.000MHz、07:808.375MHz、08:808.750MHz、09:809.125MHz、10:809.500MHz型式単一指向性ダイナミックマイク電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)感度-49±3dBインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7BチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
マイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用
サンワサプライ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクAと同製品です。仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:01/806.125MH、02/806.500MHz、03/806.875MHz、04/807.250MHz、05/807.625MHz型式単一指向性ダイナミックマイク電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)感度-49±3dBインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数RoHS指令(10物質対応)対応発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
スタンド
サンワサプライ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。仕様■対応マイク径:直径18~35mm■対応マイク重量:最大500g■ホルダー部ネジ径:5/8インチ■スタンド高さ調整:250~400mm■サイズ:W165×D165×H330mm ※台座サイズ:直径165mm■材質:ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装■セット内容:マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書■対応機種:MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6
スタンド マイク用
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径ø;35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。セット内容変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、取扱説明書材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/スチール質量(kg)約1.33サイズ収納時/W850×D85×H85mm質量(g)対応マイク:最大500径(Φ)対応マイク:直径18~35mm対応機種MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6、MM-SPHMW7A、MM-SPHMW7B、400-SP045、400-SP056、400-SP098、400-SP112HM、400-SP112WHM、400-SP113WHMA、400-SP113WHMBねじ径(inch)ホルダー部:5/8インチ高さ調整範囲(mm)スタンド:815~1460
スタンド マイク用
サンワサプライ¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径ø;35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線。有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。セット内容マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装質量(kg)1.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×330 ※台座/直径165対応機種MM-SPHM1、MM-SPHM4、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6、MM-SPHMW7A、MM-SPHMW7B対応(マイク)直径/18~35mm、質量/最大500gねじ径(inch)(ホルダー部)5/8高さ調整範囲(mm)(スタンド)250~400
拡声器スピーカー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781個当日出荷講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。 簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2 持ち運びに便利なショルダーベルト付き。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き ※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)) ※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド) 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 【有線マイク部】 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。仕様●トーン信号:30kHz●不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、収納用バッグ、ACアダプタ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)、ショルダーベルト、マイクスリップリング×2、取扱説明書種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(有線マイク)色【マイク】ブラック質量(g)約5010(ワイヤレスマイク部:約240、有線マイク部300)電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー最大出力(W)60ケーブル長(m)約4周波数(kHz)±20(基準偏移)、±30(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第8世代(2020)電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)(別売)連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12、音楽再生時:約5~6(バッテリー駆動時/中間音量)外部出力3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:65Hz~20KHz、有線マイク:50Hz~13000Hz電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)電波形式F3Eバッテリー電圧(V)18.5入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1充電時間(時間)約6スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)コネクタXLR3ピン(オス)周波数(MHz)チャンネル/周波数:0/806.125、1/806.500、2/806.875、3/807.250、4/807.625、5/808.000、6/808.375、7/808.750、8/809.125、9/809.500バッテリー容量(mAh)4000マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)ワイヤレスマイク部:W47.3×D47.3×H233、有線マイク部:口径50×183、スピーカー:直径165(6.5インチ)、ツィーター:直径約25.4(1インチ)インピーダンス(Ω)600(ワイヤレスマイク)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)ワイヤレスマイク部:-73±3、有線マイク部:-74±3発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10以下(空中線)