10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。光ファイバファストコネクタを使って、光パッチケーブルを自作するための光ファイバケーブルです。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。
仕様ファイバ種別:マルチモード、ケーブル特性:波長/850nm、1300nm伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/2000MHz・km、標準外径:2.0mm×4.0mm、対応外皮むき工具:HKB-TL37、対応ファイバクリーバー:HKB-TL36、対応クリーニングペーパー:HKB-AC-CL5
形状めがね
色ケーブル:アクア(水色)
適合規格10G BASE-SR/SW対応
ケーブル長(m)100
対応コネクタHKB-AC-FLCMM、HKB-AC-FSCMM
芯数2芯
使用環境屋内用
難燃性Eca等級
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)8501300
コア径(μm)光ファイバ:50
クラッド径(μm)光ファイバ:125
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
関連キーワード