カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(101)
  • 家電(4)
  • 梱包用品(2)
  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(5)
  • メディアカバーマーケット(3,786)
  • StarTech.com(299)
  • オカムラ(岡村製作所)(184)
  • ナカバヤシ(65)
  • エレコム(58)
  • RS PRO(49)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(47)
  • BUFFALO(バッファロー)(46)
  • コマツ(40)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(37)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(37)
  • JAPANNEXT(37)
  • エスコ(36)
  • ATEN(34)
  • PISCO(ピスコ)(33)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(32)
  • ノーブランド(31)
  • イワタツール(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-2」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き サンワサプライ

    USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き

    サンワサプライ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。断線に強いメッシュケーブルタイプです。高級感のあるアルミボディです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。 ※PD対応パソコンである必要があります。USB Aポートが2個、Type-Cポートが1個ついており合計3台のUSB機器を接続することができます。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    仕様ACアダプタ:付属なし、USB PD入力ポート:あり消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 11・12・13・14・15、iOS 17・18、iPadOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。対応メディアSDXC、microSDXC、最大対応メディア:SDカード/1TB、microSDカード/1TB最大入力(W)USB PD:90 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約10USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 2.0×1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps×2ポート)供給電流(mA)3000(全ポート合計)データ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型カードスロットSDメモリカード、microSDカード
  • USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き サンワサプライ

    USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。断線に強いメッシュケーブルタイプです。高級感のあるアルミボディです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。 ※PD対応パソコンである必要があります。USB Aポートが1個、Type-Cポートが2個ついており合計3台のUSB機器を接続することができます。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    仕様ACアダプタ:付属なし、USB PD入力ポート:あり消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 11・12・13・14・15、iOS 17・18、iPadOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。対応メディアSDXC、microSDXC、最大対応メディア:SDカード/1TB、microSDカード/1TB最大入力(W)USB PD:90 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約10USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 5Gbps×1ポート、USB Type-Cメス/USB 2.0×1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps×1ポート)供給電流(mA)3000(全ポート合計)データ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型カードスロットSDメモリカード、microSDカード
  • USB延長ケーブル サンワサプライ

    USB延長ケーブル

    サンワサプライ(11件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
    伝送速度(Mbps)480ライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)ケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
  • 変換アダプタ USB Type C-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ USB Type C-HDMI

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2、※3 。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2 。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 ※1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。 ※2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。 ※3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。
    仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応、出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×2HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス - メスHDR対応対応
  • USB延長ケーブル サンワサプライ

    USB延長ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    USBAコネクタを延長するためのケーブルです。外部ノイズを受けにくい2重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
    伝送速度(Mbps)480ケーブル長(m)5グレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)/PC99構造より線(撚線)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス対応機種USB Aコネクタを持つパソコン/各社DOS/Vパソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0884-07特性データ伝送USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
  • WEBカメラ サンワサプライ

    WEBカメラ

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
    用途会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。画角150°フレームレート最大30fps画素数200万画素付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書幅(mm)115高さ(mm)33質量(g)156奥行(mm)25ケーブル長(m)3対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33レンズF1.75 f=2.5mmセンサーCMOS 1/4.5インチインターフェースUSB2.0 A(オス)消費電力(mA)最大200解像度1920×1080(最大)三脚取付ねじ1/4インチ設置方法スタンド式、三脚ホワイトバランス自動フォーカス手動ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30mm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30
  • 両面挿せるマイクロUSBケーブル サンワサプライ

    両面挿せるマイクロUSBケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。 スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。 二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ケーブル外径(Φmm)3.8伝送速度(Mbps)480規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話シールド2重シールド特性データ伝送/パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USB Type C コンボハブ サンワサプライ

    USB Type C コンボハブ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB_Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB3.1_Gen1(USB3.0)×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.0が必要ない機器と併用するのに最適です。 USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。 USB3.0/2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 AC電源不要のバスパワータイプです。_コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
    質量(g)約39.2ポート数4ケーブル長(m)0.15対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111.4×34.7×10.5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)15USBポート数4供給電流(mA)最大850(全4ポート合計)通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1USB規格USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)
  • WEBカメラ サンワサプライ

    WEBカメラ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
    用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。画角水平約50°、対角約60°フレームレート最大30fps画素数500万画素仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書幅(mm)71サイズ1/2.7インチ高さ(mm)50質量(g)120奥行(mm)55ケーブル長(m)2対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50対応機種M1チップ搭載MacBook AirレンズF2.0 f=5.6mmセンサーCMOSセンサー消費電流(mA)最大:350インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス消費電力(mA)最大:350解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944三脚取付ねじ1/4インチ設置方法スタンド式ホワイトバランス自動フォーカス固定ビデオフォーマットYUY2、MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB2.0 Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに最適です。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
    仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:490mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06mシルバーケーブル長(m)0.06対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、iPadOS 13~15、iOS 17、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーUSBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4USB規格USB2.0
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    ケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)480仕様ツイストペアケーブル、モールドコネクタ、金メッキコネクタ、金メッキピン規格USB2.0規格認証ケーブル/UL20276コネクタ形状USBシリーズAコネクタオス - USBシリーズBコネクタオス対応機種パソコン:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種、各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ・NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズなど、周辺機器:USB2.0/1.1規格対応のUSB Bコネクタを持つ機種、各社USBハブ・プリンター・スキャナー・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート全結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    DOS/Vパソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRC-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
    コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)シールド2重シールド結線方式クロス結線変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
    ブラックケーブル長(m)約1対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-A電源供給方式セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合がありますインターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリーム(PC接続側):USB Type-AUSB規格USB仕様 Ver2.0準拠
  • 変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ USB TypeC-HDMI

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※100WまでのPDアダプタに対応します。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。
    質量(g)46電源セルフパワー・バスパワー両対応最大出力(W)USB PD/100ケーブル長(m)0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26、確認済の対応表はこちら:Windows(R) 11・ Windows(R) 10・ macOS 14.0 Sonoma・ macOS 13.0 Ventura・ macOS 12.0 Monterey・ macOS 11.0 Big Sur・ macOS Catalina 10.15・ macOS Mojave 10.14・ macOS Sierra 10.12・ iPadOS 17・ iOS17・ iPadOS 14・ iPadOS 13コネクタ形状PC接続側/USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.1×11.5×50対応機種【対応パソコン】USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone※Nintendo Switch非対応【対応出力機器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、確認済の対応表はこちら:dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW対応PD消費電流(mA)最大400インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)USB PD/100シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)保存湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-10~70ポートHDMIタイプA(19pin)メス×2ケーブル径(Φmm)4.3対応解像度(最大)4K/60Hz、最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI2.0HDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3HDR対応対応
  • 回転台 サンワサプライ

    回転台

    サンワサプライ(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
    用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。付属品滑り止めシート(4枚)材質ABS樹脂総耐荷重(kg)30
  • 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ

    電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式

    サンワサプライ
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    クランプ固定式の電源タップ。USBとACが使え、最大PD65WでノートPCもType-Cで充電可能。デスクの縁にしっかり固定できるクランプ式で、省スペースかつ安定した設置が可能です。USB Type-Cポート3つとUSB Aポート1つを備え、最大65WのPD対応でノートPCなども素早く充電できます。AC差し込み口は斜め設計で、抜き差しがしやすく使い勝手に優れています。前面に2口、背面に2口の計4口仕様で、大型アダプタ同士が干渉しにくい設計です。ホコリ防止シャッターを全ての差込口に採用しており、ホコリによる火災リスクや小さなお子様のコンセント接触による危険を未然に防ぐことができます。プラグの根元には、トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きです。2メートルのロングコードで、離れた電源からでも柔軟に配線できます。コードは被ふく破れによる感電・火災防止に効果的な二重被ふくコードです。
    質量(g)610スイッチなし適合規格PSE/ありコンセント形状2P(ノーマルタイプ/シャッター・絶縁キャップ付き)定格入力電圧(V)USBポート:AC100(50/60Hz)範囲クランプ固定/最大40mmの天板に取り付け可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×70×43.5(クランプを除く)電源コード(m)2定格出力USBポート:DC5V 合計3A・Type-C単独使用時 DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A・USB-A単独使用時 DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A機能二重被ふくコード、ほこり防止シャッター、耐トラッキング絶縁キャップ付コードVCTFK 2.0スケア(SQ)×2芯、2.0mm平方メートル×2芯、仕上り外形寸法約5.0×8.0mm保護機能過電流保護機能、自動識別IC機能定格容量(W)合計1350まで(13.5A・100V)差込口4口(前面2、背面2個)対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USBポート数4ポート:USB-A×1ポート、Type-C×3ポート・USB PD65W対応RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)50(差込口)
  • アクティブリピーターケーブル サンワサプライ

    アクティブリピーターケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、12mまで延長できるハイパワーリピーターケーブルです。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。USBケーブルにはノイズ対策に優れた「25AWG/1P+24AWG/2C」仕様の太めのケーブルを採用しノイズが乗りにくい仕様になっています。 。最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大36m (12m x 3)延長できます。RoHS・RoHS2対応
    伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)ケーブル長(m)12仕様■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)■通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB2.0 Aコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB2.0 Aコネクタメス×1■電源:バスパワー※接続する機器の消費電力が本製品の供給電流を超える場合、WEBカメラなどバスパワーで正常に動作しない場合があります。■ACアダプタ:無ブラック規格USB仕様 Ver2.0準拠対応OS■Windows:11、 10、 8.1、 8、 7■mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2コネクタ形状USB2.0 Aコネクタ オス-USB2.0 Aコネクタ メス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。 ※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。 ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※全てのUSB機器を接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。※パソコン本体、USB機器の組み合わせによっては対応しない場合があります。消費電流(mA)(最大)60アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応給電方式バスパワーオス形状USB2.0 Aコネクタメス形状USB2.0 Aコネクタ変換タイプオス - メス
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンの対応を選ばない置くだけで使える簡単ノートパソコンスタンドです。ノートパソコンを使用する際に約10度の程よい快適な角度がつくことで、キー入力などが行いやすくなります。ノートパソコンを浮かしてノートパソコン下に空間ができることで、ノートパソコンの放熱を促進します。マグネット内蔵で2個をコンパクトにまとめることができ、簡単に持ち運びをすることができます。スチール面に貼りつけることができるので、使用しない時はスチール製キャビネットや引き出しなどに貼りつけて保管しておくこともできます。ノートパソコンを設置する面と、デスク設置面には滑りにくくキズを防ぐシリコーンラバー素材を採用しています。ノートパソコン以外にタブレットなどにも使用できます。
    材質シリコーンゴム、アルミ合金質量(g)約36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×28対応機種全てのノートパソコン・タブレット・iPadシリーズなど
  • バーコードリーダー サンワサプライ

    バーコードリーダー

    サンワサプライ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    2.4Gワイヤレス対応でケーブルが邪魔になりません。2.4Gのレシーバ―は充電クレードルの機能もあり、クレードルにバーコードリーダーを置くことで充電と収納が行えます。バーコードリーダー上面にLEDが搭載されており、レシーバーと接続できているかどうかの確認が簡単に行えます。スマートフォンやPCの画面に表示されたコードの読み取りが可能です。2次元でも1次元でもどちらのコードも読み取ることが可能です。どの向きからでもコードの読み取りが可能です。
    仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒、日本語QRコード:非対応セット内容取扱説明書、保証書、レシーバー機能付き充電スタンド(ケーブル長約1.5m)電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー対応OSWindows:11/10/8.1/8、iOS:iOS 16~10、iPadOS:iPadOS 16~13、Android:Android 12~9コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能2次元コード:0.2032mm8mil、1次元コード:0.1016mm4mil光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)250(動作時)インターフェースUSB HIDバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCII,Standard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417充電時間(時間)約4.5動作時間約15時間通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度)読取深度(mm)【1D】code398mil/30~240、code3913mil/60~360、code3913mil/80~450、【2D】QR25mil/30~270、QR35mil/35~360、QR45mil/50~440読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)読取方式CMOS(640×480)
  • USBハブ_USB 5Gbps_HDMIポート付き サンワサプライ

    USBハブ_USB 5Gbps_HDMIポート付き

    サンワサプライ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。 HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。
    セット内容取扱説明書質量(g)約37ポート数4ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状PC接続端子:USB Type-CUSBハブ:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB2.0 Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.9×11.5×120.5電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)15供給電流(mA)1500データ転送速度5Gbps(理論値)対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×1ケーブルタイプ一体型タイプ
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    DOS/Vパソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRC-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
    規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ他のD-sub25pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
  • ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メス×2→4極オス) サンワサプライ

    ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メス×2→4極オス)

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    パソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のスマートフォン・タブレット・PCなどで使うときの変換アダプタ3.5mmステレオミニプラグ×2のパソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のスマートフォン・タブレット・PCなどで使うときの変換アダプタケーブル。
    ブラック長さ(m)0.05コネクタ形状ステレオミニジャック(4極)-ステレオミニプラグ×2アズワン品番64-0893-44
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USBA、Type-Cの2個のレシーバーがついたワイヤレスマウスです。 2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。 すすむボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※AppleMacシリーズでは使用できません。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
    付属品レシーバー×1、テスト用単3電池×1本、取扱説明書仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音なし電源電池式コネクタ形状USBコネクタ(TYPE-Cタイプ)接続方式無線分解能1000・1600カウント/インチインターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン)連続動作時間約150時間連続待機時間約45000時間無線通信方式2.4GHzRF電波方式通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約272日
  • スタンド ノートパソコン用 アルミ サンワサプライ

    スタンド ノートパソコン用 アルミ

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンを外部ディスプレイに接続して使用する環境で便利なノートパソコン用アルミスタンド。2台用。ノートパソコンの画面を閉じて外部ディスプレイと接続する「クラムシェルモード」での使用に最適な縦置きタイプのアルミスタンドです。ノートパソコンに加え、iPadやタブレットなど最大2台の機器を立てて収納できますので、複数機器を使用する環境に最適です。垂直にノートパソコンを設置することで、デスクスペースを節約できます。機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
    付属品六角レンチ材質アルミニウム、シリコーンゴム質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×110×45対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW適合機器台数/2台、本体の厚さが24mm以下のノートパソコン、タブレット固定方法機器/置き型有効挟み幅(mm)12~24
  • WEBカメラ サンワサプライ

    WEBカメラ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    HD画質での撮影が可能なWebカメラ。 超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利です。 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵。 ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。
    画角150度フレームレート最大30fps画素数100万画素付属品取扱説明書仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整質量(g)156ケーブル長(m)3対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)レンズF1.75/f=2.5mmセンサーCMOSセンサー(1/4インチ)インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス消費電力(mA)(最大)200解像度【ビデオ】最大1280×720三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス手動ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離3cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30
  • バーコードリーダー サンワサプライ

    バーコードリーダー

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    2次元バーコードも1次元バーコードも読取ができます。決済をする際のQRコードも読取が可能なのでコンビニなどでの利用に最適です。PCやスマートフォンの画面に表示されているコードの読み取りも可能です。Type-Cポート搭載のiPadやスマートフォンでの使用が可能です。CMOSセンサー搭載で、バーコードやQRなどどのような向きからでも読み取りが可能です。Shift-JISのエンコード対応で漢字などが入っているQRコードの読み取りが可能です。
    仕様PCS値:15%、走査速度(スキャンスピード):30フレーム/秒、日本語QRコード:対応セット内容取扱説明書、保証書電源USB給電対応OSWindows:11/10/8.1/8、Android:Android 12~9、iPadOS:iPadOS 16~13コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能2次元コード:0.1016mm、1次元コード:0.1016mm光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)230(動作時)インターフェースUSB HIDバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Code39 Full ASCIIStandard39、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, Micro PDF417読取深度(mm)40~220(0.33mm pcs0.9, EAN13)読取角度(°)50(ピッチ)、50(スキュー)、360(チルト)読取方式CMOS
  • ホルダー サンワサプライ

    ホルダー

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。 2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
    使用工具手袋取付場所支柱固定方法クランプ式
  • クーラー タブレット用 サンワサプライ

    クーラー タブレット用

    サンワサプライ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ペルチェ式冷却技術を採用し、瞬時に温度を下げるタブレットクーラー。発熱対策にも最適です。タブレット等の機器が熱くなると性能が低下したり、故障の原因となります。冷却することで機器本来の性能を発揮することが出来ます。スマートフォンや小型PC等様々な機器に取り付け可能です。※72mmx72mmの平面スペースが必要になります。最大24Wの強力冷却性能を備え、USB Type-C接続でPD12V・2Aに対応。モバイルバッテリーやUSB ACから給電できます。電池を内蔵しない設計で軽量化を実現。持ち運びやすく、外出先でも手軽に使用できます。取り付けは付属のベルトで固定する方法と、金属プレートをタブレットや機器に貼りクーラーを磁石で着脱する2Way方式。3段階の風力調整が可能で、シーンに応じて最適な冷却モードを選べます。LEDライトのオンオフ切り替えが可能。不要な時は消灯でき、シンプルでスマートなデザインを実現しています。
    仕様ファン回転数:3800rpm、入力電流:最大2A、ベルト取付固定幅:15cm~23cm、冷却効果:ゲームにより負荷をかけ続け56.1度の状態のスマートフォンを冷却した場合、10分後にスマートフォンの画面が36.8度まで下がる事を確認※5Vの電源でも動作しますが冷却効果が低いため、12Vもしくは9Vの電源でのご使用をお勧めします。セット内容タブレット用クーラー、金属プレート、ベルト通し2個、ゴムベルト2本、USB Type-Cケーブル、シリアルシール出力24Wノイズレベル35dBA入力電圧DC12V/9V/5V
  • コンバーター サンワサプライ

    コンバーター

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    USB AまたはType-CポートからHDMI出力が可能なHDMI変換コンバータです。最大4K(3840×2160/30Hz)出力に対応しており4K対応の大画面テレビ・モニタなどで高精細な4K解像度を出力することができます。HDMIポートがないノートPCや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力することができます。使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。Windows搭載パソコンの場合、最大7台まで同時接続できマルチディスプレイ化することが可能です。 (ノートパソコンの画面を含めた場合は最大7台で最大8画面まで。)。macOS搭載パソコンの場合、最大2台まで同時接続できマルチディスプレイ化することが可能です。 (ノートパソコンの画面を含めた場合は最大2台で最大3画面まで。)。メーカーHPよりドライバをダウンロード・インストールすることで簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
    仕様PD対応:非対応、ACアダプタ:無セット内容取扱説明書ケーブル長(m)約0.1対応OSWindows:11、10、8.1※Windows11/10の場合、Windows Updateによりドライバがすでにインストールされている可能性があります。本製品を接続するだけで動作する場合はそのままご利用ください。本製品を接続しても映像が出力されない場合はドライバのインストールを行ってください。macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-A、USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンCPU:Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上RAM:8GBまたはそれ以上HDD:30MB以上の空きディスク容量があること。Apple Macシリーズ 対応OSが搭載されたMac機であること。※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:変換先:HDMI動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(結露なきこと)電源供給方式バスパワー通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps最大接続台数7台(Windows)、2台(mac)対応解像度3840×2160(30Hz)、3440×1440(30Hz)、2560×1440(60Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75Hz)、800×600(56/60/75Hz、640×480(60/75Hz)、最大:4K/30Hz映像出力HDMIタイプA(19pin) メス×1
  • パソコン自動切替器 サンワサプライ

    パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    1組のHDMIディスプレイ(4K)・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz解像度までに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。※1、※2、※3、※4 ※切替後、デバイスを認識するまで数秒かかります。本体のボタン一つで誰でも簡単に切替が可能です。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 ※パソコンからの供給電流が足りない場合は付属のUSB給電ケーブルを使用し別途USB-ACアダプタ(5V 1A以上)から給電をしてください。HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。別途USB-ACアダプタからの給電が必要。)
    仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし、HDCP:HDCP2.3準拠(パススルー)セット内容切替器(本体)×1、パソコン接続用HDMIケーブル(1.5m)×2、パソコン接続用USBケーブル(1.0m)×2、専用給電ケーブル(1.0m)×1、取扱説明書(保証書付き)形状据え置き型切替方式本体ボタン切替電源USBポートから電源供給:DC+5V※給電が足りない場合は付属の専用給電ケーブルをご使用ください。対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ消費電流(mA)150(最大)インターフェース(PC側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×2、USB2.0 Aコネクタメス×2、(周辺機器側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1、キーボード:USB2.0 Aコネクタメス×1、マウス:USB2.0 Aコネクタメス×1保管温湿度範囲温度:0℃~45℃、湿度:80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度:5℃~45℃、湿度:85%以下(結露なきこと)最大接続台数PC:2台対応解像度4096×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:2:2)1920×1080p(24/25/30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)映像出力HDMI
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
    材質筐体:ABS樹脂直径(Φmm)約40(1.5インチ)電源USBポートより供給(DC5V500mA)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)約1.2対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×36×68周波数特性80Hz~18000Hz入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)インピーダンス(Ω)4(ロード)
  • 車載ホルダー サンワサプライ

    車載ホルダー

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
    仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:1kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
  • ヒートシンク サンワサプライ

    ヒートシンク

    サンワサプライ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    発熱の大きなM.2SSD用ヒートシンク。 スリット形状に切込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟む事で更に放熱高価が高まります。 M.2SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。
    セット内容ヒートシンク×1、熱伝導シリコンパッド×1、シリコンリング×3材質アルミニウム寸法(mm)【ヒートシンク】70×22×6質量(g)【ヒートシンク】6熱伝導率(W/mk)3.7(付属の熱伝導シリコンパッド)
  • カードリーダー サンワサプライ

    カードリーダー

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。microSDがスロットを配置した使いやすいレイアウトです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB2.0/1.1対応したカードリーダー 。Windows&Mac両対応。
    仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)3・4※PlayStation(R)4 はセーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:10~85結露無き事■保管湿度:10~85結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:取扱説明書、保証書
  • スタンド ノートパソコン用 サンワサプライ

    スタンド ノートパソコン用

    サンワサプライ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    台座部分が360°回転できるノートパソコンスタンド。マグネットがくっつき、2つのヒンジで無段階で角度と高さが調整できる。2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。360度回転台座により、画面を自由に共有できます。また、外部モニターと並べて使用する際には、スタンドをデスクの角に設置し、ノートパソコンの向きだけを自分の方へ向けることができるので、スペースを無駄にせず快適に作業できます。ノートパソコンをスタンドに置くことで視線が高くなり姿勢が改善され、長時間のデスクワークによる身体への負担を軽減できます。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。ノートパソコンの設置面に放熱スリットを設けることで、ノートパソコンの熱がこもりにくく快適に使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取付けて使用することができます。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
    仕様高さ調整:対応材質スチール、アルミ(支柱部分)、シリコーンゴム質量(kg)1.2耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×225×45(折りたたみ時)角度調節対応
  • USB変換アダプタ サンワサプライ

    USB変換アダプタ

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
    伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.1給電方式バスパワー対応プロトコルIPv4, IPv6変換タイプオス - メスパワーデリバリーあり(対応電力:100W)コネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-C, RJ-45
  • 変換アダプタ_USB TypeC-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ_USB TypeC-HDMI

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから3台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 3台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面への拡張出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 3台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面に同じ画面出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 2台までのディスプレイへの拡張・分配であれば4K/60Hz解像度でのHDMI出力が可能です。 ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
    ケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応HDR対応消費電流(mA)400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠オーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIタイプA(19pin)メス×3ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)最大4K/30Hz×3(3台同時接続時)HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIアダプタタイプDPaltモード変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応対応
  • キーボード防塵カバー サンワサプライ

    キーボード防塵カバー

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。 破れにくく丈夫な素材で、復元性にも優れています。 ソフトタッチで手にやさしく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。 お茶やコーヒーがこぼれても中性洗剤で洗えるので安心です。 ホコリ、汚れなどからキーボードを守ります。
    種別デスクトップ用材質Newシリコン適合機種メーカーNEC対応機種NEC MATEシリーズ 109日本語PS/2キーボードKB-3920、KB-8920PC-D-KBPS2シリーズPC-M-KBPS2シリーズPC-R-KBPS2シリーズPC-D-KBEPHFPC-E-KBEPHFアズワン品番64-0852-50特性洗浄可
  • アクティブリピーターケーブル サンワサプライ

    アクティブリピーターケーブル

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1アクティブリピーターケーブルです。 。USB3.2 Gen1のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 。USB3.2 Gen1信号を3m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大8m (3m+3m+2m)まで延長できます。RoHS・RoHS2対応
    仕様■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1■ケーブル長:3m■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。■ACアダプタ:有■消費電流(最大):200mA(最大)■セット内容:ACアダプタ(5V 2.5A、ケーブル長約1.0m)【ご購入前にご確認ください】※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応していますが、USB3.2 Gen1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードリーダー サンワサプライ

    カードリーダー

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB3.1に対応したカードリーダー 。Windows&Mac両対応。 。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
    仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3・4※PlayStation(R)4は セーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~80結露無き事■保管湿度:0~80結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書