カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(20)
- エスコ(15)
- ダイヤトレンド(15)
- イワタツール(14)
- VISHAY(12)
- StarTech.com(12)
- CF POSH(10)
- ノーブランド(9)
- 七星科学研究所(8)
- 協和[機構部品](8)
- RS PRO(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- エレコム(7)
- SK(新潟精機)(7)
- MOXA(7)
- Dynabook(7)
- 高島計器(7)
- DMM.make(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「pc-25」の検索結果

RS-232Cケーブル
サンワサプライ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷DOS/Vパソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRC-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)シールド2重シールド結線方式クロス結線変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
RS-232Cケーブル
サンワサプライ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷DOS/Vパソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRC-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ他のD-sub25pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
RS-232Cケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷D-sub9pinのシリアルポートを持つPCとD-sub25pinのモデムなどを接続するRS-232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン本体とモデムなどの周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続します。 ※TAの接続にはケーブル長が影響しますので、2m以内のケーブルをご使用ください。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。規格非UL規格コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種オムロン/アイワなどのモデム対応/東芝純正PWS5452準拠(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズなど※D-sub9pinオスシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。ケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式モデム-TA用結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
RS-232Cケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷DOS/Vパソコン本体D-sub25pinとモデム・TA等の周辺機器(DCE)を接続・延長するケーブルです。(全ピン結線仕様) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)対応機種NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - メスコネクタ1D-sub25ピンコネクタ2D-sub25ピン
RS-232Cケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷DOS/Vパソコンとモデム・TA等の周辺機器または、切替器を接続するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)シールド2重シールド変換タイプオス - オス
スタンド
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアクリルスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分は傷防止シートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。金属製スタンドに比べて機器にキズを付けにくいアクリル製で、安心して使用することができます。スタンドのベースとなる土台の部分は約15mmの厚みのあるアクリルを使用ししっかり安定します。ノートパソコンの他にタブレットやキーボードなどを置くスタンドとしても使用することができます。材質アクリル幅(mm)25(挟み)※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください適合サイズ本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレット固定方法置き型接続台数1台
IEEE1284プリンタケーブル
サンワサプライ¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub25pin搭載の機種)とプリンタ(セントロニクス36pinの機種)を接続するケーブルです。 プリンタ切替器・バッファとも接続可能です。 IEEE1284規格に準拠し、完全双方向通信に対応しています。 高速伝送を可能にする62Ωインピーダンスケーブルを使用し、ECP・EPP双方向通信に対応したIEEE1284ケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。色ライトグレー規格IEEE1284準拠コネクタ形状D-sub25ピンオス インチネジ(4-40) - セントロニクス36ピンオス対応機種(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ※D-sub25pinプリンタポートを持つ機種(プリンタ)セントロニクス36pinポートを持つ機種ケーブル外径(Φmm)8シールド2重シールドインピーダンス(Ω)62変換タイプオス - オス
AC充電器
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。バッグやインナーケースに入れて持ち運びしやすい厚み25mmの薄型設計です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブ経由でもノートパソコンにも安定して給電ができます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は一体型ケーブルからの出力のみの仕様なので使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.5mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。AC電源コードタイプなので、タップに接続する場合に他の差込口と干渉することなく接続することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。仕様絶縁キャップ:なし、USB PD:対応、プラグ収納:非対応、、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)合計100、USB PD最大対応:100対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。電源コード(m)約1.5定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)ケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型出力端子ケーブル:USB Type-Cプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
RS-232Cケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷D-sub25pinタイプのパソコン同士を接続し、データ転送を行う際に使用するケーブルです。(非同期通信方式対応) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタです。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。 RoHS指令に対応した製品です。コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)シールド2重シールド結線方式クロス結線変換タイプオス - オス
RS-232Cケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷D-sub25pinタイプのパソコン同士を接続し、データ転送を行う際に使用するケーブルです。(非同期通信方式対応) EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)(NEC純正ケーブルPC-9896準拠)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6.5シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1D-sub25ピンコネクタ2D-sub25ピン
モバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45W
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。メーカー従来品(BTL-RDC16)より約25パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。※USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。仕様USB PD:対応、ノートパソコン給電:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約740出力【AC】AC100V、60Hz、最大65W、【USB】USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V 2.25A(最大45W)、USB A:DC5V/2.4A(2ポート合計最大)最大出力(W)USB:合計45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×28×205入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、DC15V/1.2A(最大18W)出力波形AC:疑似正弦波電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)約6※USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)5000※並列換算値20000(3.6V)差込口AC:2PUSBポート数3(USB Type-C×1、USB A×2)充電端子USB Type-C給電端子AC、USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)72出力ポートAC:1ポート
キャリングバッグ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。多数の小物ポケットでいろいろな荷物を整理収納できます。パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。リュックベルトには通気性の良いメッシュクッションを採用しています。リュックベルトは使わないときは収納できます。キャリーサポーター付で出張も快適です。ショルダーベルトには滑り止め付きのクッションパッドを付属しました。仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:ありセット内容バッグ本体、ショルダーベルト色ブラック質量(g)約780対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン機能撥水加工:あり内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×25×270(PC収納部)材質(表)ポリエステル気室数1気室
RS-232Cケーブル
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷Windows搭載(DOS/V)パソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRS-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタです。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウトします。もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ(D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種)/Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ他(D-sub25pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種)ケーブル外径(Φmm)7.4シールド2重シールド結線方式クロス結線ケーブル種類UL2464変換タイプメス - オス
キャリングバッグ
サンワサプライ¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷シンプルなデザインでビジネスにも就活にも対応します。メインルームはダブルファスナーで収納物を出し入れしやすいように大きく開きます。クッション内蔵ポケットには13.3型までのパソコンやタブレットが収納できます。A4ファイルや会社案内、書類なども収納できます。フロントポケットにはさっと使えるペン差しやスマホポケット付きです。内部には便利なペットボトルホルダーも付いています。底面は丈夫で汚れを落としやすいPVC素材で金属の底鋲付きです。付属のショルダーベルトで肩掛けも可能です。
RS-232Cケーブル メタルコネクタタイプ
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 芯線を2本ずつより合わせてノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです。 金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。 切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。規格UL2464ケーブル外径(Φmm)7.4シールド2重シールド結線方式モデム-TA用結線
キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型
サンワサプライ¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷3ルームに分かれたマチ拡張機能のある大容量対応ビジネスリュックです。出張時にはマチ拡張すれば1~2泊の衣服を十分に収納できます。表面は水に強く汚れても拭き取りやすいPUコーティング生地です。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で内フタ付きです。ビジネスシーンで便利な側面ハンドル付きです。ノートパソコン用だけでなくタブレット用ポケットも装備しています。背面やリュックベルトは通気性と装着性に優れたメッシュクッションです。安定した装着をサポートするチェストベルト付きです。背面には貴重品の収納に便利なファスナーポケット付きです。仕様マチ拡張あり(約7cm衣類ルームが拡張します)、キャリーサポーターあり色ブラック質量(g)約1390容量(L)通常時:約25、マチ拡張時:約35対応機種15.6/16.0型ワイドまでのノートパソコンW190×D10×H220mmまでのタブレット内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×95×440(前ルーム),290×100×440(衣類ルーム拡張時),PC収納部:約260×25×400材質(表)ナイロンPUコーティング気室数3気室撥水加工なし生地表面は耐水コーティング