キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型
3ルームに分かれたマチ拡張機能のある大容量対応ビジネスリュックです。
出張時にはマチ拡張すれば1~2泊の衣服を十分に収納できます。
表面は水に強く汚れても拭き取りやすいPUコーティング生地です。
衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で内フタ付きです。
ビジネスシーンで便利な側面ハンドル付きです。
ノートパソコン用だけでなくタブレット用ポケットも装備しています。
背面やリュックベルトは通気性と装着性に優れたメッシュクッションです。
安定した装着をサポートするチェストベルト付きです。
背面には貴重品の収納に便利なファスナーポケット付きです。
- 仕様
- マチ拡張あり(約7cm衣類ルームが拡張します)、キャリーサポーターあり
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約1390
- 容量(L)
- 通常時:約25、マチ拡張時:約35
- 対応機種
- 15.6/16.0型ワイドまでのノートパソコンW190×D10×H220mmまでのタブレット
- 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 290×95×440(前ルーム),290×100×440(衣類ルーム拡張時),PC収納部:約260×25×400
- 材質(表)
- ナイロンPUコーティング
- 気室数
- 3気室
- 撥水加工
- なし生地表面は耐水コーティング
- 内容量
- 1個
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ































