カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • メディアカバーマーケット(39)
  • SMC(35)
  • RS PRO(15)
  • ノーブランド(9)
  • JOHNAN(7)
  • 東日興産(TN)(7)
  • ライン精機(6)
  • KSフィルター(5)
  • WERMA(5)
  • Lazos(5)
  • NAKATAKI(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • 七星科学研究所(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • cino(4)
  • ネグロス電工(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc50-2」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。実用最大出力5W(2.5W+2.5W)で小型ながらパワフルなサウンドを楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、スピーカー間ケーブル約1.0m、電源コード長約1.2m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W)セット内容取扱説明書寸法(mm)W60×D66×H150ブラック電源内蔵外部出力ヘッドホン端子周波数特性200Hz~20000Hz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
変換アダプタ_USB TypeC-HDMI サンワサプライ変換アダプタ_USB TypeC-HDMIサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから3台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 3台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面への拡張出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 3台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面に同じ画面出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 2台までのディスプレイへの拡張・分配であれば4K/60Hz解像度でのHDMI出力が可能です。 ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
ケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応HDR対応消費電流(mA)400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠RoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIタイプA(19pin)メス×3ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)最大4K/30Hz×3(3台同時接続時)HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIアダプタタイプDPaltモード変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応対応
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)
仕様ケーブル長:PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約0.9m、USB電源ケーブル約1.0m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:1W(0.5W+0.5W)セット内容取扱説明書寸法(mm)W60×D66×H150ブラック質量(g)396電源内蔵(※USBポートより供給(DC5V/500mA))外部出力ヘッドホン端子周波数特性200Hz~20000Hz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
光ファイバケーブルのLCコネクタをSCコネクタに変換する光変換アダプタです。SCコネクタオス-LCコネクタメス仕様です。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、50μmマルチモードOM4に対応します。マルチモードOM2、OM3にも使用することができます。コネクタ部の先端研磨はPC研磨です。
仕様ファイバ種別:マルチモードOM4、PC研磨挿入損失:0.5dB以下使用温度範囲(℃)20~75コネクタ形状SCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)研磨コア径(μm)光ファイバ:50ファイバータイプマルチモード変換タイプSCオス-LCメス
パソコン自動切替器 サンワサプライパソコン自動切替器サンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ホットキー切替だけでなく手元に設置できる延長手元スイッチで簡単に切替が可能です。【Ctrl】キー+【F12】キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)できます。【Ctrl】キーを多用するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。ホットキーは「Ctrl×2回」または「Scr Lock×2回」から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。ディスプレイのVGA端子にKVMを直接接続するタイプだからディスプレイケーブルは不要です。また直接接続だからノイズにも強く接続もスマートに行えます。※1本製品はソフトウェアのインストールは一切不要です。切替器を接続するだけですぐにご使用いただけます。キーボード・マウスはUSB接続タイプでマウスは多機能ボタンやチルトホイール機能にも対応しています。キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。接続された2台のパソコンを交互に自動で切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。本製品は切替時に切替音(ビープ音)が鳴らない静音仕様です。パソコンのUSBキーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。片方がWindows、もう片方がMacという環境でも1組のコンソールで共有できすます。Windows OSとLinux OSの混在環境でも切替可能です。※1 ディスプレイケーブルがディスプレイと一体になっている機種については接続することができません。変換アダプタ等を使用してご利用ください。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pin(オス)×2キーボード/USB Aコネクタ(オス)×2マウス/USB Aコネクタ(オス)×2■インターフェース(周辺機器側):ディスプレイ:ミニD-sub(HD)15pinオス×1キーボード:USB Aコネクタメス×1マウス:USB Aコネクタメス×1■最大PC接続台数:2台■切替方式:ホットキー切替, オートスキャン切替, 手元スイッチ※ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・ [Ctrl][Ctrl][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][Enter](どちらかを選択) ※オートスキャン切り替え(自動で交互に切り替え)・・・ [Ctrl][Ctrl][A/a][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][A/a][Enter](どちらかを選択) ※オートスキャンモードの解除・・・[スペース]キーを1回押す ホットキーロック・・・[Ctrl]+[F12](もう一度押すと解除)■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):50mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/85%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/90%以下(結露なきこと)■ケーブル長:PC1/0.6m、PC2/1.2mコンソール側ディスプレイケーブル/1.2m手元スイッチケーブル長/1.8m■セット内容:本体×1、手元スイッチ、取扱説明書(保証書付き)■形状:ケーブル一体型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応