カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 清掃用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pc50-2t」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用

    JOHNAN(32件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
    用途オイル用種別オイル専用材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプホワイト
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • PCバッグ ノートパソコンケース LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケット

    PCバッグ ノートパソコンケース LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way

    メディアカバーマーケット
    3,500税込3,850
    1セット
    4日以内出荷
    PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ材質ポリエステル(防水)、ナイロン質量(g)約345外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×310×35対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約400×290
  • パソコンケース PCバッグ LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット

    パソコンケース PCバッグ LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ材質ウレタンフォーム質量(g)約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×290×20対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約360×280
  • ビジネスリュック パソコン 12~16インチ LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット

    ビジネスリュック パソコン 12~16インチ LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ

    メディアカバーマーケット
    4,598税込5,058
    1セット
    4日以内出荷
    ◆ビジネスリュック特徴。 軽量で大容量。通勤、通学に適したバッグです!。 大容量メインポケットはA4サイズの書類やファイルがたっぷり収納可能です!。 シーンやスタイルで使い分けができる3way仕様です。◆液晶保護フィルム(反射防止タイプ)特徴。 ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。 周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズブラック質量(g)約750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×320×120適合サイズ12~16インチ特性フィルム:反射防止
  • ノートPC ケース LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    ノートPC ケース LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ材質ポリエステル(防水)質量(g)約260外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×300×25外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約400×290×25寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約380×270対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約350×290
  • パソコンバッグ ノートパソコンケース LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット

    パソコンバッグ ノートパソコンケース LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き

    メディアカバーマーケット
    3,798税込4,178
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。。ノートパソコン/タブレットバッグ特徴。収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。。 。液晶保護フィルム特徴。反射防止タイプの保護フィルムです。反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ適合機種LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ材質オックスフォード生地(撥水)質量(g)約315外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×290×45対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約380×280
  • アブラトール JOHNAN

    アブラトール

    JOHNAN
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    吸収材、粒状吸収材、油分離剤をセットにした、路面・床面用油漏れ対策品です。持ち運びに便利な小分けタイプです。小スペースに保管する場合に適した緊急セットです。持ち運びに便利な持ち手が付いています。
    用途路面用緊急対策セット小分けタイプ登場!。油吸収材(シートタイプ)+粒状吸収材+油分離剤をセットにした路面・床面用油漏れ対策品です。セット内容油分離剤TR-5 (50cc)×2本 / スプレー容器 ×1本 / 粒状吸収材M030 (150g)×2袋 / 吸収材 PC50-2T×1袋 / ハンディブラシ×1個 / 使い捨て手袋×2双 / ゴミ袋×1袋形状緊急対策セット寸法(mm)【袋】435×100×535RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)13/袋
  • 43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット JTC

    43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    43個セット
    用途セット内容 。10pcs 6.3mm×11mmショートソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11mm(全長:17mm) 。8pcs 9.5mm×17mmショートソケット:12,13,14,15,16,17,18,19mm(全長:24mm) 。20pcs 1/4ビット(全長:25mm):-ビット 4,5.5,7mm、+ビット PH1,PH2,PH3、ヘックスビット H2,H3,H4,H5,H6、スタービット T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 。1pc 6.3mm×11mmエクステンションバー(全長:50mm) 。1pc 9.5mm×17mmエクステンションバー(全長:75mm)。1pc 1/4ビットホルダー×60mm 。1pc H11 mmビットアダプター 。1pc 11/17mmダブルエンド首振りラチェット(全長:119mm、11mm側:72ギア、17mm側:100ギア)※中央に9.5mm差込
  • 路面用緊急対策セット JOHNAN

    路面用緊急対策セット

    JOHNAN
    49,980税込54,978
    1箱
    3日以内出荷
    吸収材、粒状吸収材、油分離剤をセットにした、路面・床面用油漏れ対策品です。持ち運びに便利なキャスター付きのBOXです。
    用途アスファルトなどにこぼれた油を4ステップで簡単に処理できます。1.シートタイプの吸収材で吸収。2.粒状吸収材で細かい溝の油を吸収。3.希釈した油分離剤で洗浄。4.大量の水または希釈液で洗い流すセット内容油分離剤5L 1本 ・希釈用ボトル 1本・ノズル、じょうご 各1本、粒状吸収材2kg 1袋・吸収材PC50-2T(25枚入り) 1袋 、ハンディブラシ 1個・ほうき、ちりとり 1セット、使い捨て手袋 2双 ・ゴミ袋 1袋繰り返し・詰め替え対応
  • ソケットセット JTC

    ソケットセット

    JTC
    7,398税込8,138
    1セット
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GA-ML48TCPoE+ Panasonic(パナソニック)

    GA-ML48TCPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×50ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:48。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×48ポート/装置最大370W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで・接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
    付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)6400ポート数48消費電力(W)(最小/最大 )34.6/488定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T )50、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×387発熱量(kcal/h)418.5設置方法19インチラック、AVラック動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)100Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)260ポート(PoE給電)48、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:50ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)50.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)74.4保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)370.0
  • 現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R))

    現地組立コネクタ

    住友電気工業(Optigate(R))
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    クイックSCコネクタ
    用途融着の手間をなくして、成端・接続作業の省力化を実現します。コネクタSCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R))

    現地組立コネクタ

    住友電気工業(Optigate(R))
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    クイックLCコネクタ
    用途融着の手間をなくして、成端・接続作業の省力化を実現します。コネクタLCRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン

    プラサイドローラ付プラコンビチェーン

    椿本チエイン
    149税込164
    1リンクほか
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)樹脂種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ