曜日別特売

変換アダプタ USB TypeC-HDMI/VGA

変換アダプタ USB TypeC-HDMI/VGA - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-HDMI/VGA - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-HDMI/VGA - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-HDMI/VGA - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-HDMI/VGA - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-HDMI/VGA - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-HDMI/VGA - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-HDMI/VGA - サンワサプライ

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンからHDMIディスプレイ×1台、VGAディスプレイ×1台に分配、または拡張モードで映像出力できる変換アダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
2画面の拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(HDMI(4K/60Hz)、VGA(1080p)、ノートPC画面)が可能です。
1、
2、
3
2画面の複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(HDMI(1080p)、VGA(1080p)、ノートPC画面)が可能です。
1、
2、
4
ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。
2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。
3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。
4 複製出力(ミラーモード)の場合は最大解像度1080pまでに対応

対応OS
Windows11,10
iOS 17~26
iPadOS 13~26
macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
電源
バスパワー
ケーブル長(m)
約0.5
コネクタ形状
(PC接続側)USB Type-C
消費電流(mA)
約400(最大)
インターフェース
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
最大解像度
4K/60Hz
シールド
3重シールド
動作温度(℃)
0~45
動作湿度(%)
10~85結露なきこと
保存湿度(%)
5~90結露なきこと
保管温度(℃)
-10~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
HDMIタイプA(19pin)メス×1,VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス×1
ケーブル径(Φmm)
約4.3
対応解像度
HDMI側 最大4K/60Hz、VGA側 最大1080p
HDMI規格
HDMI2.0
HDCP対応
HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3【映像規格】
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82734736AD-ALCMST2HV
¥7,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする