カテゴリ
- パソコン/周辺機器(29)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(463)
- メディアカバーマーケット(250)
- ホンダ(152)
- RS PRO(94)
- StarTech.com(63)
- SMC(50)
- コマツ(35)
- PISCO(ピスコ)(30)
- CF POSH(27)
- TAKEGAWA(武川)(26)
- エスコ(25)
- ノーブランド(24)
- エレコム(23)
- フエニックス・コンタクト(22)
- アイリスオーヤマ(19)
- 水本機械製作所(18)
- 天領まな板(18)
- エナジーサポート(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pc6」の検索結果
特価

ワイヤレススリムキーボード
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)キーストローク(mm)1.9±0.20色ブラック付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書幅(mm)365サイズコンパクト高さ(mm)14.42奥行(mm)127.4スイッチ(キー)パンタグラフ電源充電式方式ワイヤレス:2.4GHz対応OSWindows 10・8.1・8・7接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)6以下通信方式2.4GHzワイヤレス動作力67gインターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠受信可能距離10mキー数103キーキー配列日本語充電時間(時間)2コネクタAタイプコネクタ容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-15連続動作時間48時間キーの有無テンキー:あり角度調節あり
キーボード
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷うす型ワイヤレスキーボードにブルーLED仕様の静音マウスをセットにしたモデル。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。クリック音の小さい静音タイプのマウスを付属。キーボード・マウスともに経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き用途静音ブルーLEDマウスを付属した薄型ワイヤレスキーボード。テンキー付き。付属品マウス幅(mm)365色ブラックサイズコンパクト高さ(mm)14.42質量(g)キーボード:340、マウス:61奥行(mm)127.4電源充電式対応OSWindows 11・10・8.1・8コネクタ形状USB(Aタイプ)オス接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:365×127.4×14.42、マウス:60.5×109.4×30.9分解能マウス:800/1200/1600カウント/インチ通信方式2.4GHz RF電波キー数103キー配列日本語103キーキー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.9±0.2ボタン数マウス:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンキーピッチ(mm)18バックライトブルー通信距離(m)最大約10キーの有無テンキー:あり読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)角度調節あり
USBスリムキーボード
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式キーボード。テンキー付き。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。幅(mm)365サイズコンパクト高さ(mm)14.42質量(g)360奥行(mm)127.4スイッチ(キー)パンタグラフケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14コネクタ形状Aタイプコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ消費電流(mA)100以下動作力67gキー数103キーキー配列日本語アズワン品番64-0911-13キーの有無テンキー:あり角度調節あり
Bluetoothスリムキーボード
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。 Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)キーストローク(mm)1.9±0.20色ブラック付属品取扱説明書、充電ケーブル幅(mm)365サイズコンパクト高さ(mm)14.42質量(g)340奥行(mm)127.4スイッチ(キー)パンタグラフ電源充電式方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ消費電流(mA)6以下通信方式Bluetooth動作力67gキー数103キーキー配列日本語送信出力Class2充電時間(時間)2容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-11連続動作時間48時間接続台数3通信距離(m)10キーの有無テンキー:ありマルチペアリングあり角度調節あり
プライバシーフィルター_マグネット式_13.3型ワイド対応
サンワサプライ¥6,598~税込¥7,258~1枚当日出荷瞬間着脱 着1秒!!脱1秒!!マグネット式覗き見防止フィルター。 ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。 液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。 モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトカットします。 フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。 アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。上部ベゼル6~7mm対応。 両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。セット内容本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付)厚さ(mm)0.4サイズワイド表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度表面硬度3H反射率(%)1.5紫外線カット0.99入数1枚ブルーライトカット率0.4フィルターサイズ(inch)13.3表面仕様左右プライバシー
ワイヤレススリムキーボード
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載です。付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書質量(g)270スイッチ(キー)パンタグラフ方式ワイヤレス:2.4GHz対応OSWindows 10・8.1・8・7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)6以下動作力67gインターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠受信可能距離10mキー数86キー充電時間(時間)2コネクタAタイプコネクタ容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-16連続動作時間48時間
スピーカー
サンワサプライ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。材質筐体:ABS樹脂直径(Φmm)約40(1.5インチ)電源USBポートより供給(DC5V500mA)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)約1.2対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×36×68周波数特性80Hz~18000Hz入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)インピーダンス(Ω)4(ロード)
USB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷USB AポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6台画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。セット内容本体、取扱説明書質量(g)84出力デュアルディスプレイ:対応電源バスパワーケーブル長(m)0.2対応OSWindows 11・10・8.1、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15コネクタ形状PC接続側/USB Type-A、アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※動作環境によりパソコンのCPU、メモリー、グラフィックボードの要求スペックが異なります。【Windows搭載(DOS/V)パソコン】、CPU/Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上、RAM/8GBまたはそれ以上、HDD/30MB以上の空きディスク容量があること。【Apple Macシリーズ】対応OSが搭載されたMac機であること。消費電流(mA)最大:520インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:HDMI動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~80(結露なきこと)サイズ(mm)W62×D14×H90保管温度(℃)-10~60最大接続台数可能:Windows/6台、Mac/4台 ※複数使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで) ※USBハブを使用する場合は必ずセルフパワーのUSBハブを使用して接続してください。 ※ご使用のパソコンや接続環境により記載の最大接続台数、最大対応解像度まで映像出力できない場合があります。接続台数可能:2台ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×2対応解像度●最大3840×2160(4K/30Hz)、最大1920×1080(フルHD/60Hz)●最大:4K/30Hz湿度範囲(%)保管:5~80 (結露なきこと)
クーラーパッド
サンワサプライ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。風量を調整できるFANコントロール付きです。6段階、高さ調節機能付です。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。ケーブル長(m)0.5騒音レベル(dB(A))32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×26、160×160×18(ファン)回転数(min-1[r.p.m])900(ファン)適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイドセット内容USBケーブル×1定格容量DC5V/300mA質量(g)650ケーブル長(mm)50±10ポート中継用USB:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません仕様ファン数量:1個
USBスリムキーボード
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個欠品中無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式キーボード。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)キーストローク(mm)1.9±0.20色ブラックコネクタ形状AタイプコネクタインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠サイズコンパクト高さ(mm)14.42質量(g)290奥行(mm)127.4スイッチ(キー)パンタグラフケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ消費電流(mA)100以下動作力67gキー数86キーキー配列日本語アズワン品番64-0911-14キーの有無テンキー:なし角度調節あり
キーボード
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷うす型ワイヤレスキーボードにブルーLED仕様の静音マウスをセットにしたモデル。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。クリック音の小さい静音タイプのマウスを付属。キーボード・マウスともに経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー無しの幅288mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載用途静音ブルーLEDマウスを付属した薄型ワイヤレスキーボード色ブラック質量(g)キーボード:270、マウス:61コネクタ形状USB(Aタイプ)オス接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:288.2×127.4×14.42、マウス:60.5×109.4×30.9分解能マウス:800/1200/1600カウント/インチ通信方式2.4GHz RF電波キー数86キー配列日本語86キーキー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.9±0.2ボタン数マウス:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンキーピッチ(mm)18通信距離(m)最大約10読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
プライバシーフィルター_マグネット式_14.0型ワイド対応
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷瞬間着脱 着1秒!!脱1秒!!マグネット式覗き見防止フィルター。 ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。 液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。 モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトカットします。 フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。 アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。上部ベゼル6~7mm対応。 両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。セット内容本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付)厚さ(mm)0.4サイズワイド表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度表面硬度3H反射率(%)1.5紫外線カット0.99入数1枚ブルーライトカット率0.4フィルターサイズ(inch)14表面仕様左右プライバシー
USB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷USB AポートからHDMI端子による映像出力×4ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大4台のモニターに映像出力ができます。2画面出力までは最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。(4K解像度に対応した映像出力は最大2画面まで)。本製品を複数使用することで1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)。本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。仕様●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス●変換先コネクタ:HDMI【映像出力ポート】●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス×4電源セルフパワー※本製品のUSB Type-C入力ポートへ電源供給が必要です。最大接続台数4台
Bluetoothスリムキーボード
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。 Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキーなしでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。付属品取扱説明書、充電ケーブル質量(g)270スイッチ(キー)パンタグラフ方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ消費電流(mA)5以下キー数86キー送信出力Class2充電時間(時間)2容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-12連続動作時間56時間通信距離(m)10
パワーポインター 2.4GHz グリーンレーザー
サンワサプライ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷レーザー照射とマウスカーソル操作の2通りの使い方ができるレーザーポインターです。赤色光の約6倍視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。PCに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような照射形状に変更して表示できる「ソフトレーザー機能」を備えています。マウスカーソルのアイコン変更やスポット機能、ズーム機能、輪っか機能を切り替えて使用できます。PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。1つのレシーバーで最大3台まで同時に操作可能で、複数人でのプレゼンにも対応し、印象に残るプレゼンを演出します。USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。仕様通信範囲:約30m※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。、レーザー種類:可視光半導体レーザー、照射形状:点型、連続照射時間:約15時間、電池タイプ:充電池、通電表示LED:青色※電源ON、レーザー照射時のみ点灯、ボタン:4個セット内容レシーバー、充電用USB Type-Cケーブル材質ABS樹脂タイプリモコンタイプ対応OSWindows:11/10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種機能ジャイロセンサー機能、マウス機能インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。バッテリーリチウムポリマー電池使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約1ボタン数4ボタンバッテリー容量(mAh)400レーザークラスクラス2対応アプリケーションPowerPoint for Microsoft 365PowerPoint 2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote 7.2以降レーザー有、直径:5mmレーザー光色グリーンレーザー出力(mW)最大1レーザー到達距離(m)最大:約200
マウス延長ケーブル
サンワサプライ¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷各社Windows搭載(DOS/V)パソコンのPS/2マウス(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ) インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。適合機種【パソコン】各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、※ミニDIN6pinマウスポートを持つ機種。【マウス】ミニDIN6pinタイプのPS/2マウス色ライトグレー・グリーン(コネクタ)コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5
ドッキングステーション_USB TypeC
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷パソコンに安定した電力を送るスマートPD搭載のドッキングステーションです。 HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングステーションです。 HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 L型アダプタ付き仕様HDCP:2.2、2、1.4セット内容L型コネクタ、取扱説明書質量(g)約117ポート数【PC接続端子・HDMI】2ポート、【全】6適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格最大出力(W)約100コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×59×14電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)20伝送速度(Mbps)1000、100、10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)1500データ転送速度5Gbpsアクセス方式CSMA/CD伝送速度(Gbps)5対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。ケーブルタイプ一体型タイプLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。、【適合規格】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
キーボード
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードです。Windows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます。最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付きです。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。色ブラック質量(g)290ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.15~10.12、Android 7~15、iPadOS 13、13.4、14、14.5、15、16、17、18(TypeCポートを持つiPadに限る、かな入力非対応)コネクタ形状USB TypeC接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42キー数86キー配列日本語キー方式パンタグラフキーピッチ(mm)18
デュアルシステムアーム(ノートPC台)
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平付属品アーム(ノートPC台用)、アーム(モニター用)、ベース、キーボード台、クランプ、六角レンチ(5mm)、ゴムシート×4、六角穴付きボルト(3/8"×1/2")×2、プラスボルト(M4×6)×4、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×4、組立説明書材質スチール色ブラック耐荷重(kg)1アーム:8天板厚さ(mm)15~100梱包内容1個口/598×325×136mm・6.3kgアズワン品番64-0858-16対応インチサイズ24型まで総耐荷重(kg)16昇降範囲(mm)80~450可動範囲(°)パン(画面左右)/左90、右90チルト(画面上下)/上90、下90スウィング(全体左右)/左90、右90ローテーション(画面回転)/360【ノートパソコン】パン(画面左右)/左90、右90チルト(画面上下)/下30スウィング(全体左右)/左90、右90
キーボード
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷TypeC接続に対応した2.4GHzワイヤレスキーボード。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き仕様【キーボード】■キー数:103キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Type-C コネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :18mm■キーストローク:1.9±0.2mm■動作力:67g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり■レシーバー重量:2g■使用電池:充電池■充電時間:2時間■連続動作時間:48時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし■横スクロール機能:なし【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
スピーカー USB
サンワサプライ¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷USBケーブル1本をPCに接続するだけで使えるUSBスピーカーです。最大6W(3W+3W)のステレオ出力で、映像や音楽を臨場感あるサウンドで再生します。USB Type-C変換アダプタを付属し、Type-A/Type-Cどちらのポートにも対応します。横置き型のスリムデザインで、モニター前やデスク下にすっきり設置できます。約2mのロングケーブル仕様で、デスク背面やモニター脇にも余裕を持って配線できます。小型。軽量設計で、持ち運びやレイアウト変更も簡単です。質量(g)316電源(V)USBポートより供給(DC5,USBポートより供給(DC5最大出力(W)【実用】6(3+3)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15,Windows 11・10、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×41×52周波数特性60~15000Hzインピーダンス【ロード】4Ω入力端子USB A/USB Type-Cスピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステムスピーカーサイズ(mm)直径40
USB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応
サンワサプライ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷USB AポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。1画面出力時、2画面出力時どちらも最大4K解像度(3840×2160/60Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。1台のパソコンに対して最大6台画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。セット内容本体、取扱説明書質量(g)84出力デュアルディスプレイ:対応電源バスパワーケーブル長(m)0.2対応OSWindows 11・10・8.1、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15コネクタ形状PC接続側/USB Type-A、アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス消費電流(mA)最大:700インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:HDMI動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~80(結露なきこと)サイズ(mm)W62×D14×H90保管温度(℃)-10~60最大接続台数可能:6台 ※複数使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで)ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス×2対応解像度●最大3840×2160(4K/60Hz) 【ディスプレイ2台接続時最大解像度】 HDMI 1/3840×2160(60Hz)、HDMI 2/3840×2160(60Hz)●最大:4K/60Hz湿度範囲(%)保管:5~80 (結露なきこと)
キーボード
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードです。Windows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます。最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付きです。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。質量(g)360ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42キー数103
キーボード延長ケーブル
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷各社Windows搭載(DOS/V)パソコンのPS/2キーボード(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ) インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。ケーブル長(m)2仕様メスコネクタのみ金メッキピン色ライトグレー/パープル(コネクタ)コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス対応機種<パソコン>各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ(ミニDIN6pinキーボードポートを持つ機種)<キーボード>ミニDIN6pinタイプのPS/2キーボードアズワン品番64-0893-08RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5
キーボード延長ケーブル
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷各社Windows搭載(DOS/V)パソコンのPS/2キーボード(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ) インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。ケーブル長(m)4色ライトグレー・パープル(コネクタ)コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス適合機器<パソコン>各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ<キーボード>ミニDIN6pinタイプのPS/2キーボードアズワン品番64-0882-98ケーブル径(Φmm)5
USB変換アダプタ USB3.2-HDMI 4K対応
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷USBポートから最大3台のモニターへ4K/60Hzの映像出力できる、USB A-HDMI×3ポートのディスプレイアダプタ。USB Type-C変換アダプタ付き。USBポートから4K解像度かつ60Hzの滑らかな映像を、最大3画面同時に出力できるUSB-HDMI映像変換アダプタです。最大4K解像度(3840×2160/60Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやモニター、プロジェクターなどへ高精細な4K解像度を最大3台同時に出力することができます。USB A-USB Type-C変換アダプタを付属しているので、どちらのタイプのポートでもご使用頂けます。本製品を2個使用することで1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。セット内容本体、USB変換アダプタ(USB A-USB Type-C)、取扱説明書質量(g)114出力デュアルディスプレイ/対応※最大3画面まで電源バスパワーケーブル長(m)0.5対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13コネクタ形状【PC接続側】USB Type-A、USB Type-C※USB Type-C変換アダプタ付き【アップストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×14×61対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ【Windows搭載(DOS/V)パソコン】CPU/Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上RAM/8GBまたはそれ以上HDD/30MB以上の空きディスク容量があること。【Apple Macシリーズ】対応OSが搭載されたMac機であること。消費電流(mA)最大900インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)動作環境温度/0℃~40℃・湿度/5~80% 結露なきことコネクタ変換先/HDMI保管環境温度/-10℃~60℃・湿度/5~80% 結露なきこと接続台数(最大可能)3台※2セット使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで)ポートHDMIタイプA(19pin) メス×3対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)×3、(最大)4K/60Hz
セキュリティ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷番号でも鍵でも解錠することができるセキュリティワイヤーです。ダイヤル錠の番号を忘れてしまったり、鍵をなくしてもどちらかの方法で解錠できるので便利です。ダイヤルで解錠する場合は、4桁の番号を設定していただきご利用いただけます。鍵で解錠する場合は、挿して回すだけで簡単に解錠できます。シリンダ部分は90°角度調整可能、先端の取り付け部は360°回転式になっており、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。寸法(mm)3×7(取り付け可能スロット)材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2ワイヤー長さ(m)2ワイヤー径(Φmm)約4.4本体質量(g)約146対応マスターキー対応機種3×7mmの標準スロットを持つノートパソコンなど。※注意:約3.2×4.5mmのNobleスロット、約2.5×6mmのnanoスロットには対応しません種類100種類(T20001~T20100)(鍵)形状一体型(本体)仕様暗証番号桁数:4桁、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)
エクステンダー_USB2.0
サンワサプライ¥52,980税込¥58,2781個当日出荷パソコンとUSB機器間を最大150mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をLANケーブル1本で延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンタなどを有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイ対応。LANケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。。※すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。仕様●インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A●延長ケーブル長:150m●対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート,CAT5eストレート,CAT5ストレート電源セルフパワー配線接続CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレートコネクタ形状送信機入力:USB Bコネクタメス×1、出力:RJ-45メス×1、受信機入力:RJ-45メス×1、出力:USB Aコネクタメス×1、インターフェースUSB2.0最大延長(m)150通信速度480Mbps,12Mbps,1.5Mbps
LANケーブル_CAT6A_マグネットブレイクアウェイ
サンワサプライ¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷うっかり事故から機器を守る、マグネットブレイクアウェイCAT6A LANケーブル。ブレイクアウェイアLANケーブルは、ケーブルが引っ張られた際コネクタからケーブルが分離する構造で、接続機器の落下や損傷、引っ掛けた人の怪我や転倒を未然に防ぐことができます。ブレイクアウェイアLANケーブルは、こんな際に便利です。オフィスでの使用:離席の際、ケーブルに足をひっかけた。病院での使用:医療機器にケーブルを接続したまま移動させてしまった。人の往来が多い場所の使用:PCを有線接続で使用している際、ケーブルが引っ張られてしまった。伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応のCAT6A LANケーブルです。ケーブル径3.8mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。仕様●スリムコネクタ:無●ツメ折れ防止コネクタ:無●ツメ折れ防止カバー:無●形状タイプ:極細タイプ●コネクタマグネット着脱色ブラック規格CAT6A構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタコネクタありケーブル外径(Φmm)3.8結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])28AWG給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応
ケーブル
サンワサプライ¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。ディスプレイ、PS/2キーボード、PS/2マウスケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコン収納キャビネット
サンワサプライ¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷ノートパソコンを22台まで収納できます有効内寸(一ヵ所あたり)、W430×D325×H66棚板の取り外しは出来ません。背面部の両脇部分にマグネット付きのタップが装着できます。6個口タップが4個装着できます。バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。大型キャスタ-(100)mmを採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます木製天板を採用することにより耐荷重をUPさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。用途ノートパソコンを22台収納できるキャビネット収納数22付属品前扉用鍵×2個(150種類)バックパネル用鍵×2個(150種類)アジャスター(キャスターとの同時取り付けはできません)材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/合成ゴム、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板質量(kg)69.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1164アズワン品番64-0845-55