カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • RS PRO(24)
  • T.SIN(テイシン電機)(23)
  • RADIALL(15)
  • エスコ(9)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • AMPHENOL(8)
  • Telegartner(8)
  • DreamSound(7)
  • MUELLER ELECTRIC(5)
  • MULTI-CONTACT(3)
  • Schutzinger(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • Rosenberger(2)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • カナレ電気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg58 bnc」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10BASE2ケーブル サンワサプライ10BASE2ケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
種類通信ケーブルブラック規格RG-58A/U準拠特性インピーダンス(Ω)50
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ
37,980税込41,778
1個
当日出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。 ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。 本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。 プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)プローブ/LAN-T256712寸法(mm)W98×D205×H40質量(g)約310(電池含まず)測定精度10%+1m表示分解能0.1mアズワン品番64-0868-47取扱説明書取扱説明書/組立説明書測定距離(m)2~255
f型 bnc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • f型 bnc