ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。
ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。
規格CAT5e
仕様1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応
適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ
適合工具HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
規格CAT5e
仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応
付属品ロードバー
適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)
適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応しています。
ロードバー付きです。
適合ケーブルKB-T6L-CB100・300、LKB6-CB300W (カテゴリ6単線ケーブル)
LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応
適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照)
材質筐体:ポリカーボネート
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造アルタネート方式(4アップ4ダウン)
コネクタ形状RJ-45コネクタ
適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100
適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)
10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~AWG規格の単線・より線対応します。専用のカシメ工具無しでケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。
用途10ギガビットイーサネット完全対応、自作用CAT6A RJ-45シールドコネクタ。
質量(g)19.6
コネクタ形状RJ-45(シールド)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×56×18.4
適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5
適合ケーブル単線・より線、23~26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
カテゴリーCAT6A
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。
ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。
ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。
貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。
カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。
単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。
ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。
専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。
寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5
コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ
加工芯線:貫通型(透過型)
適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN
コネクタ構造:ホリゾンタル
適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308
材質(ピン)50μm金メッキピン
導体単線、より線両対応
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
自作用RJ-45コネクタです。より線用です。エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
仕様より線用
適合ケーブルKB-T5Y-CB300Nシリーズ(カテゴリ5eより線ケーブル)
適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
アズワン品番64-0889-21
1セット(10個)
¥639
税込¥703
当日出荷
10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。
性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。
前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
付属品前面キャップ
適合ADT-MC7L・MC7BL
構造単線用
適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)
適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
適合モジュラーカバーADT-MC8(モジュラーカバー先付タイプ)
形状RJ-45コネクタ
適合ケーブルより線用
適合工具LAN-TL12(かしめ工具)
アズワン品番64-0872-96
1セット(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、RJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
質量(g)18
コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×36×12
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0906-70
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
メス形状STP(RJ-45シールドタイプ)×2
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45シールド
コネクタ2RJ-45シールド
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合伝送帯域CAT6(1000BASE-TX)、CAT5e(1000BASE-T)、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)
適合ケーブル単線用(KB-T6L-CB100・300、KB-T6E-CB100・300、サンワサプライ)
適合工具圧接:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R(サンワサプライ)、外皮むき:LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308(サンワサプライ)
超フラットケーブルRJ- 45コネクター。より線・超フラットケーブル用。
エンハンスドカテゴリー5(ギガビトイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
仕様より線用
付属品ロードバー
適合ケーブルLA-FL5-CB100・100LB
適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
アズワン品番64-0889-20
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
用途10ギガビットイーサネット対応、RJ-45コネクタ用中継アダプタ
色ホワイト
質量(g)4.4
規格カテゴリ6A
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×30.1×16.9
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
メス形状RJ-45
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RJ-45差し込みポートの方向を90度角度変換することができる変換アダプタです。パソコンやサーバー、LANスイッチ、ルーター、情報コンセントなどに接続して、LANケーブルの方向を90度変換できます。10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aに対応しています。耐久性の高いメタルポートを採用、ノイズ対策も万全です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。
色ブラック
規格10GBASE-T
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造STP
結線ストレート結線
カテゴリーCAT6A
変換タイプオス - メス
コネクタ1RJ-45シールド
オス形状-
メス形状RJ-45×2
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0850-88
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。カシメ工具不要でケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線対応します。
仕様ツメ折れ防止コネクタ:無、コネクタ構造:STP、対応ケーブル導体:単線・より線用、対応ケーブル芯線:23AWG~26AWG、対応ケーブル外径:6.0mm~7.5mm、対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合、本体構造:メタルダイカスト構造、適合外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ
適合ケーブルKB-T6AAD-CB100BK※、KB-T6AAD-CB300BK※、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W (カテゴリ6A LANケーブルのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ギガビットに対応したRJ-45コネクタ用クロス変換キットです。
ADT-EX-5EK(エンハンスドカテゴリ5適合)とUTPエンハンスドカテゴリ5クロスケーブル10cmのセットです。
オス形状RJ-45
メス形状RJ-45
ケーブル長(m)0.1
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5
結線方式クロス結線
アズワン品番64-0848-37
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
変換タイプメス - オス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用クロス変換キットです。ADT-EX-6ASTP(カテゴリ6A適合)とカテゴリ6A STPクロスケーブル10cmのセットです。
仕様対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
寸法(mm)W18×D36×H22
色シルバー
ケーブル長(m)カテゴリ6ASTPクロスケーブル:0.1
コネクタ形状RJ-45メス・オス
ケーブル長(cm)カテゴリ6ASTPクロスケーブル:10
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス結線
オス形状RJ-45
メス形状RJ-45
変換タイプオス - メス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
JISに対応した簡単取付けタイプのRJ-45モジュラージャックです。
ISDNに対応しています。
ホコリの進入を防ぐシャッター付きです。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
適合コネクタLA-FP-J1K・J2K
アズワン品番64-0853-81
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
オス形状-
メス形状RJ-45×2
仕様カテゴリ6対応
色ホワイト
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×41×18
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0889-14
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自作用STP(RJ-45シールド付き)コネクタです。
エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
適合工具(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。
付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++
使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70
規格規格名:10GBASE-T
構造アダプタ:STP
コネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、コネクタ不要のCAT6A中継アダプタ(カプラー)です。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
メタル筐体で、ノイズに強い仕様になっています。
モジュラープラグ無しで、ケーブル同士をかしめ工具なしで接続できます。
現場で簡単に接続可能、配線変更可能で、施工時間を短縮できます。
色シルバー
質量(g)約45
規格10GBASE-T
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.4×85.4×14.4
直径(mm)ケーブル挿入径:8.9
導体22AWG~26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーCAT6A・カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
アダプタタイプSTP
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
eデスク天板のケーブル口にLAN用中継コネクタを追加可能。ノートPCのLAN接続が行いやすくなります。
用途天板にLAN用中継コネクタを装着可能。
間口(mm)25.5
奥行(mm)38
高さ(mm)53.5
対応製品eデスク、eデスク(Pタイプ)、GEデスク、CAISTシリーズ、MEシリーズ オプションのケーブル口(MEACA1/CA1CE/CA2/CA2CE)が必要です。MEHPNU1812
規格RJ45メス・メスコネクタ、ストレート全結線、カテゴリ5e(1000BASET、100BASETX、10BASET)対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×38×53.5
アズワン品番64-0852-48
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自作用のカテゴリ5eRJ-45コネクタです。曲げても折れないナイロン製ツメと性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ5e適合の単線用コネクタです。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
仕様単線仕様
適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ・CB300シリーズ(カテゴリ5単線ケーブル)、KB-C5L-CBシリーズ
適合工具(かしめ工具)LAN-TL8、HT-500R、HT-568R(外皮むき工具)LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4
アズワン品番64-0862-71
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.5×6.2
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブルタイプフラット
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
タイプスリムコネクタ
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
PoE対応×
エンハンスドカテゴリ6LANケーブルを自作する際の必需品です。
UTPケーブルの外皮をむくことができます。
エンハンスドカテゴリ6 RJ-45コネクタ(ADT-6ERJ-10・100)のプラグ先端の前面キャップ取付け機能があります。
ケーブルのよりを戻すためのスパイキ機能が付いています。
適合4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル用
アズワン品番64-0853-84
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
対数(P)4
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。
電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター
材質プラスチック
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
構成100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート
バッファメモリ56Kbytes(各ポートに動的割当て)
周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)
電源供給方式ACアダプター
ファンなし
マグネットあり
ケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)
フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式Store & Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)
アクセス方式CSMA/CD
屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト)
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
ケーブルスタンダード
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
巻取り自動でケーブルをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。ギガビットイーサネットに対応した、エンハンスドカテゴリ5フラットケーブルを採用しています。両端RJ-45スリムコネクタ付きです。
仕様検査:100%導通検査、色配線:TIA/EIA-568B
材質被覆:PVC
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~80
規格CAT5e
適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル長(m)約1.2(コネクタの長さ含む)
構造構造:UTP、導体構造:より線
最小曲げ半径(mm)敷設時/8.0、敷設後/4.0
対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
周波数特性100MHz
芯数8芯(4P)
ケーブルフラット
コネクタRJ-45(スリムコネクタ)
ケーブル外径(Φmm)1.0×4.0
結線方式ストレート結線
通信速度1Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式PoE非対応
爪折れ防止無
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。貫通式RJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応しています。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。かしめるのと同時に貫通した芯線も切断できます。ケーブル固定クリップをクリンプ可能です。ケーブル芯線用カッター付きです。Lockボタン付きで、グリップを閉じて携帯することができます。
仕様クリンパー:クリップ用クリンパー圧着、ラチェット:ラチェット機能付き、対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ
材質かしめ部:亜鉛アルミニウム合金
対応コネクタ貫通型RJ-45コネクタ(8P)、ADT-6RJKN-10、ADT-6RJKN-100
カッターケーブル芯線カッター
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ケーブルを自動巻取り収納可能、10ギガビットイーサネット対応のCAT6A巻取りLANケーブル。
ケーブルを自動巻き取り収納でき、コンパクトで携帯に便利です。
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを採用しています。
ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約50
コネクタ形状両端RJ-45スリムコネクタ(ラッチカバー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×46×22(コネクタ部を除く)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応
アズワン品番64-0905-45
耐久回数(巻取り)1000回
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
ケーブルタイプ巻取式
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ45スリムコネクタ
対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性250MHz
芯数8芯(4P)
検査項目100%導通検査
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
通信速度1Gbps
ケーブル径(Φmm)6.4
伝送帯域(MHz)250
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA
付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ
寸法(mm)W74×D102×H22
規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl
使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%
適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)
コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバモード/マルチモード伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長550m/50μm、220m/62.5μm(MM850nm)最小TXパワー/-9.5dB最大TXパワー/-4dBm最大RX受信感度/-23dBmパワーバジェット/13.5dBm
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで10kmまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-LXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA
付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ
寸法(mm)W74×D102×H22
規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl
使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%
適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)9/125μmシングルモード光ファイバケーブル(1000BASE-LX)
コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバモード/シングルモード1310nm伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長10km(SM1310nm)最小TXパワー/-9.5dBm最大TXパワー/-3dBm最大RX受信感度/-20dBmパワーバジェット/10.5dBm
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1000BASE-SX/LXに対応します。
RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。
SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。
LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。
ジャンボフレーム変換(9.2Kbytes/100M)に対応しています。
接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
付属品ACアダプタ(DC5V/1A)
質量(g)154
規格IEEE 802.3/u/ab/z/x
電源DC 5V/1A
コネクタ形状RJ-45ポート×1-SFPポート×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×23
最大消費電力(W)5
インターフェースIEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000Base-X、IEEE802.3x Flow Control(フロー制御)
使用環境動作温度 0~40℃、保管温度 -20~70℃、湿度 10~90%
フレーム長(mm)9.2Kbytes、Jumbo Frame
LEDポートLED(RJ45側:LAN、SFP側:FIBER)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大パケット転送能力(Mpps)14880pps/10、148800pps/100、1488000pps/1000
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ