3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応メディア32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash インターフェイスUSBVer.2.0(USBVer.1.1上位互換) 仕様Rohs指令準拠 寸法(mm)W43.6×D17×H10.4 質量(g)約5.3 対応OSWindows7、Vista、XP、2000、Me、 Mac OS Ⅹ 10.4~10.6.4(Snow Leopard) 適合機器各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、ApllePowerMacG5、G4、G3、Mac Pro、iMAC、MAC mini、MacBook、PowerBookG4/G3 iBook(但し、USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること) 保管温湿度範囲0℃~45℃、0%~90%(結露なきこと) 動作温湿度範囲0℃~40℃、0%~85%(結露なきこと) スロットmicroSDカード専用スロット×1 アズワン品番64-0865-81 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB) 消費電流動作時/100mA(MAX) スタンバイ時/40mA(MAX)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

SD・SDHC・SDXCカードをコンパクトフラッシュ(TypeII)に変換できます。
適合(変換アダプタ)miniSDアダプタ ADR-MINIK microSDアダプタ ADR-MICROK 質量(g)約10 対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XP、2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×5 対応機種CF TypeIIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器 対応メディア64GBまでのSDXCメモリーカード※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。64GBまでのSDXCメモリーカード Class4/6/10※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。※UHS-1の高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/4/6/102GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) アズワン品番64-0869-24
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SDスロット搭載機器でmicroSDカードを読み書きするためのアダプタ。
適合機種SDスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダ、ゲーム機 質量(g)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1 対応メディアmicroSDHCカード Class2/4/6/10(T-Flash)(対応は機器側に依存します。) アズワン品番64-0850-85 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
669 税込736
当日出荷