「surface スタンド」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。
角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。
タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。
本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。
本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。
縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
色ブラック
材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン
質量(g)約138
タイプ卓上スタンド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×9×162
対応機種各社タブレット(本体の厚みが19mm以下)
アズワン品番64-0878-18
特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐衝撃素材で、Surface Goを外部の衝撃から守ります。
キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。
純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。
背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
上部にはタッチペンを取付け可能です。
背面はクリア素材になっています。
ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
材質PC+TPU
質量(g)約300
タイプケース型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190.73×20.14×261.27
対応機種Surface Go 1~4
特性ショルダーベルト付、ハンドベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃、スタンド機能
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。解錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り外しができます。4桁の暗唱番号を設定可能。
セット内容本体×1、取扱説明書×1
材質ワイヤー部:亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
形状パッケージ形状:ビニール袋
ワイヤー径(Φmm)4.4
桁数暗証番号:4桁設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です。
ワイヤー長さ(m)2
対応機種Surface Pro 第11世代/10/9/8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 4/3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。
対応タブレット専用・汎用:専用
本体形状一体型
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
7インチから13インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。最小12~最大22.5cmまでの幅に対応します。※タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。厚さは1.8cmまで対応するので、サイズ内ならケースを付けたままでも設置できます。タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの底面とスタンドの底面に付いており1/4-20UNCのネジ穴に対応しています。ホルダーとスタンドの付け根部はボールジョインとなっており、自由な角度で使用できます。背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。
用途動画撮影用やタブレットスタンド用などとしても使用できる三脚ホルダーアタッチメント。
材質プラスチック
サイズ幅もしくは高さは12~22.5cm、厚さ1.8cmまでのタブレットPC対応 ※サイズ内でも機器によっては設置できない場合もございます。 ※スマートフォン、タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。
対応機種11インチiPad Pro 2020、12.9インチiPad Pro 2020、iPad 10.2インチ(第8世代)、Surface Go 2、Surface Pro X、iPad 10.2インチ(第7世代)
三脚取付ねじあり1/4-20UNC
特性角度調節
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。施錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り付けができます。付属の鍵を差し込んで取外します。
セット内容本体×1、鍵×2、取扱説明書×1
材質ワイヤー部:亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
形状パッケージ形状:ビニール袋
ワイヤー径(Φmm)4.5
ワイヤー長さ(m)1.8
対応機種Surface Pro 第11世代/10/9/8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 4/3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。
対応タブレット専用・汎用:専用
本体形状一体型
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Microsoft Surface 9のキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取付け。
本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取付けできます。 (スロットサイズ:標準の3×7mmです。)
セット内容本体×1、取扱説明書×1
取付可能対象スロット:3×7mm ケンジントン(標準)
質量(g)16.5
入数1個
パッケージビニール袋
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本体に12.3インチSurface Proをはめ込み、ストッパーをロックし、裏面に別売りのセキュリティワイヤー(サンワサプライ製SLE-6Sシリーズなど)を取り付けて、盗難を防止します。
着脱が簡単なので、会議や出張など、持ち運ぶことが多い方に最適です。
Surface Proをケースに入れた状態では本製品を取り付けできません。
本製品に12.3インチSurface Proを取り付けたままで、タイプカバーを装着できます。
スタンド部分は90度まで無段階に角度調整ができます。
スタンド部を90度にすれば縦方向でも使用可能ですが、点で支えるため、ご使用には注意お願いします。
本体は衝撃吸収、冷却機能もありますが、使用環境によって性能は発揮されない場合もあります。ご注意ください。
本体側面にペンホルダーがあり、Microsoft Surface ペンを取り付けできます。
材質TPU、PC、アルミ
色ブラック
質量(g)514
対応機種Microsoft Surface Pro 6/Microsoft Surface Pro 2017/Microsoft Surface Pro 4
アズワン品番64-0909-48
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
耐衝撃素材で、Surfaceを外部の衝撃から守ります。キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。上部に純正のタッチペンを取付け可能です。背面はクリア素材になっています。ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
仕様タッチペン収納:あり、スタンド機能:あり、ハンドベルト:あり、ショルダーベルト:あり
シリーズSFシリーズ
対応機種Surface Pro
防塵防水性能なし
耐衝撃性能あり
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、Surface Go2を外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
材質シリコン、ポリカーボネート
色ブラック
対応機種Surface Go 2, Surface Go 3
特性360度回転、ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ペンホルダー付
ベルト長さ(cm)[ショルダー]最長:約138.6、最短:約81.7(フックの先端から)、[バックル付き]約10.7(バックルの先端から)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
MicrosoftSurfaceGo用の保護ケースです。
純正のキーボード(タイプカバー)を装着したまま、使用、持ち運びが可能です。
SurfaceGo本体のスタンド機能を利用して横置きスタンドとして使用できます。
材質PVC、PC
質量(kg)260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×20×250
対応機種Microsoft Surface Go
アズワン品番64-0907-34
特性スタンド機能
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ノートパソコンスタンドやブックスタンドとしても使える原稿台。
適合サイズA4、B5
クリップ数20枚
負荷重(kg)5
材質プレート・台座/ABS
寸法(mm)W301×D309×H235
質量(g)512
アズワン品番64-0852-47
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
7~11インチのiPadやタブレットを好きな位置に設置できるクランプ式アーム。2本アーム。
7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるアームタイプのスタンドです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
ホルダーは機器の対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドされます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦横の変更ができます。
ホルダー部には鍵がついており、セキュリティ対策ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚20~60mmのデスクに対応しています。
タイプアーム型
特性回転機能、角度調整、鍵付
付属品ホルダー用鍵×2本(1種類)、ケーブルホルダー×2個、スポンジシート×1枚
適合機種Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPadなど7~11インチサイズの各種タブレット(確認済み機器:、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular)
材質クランプ:スチール、アーム部:アルミ、ホルダー部:ABS樹脂
質量(kg)1.7
アズワン品番64-0876-03
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。見やすい位置への角度調整ができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)ホルダーは取り外しができます。台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mm ※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みが出来ない場合もあります。(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)対応サイズと機器サイズをご確認下さい。
仕様個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:1.5kg
材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装) ホルダー/PC
寸法(mm)Φ282×H900~1440(支柱)
使用工具手袋
対応機種iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro、7~13インチ程度のタブレット(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)
フレーム色ブラック
組立時間30分
組立人数1
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取付け。本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取付けできます。(スロットサイズ:標準の3×7mmです。)
仕様■取り付け可能スロットサイズ:3×7mm■セット内容:本体×1、取扱説明書×1■入数:1個■パッケージ形状:ビニール袋■取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)■対応機種:Surface Pro 8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード