カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(268)
  • 電気材料(10)
  • オフィス家具(7)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(3)
  • CAPTAIN STAG(2,556)
  • AMPHENOL(739)
  • RS PRO(632)
  • ホンダ(616)
  • 三菱ふそう(614)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(537)
  • Scorpion (スコーピオン)(212)
  • トヨタ(152)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(151)
  • BMW(146)
  • KTM(126)
  • サンドビック(125)
  • ミツビシ(99)
  • SPARKFUN(94)
  • スズキ(90)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(79)
  • 山県化学(74)
  • シュナイダーエレクトリック(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(116)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tap」の検索結果

288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3P→2P変換アダプタ サンワサプライ3P→2P変換アダプタサンワサプライ(13件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子差込口3P・1個口プラグ形状2P
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ(4件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付ホワイト規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A・125V(1500Wまで)コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmプラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2PメスRoHS指令(10物質対応)対応
コンセント安全キャップ(2P用) サンワサプライコンセント安全キャップ(2P用)サンワサプライ(5件のレビュー)
269税込296
1パック(5個)ほか
当日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
ホワイト適合2P(平行刃用)材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×14差込口形状2P(平行刃)用
コンセント安全キャップ(3P用) サンワサプライコンセント安全キャップ(3P用)サンワサプライ(8件のレビュー)
269税込296
1パック(5個)ほか
当日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
ホワイト適合3Pコンセント(平行刃用)材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28差込口形状3P(平行刃)用商品タイプキャップタイプ
2P→3P変換アダプタ サンワサプライ2P→3P変換アダプタサンワサプライ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34RoHS指令(10物質対応)対応
電源延長コード(3P) サンワサプライ電源延長コード(3P)サンワサプライ(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数1コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)機能二重被覆プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子マグネットプラグ形状ストレートコード種類VCTFRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途3P抜け止めマグネット・4個口。プラグ形状3P・ストレートグレーピッチ(mm)差込口間/40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26アース端子あり機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付きコンセント個数4外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットありコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
3P抜け止め電源タップ サンワサプライ3P抜け止め電源タップサンワサプライ(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め付属品3P→2P変換アダプタ材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂スイッチなし定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6機能マグネット付アース端子マグネットプラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング×
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネットプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード耐トラッキング
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,898税込4,288
1本
当日出荷
差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
仕様絶縁キャップ:ありスイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ適合規格PSE口数6個口定格容量15A・125Vプラグ平行型ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありコード長さ(cm)アースコード:10アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:39差込口形状3P雷ガードなし
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
仕様絶縁キャップ:ありグレー適合規格PSE定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなしアース端子あり差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状3Pコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース)RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)コード:8.5差込口形状3P雷ガードなし
19インチサーバーラック用コンセント専用取付金具 サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント専用取付金具サンワサプライ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
TAP-SVシリーズをサーバーラックのマウントフレームへ取り付ける専用金具。
セット内容L型金具×2個、19インチサーバーラック用コンセント固定用ネジ×2本アズワン品番64-0868-40
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグスイング式プラグ形状2P・スイングプラグブラック仕様【絶縁キャップ】ありタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
電源タップの電源コードなどを延長できます。コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤコード)を採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数1個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P雷ガードなし
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ50mm)12個口電源タップです。※iPad(第8世代のACアダプタが12台接続可能です。ほこりの侵入をガードする、ほこり防止シャッター付きです。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。トラッキング火災に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
ホワイトタイプ差込口:ノーマルタイプ定格15A・125V適合規格PSEコンセント個数12コンセント形状2P機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり穴間隔(mm)150(仮固定)使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)被覆二重被ふくコードマグネットありプラグ形状スイング間隔(mm)50(差込口)耐トラッキングあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂質量(g)585スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付アース端子マグネットプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)グレーコンセント個数2コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
20Aコンセントバー用防塵カバー サンワサプライ20Aコンセントバー用防塵カバーサンワサプライ
599税込659
1個
当日出荷
20Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7535)の防塵カバーです。 分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です
適合機種20Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7535)材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×20×26.5アズワン品番64-0866-20
15Aコンセントバー用防塵カバー サンワサプライ15Aコンセントバー用防塵カバーサンワサプライ
629税込692
1個
当日出荷
サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)の防塵カバー。
適合機種15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485)材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×44×26.5アズワン品番64-0856-81
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。磁力の強いネオジムマグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに強力取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。
適合規格PSEプラグ形状スイング機能絶縁キャップ:あり、シャッター:ありタイプ差込口:ノーマルタイプ間隔(mm)45(差込口)※一箇所58の超ワイドピッチですマグネット使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)定格15A・125Vコンセント個数10コンセント形状2P被覆二重被ふくコード耐トラッキング
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26ケーブルVCTFコードマグネットプラグ形状L型USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
デスククランプ サンワサプライデスククランプサンワサプライ(21件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
プラグ安全カバー(2P用、6個入り) サンワサプライプラグ安全カバー(2P用、6個入り)サンワサプライ(7件のレビュー)
829税込912
1セット(6個)
当日出荷
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×5×21適合プラグ2Pノーマル電源プラグアズワン品番64-0866-74
コンセント安全キャップ サンワサプライコンセント安全キャップサンワサプライ(1件のレビュー)
319税込351
1セット(5個)ほか
当日出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18.7×30色(本体)ホワイト差込口形状(適合)抜け止め
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE)ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内マグネットプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応バリスタ電圧(V)240雷ガード
ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライACアダプタ専用電源延長コードサンワサプライ(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
コンセント個数2コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)電源コード(m)0.4機能二重被覆・絶縁キャップ付プラグ形状2P・スイングプラグ
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
4,498税込4,948
1本
当日出荷
接続機器を個別にON・OFFできる個別スイッチ付きです。(側面に6個の個別スイッチ) サーキットブレーカ内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し事故を防止します。 プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。 アースコード先端には保護キャップが付いています。 使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです。(3個付属) 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 【サーキットブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 <サーキットブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。
電源コード(m)2プラグ形状2Pアースコード付付属品コンセントキャップ(3個)材質難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状3P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップアース端子ありRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
コンセントバー用電源コード サンワサプライコンセントバー用電源コードサンワサプライ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)専用コネクタやコンセントバー用電源監視装置に接続するためのコードです。 コネクタに簡単に取付け可能な電源コードです。
プラグ形状3P(トラッキング火災予防プラグ仕様)適合機種15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485)機能二重被覆・絶縁キャップ付コード種類VCTF定格容量(A)125V 15(1500Wまで)
電源アダプタ_温度ヒューズ内蔵 サンワサプライ電源アダプタ_温度ヒューズ内蔵サンワサプライ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し事故を未然に防ぐことができます。3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。【安全上のご注意】警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ定格容量15A・125Vプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
コード長さ(cm)【アース】約15プラグ形状3P・ストレート【コード】ホワイトタイプ抜け止めスイッチ一括集中定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3P機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターなしアース端子ありマグネットあり導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775USBポートなし間隔(mm)【差込口】35ケーブル径(Φmm)約8.5雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ(3P) サンワサプライ電源タップ(3P)サンワサプライ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷
3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。 アース接続できるアース端子付きです。 2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。 プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂ピッチ(mm)差込口間/40規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6アース端子マグネットプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
スペースアダプタ サンワサプライスペースアダプタサンワサプライ
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
コンセントの配線がスッキリまとまります。壁のコンセントではスペースアダプタを使うとL型に接続されると、真下にケーブルが配線されるので邪魔になりません。
ホワイト規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ2Pアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)24×43×18差込口形状ノーマル雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
中間スイッチ付延長コード サンワサプライ中間スイッチ付延長コードサンワサプライ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(2m)ほか
当日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6定格容量15A・125V(1500Wまで)機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造プラグ形状2P・スイングプラグ
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
タイトラキャップ サンワサプライタイトラキャップサンワサプライ(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
タイトラキャップを各機器の電源プラグの刃の根元に固定することにより、刃の根元部分を絶縁させます。 電源プラグとコンセントの隙間にホコリが入ってもショートしないためトラッキング現象を未然に防ぐことができます。
機能耐トラッキング付属品専用瞬間接着剤(ハケ付、スリーボンド社1743F)タイトラ対策済シール生産国日本入数30個(15プラグ分)
3P→2P変換アダプタ サンワサプライ3P→2P変換アダプタサンワサプライ
449税込494
1本
当日出荷
差込口3P・1個口プラグタイプ2P(アースコード付き)規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×30×26定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ形状2P(アースコード付き)差込口形状ノーマル
火災予防安全タップ サンワサプライ火災予防安全タップサンワサプライ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。 恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。 安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。 接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 オプションのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)を取り付け、デスクに仮固定することが可能です。 オプションのコードクランプ(TAP-SV2CLAMP)を本体のコードクランプ取り付け穴に取り付け、不意のプラグ抜けを防止することが可能です。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、雷ガードホワイト付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×55×36.9アース端子ありマグネットあり雷ガードあり
PCアクセサリーカテゴリ