1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MM-BTUD46 Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1) サンワサプライ 動画あり
最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。 Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 最大100mまで通信が可能です。(理論値) 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。 付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。 Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
適合規格Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR 通信出力Class1 仕様ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約2.4 電源(V)DC5(USB給電) インターフェースUSB(Aタイプコネクタ) 周波数範囲2.402~2.480GHz アズワン品番64-0910-46 伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式) 通信速度最大3Mbps プロファイルPAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 通信距離(m)最大約100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷