こんなお得な商品も!

回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。
アーム関節が2ヵ所のタイプです。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
ディスプレイは机上面から315~455mmの範囲で調整できます。
15kgまでのディスプレイに対応します。
VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
適合デスク/eデスク、MEデスク
材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)2.4
耐荷重(kg)ディスプレイ/15以下
アズワン品番64-0885-46
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
可動範囲画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/90°、左右(スウィング)/360°アーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°、アーム間接3/左右200°
総耐荷重(kg)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ノートPCを立てて設置できるノートPCスタンドです。6段階の角度調整が可能です。ノートPCスタンドでノートPCの角度を調整することで、画面の高さも調整できます。外付けのキーボードや、マウスを使用すれば、適正な姿勢でパソコンの操作ができます。見やすい位置でノートPCでのDVDやTVの鑑賞ができます。底面が360°回転し、回転台として使用できます。折りたたみ式で、使用しないときはフラットになります。薄くて軽量なため、保管場所を選ばず、持ち運びにも最適です。収納ケースは、外付けのマウス使用時にはマウスパッドとして使用できます。
仕様個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:3.5kg 中心荷重:3.5kg 天板サイズ_D:240mm 天板サイズ_t:12.5mm 天板サイズ_W:306mm 天板部均等耐荷重:3.5kg
付属品収納ケース
使用方法1.ノートPCスタンドのプレートを広げます。2.ノートPC受けを倒します。3.プレートを起こし、ストッパーを固定してください。(*ノートPC受けがプレートの穴から出てきます。)4.プレート裏面のストッパーを底面に引っ掛けて固定します。(*ストッパーは大・小2つあります。それぞれ3段階の角度調整が可能です。)
材質本体/アルミニウム、ABS樹脂
色シルバー
フレーム色シルバー
適合サイズW320×D260
角度調整範囲20°~45°
色(天板)シルバー
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
関連キーワード