9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D88×H115 耐荷重(kg)12 アズワン品番64-0848-59 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品滑り止めパッド 材質スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)5 アズワン品番64-0848-61 棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D30×H115 タイプ壁面取り付けタイプ アズワン品番64-0848-58 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200mm)の取り付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は上下それぞれ15°です。 モニター接触部にはシリコンを採用しており、モニターと密着するためしっかり取り付けできます。
タイプ壁面取り付けタイプ 総耐荷重(kg)20 対応インチサイズ42まで 付属品アンカー、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12、M6×12、M8×12・各4本ずつ) 材質スチール ブラック
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ壁面取り付けタイプ 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D129×H115 質量(kg)0.93 耐荷重(kg)12 アズワン品番64-0848-60 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 15kgまでのディスプレイに対応しています。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶TVの設置などにも使用できます。 アームにケーブルを通すことができます。 水平可動で、アーム関節が2か所のタイプです。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
タイプ壁面取り付けタイプ アームの可動方向水平 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)ディスプレイ/15以下 アズワン品番64-0887-94 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲(ディスプレイ)画面回転(ローテーション)/360°、画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/240° 総耐荷重(kg)15
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応します。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。 アーム関節が1ヵ所+垂直可動のタイプです。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 アームの高さ調整は机上面から0~200mmの範囲で調整できます。 VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平垂直 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 適合デスク/eデスク、MEデスク 材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)3.2 耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下 アズワン品番64-0885-47 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 可動範囲角度(アングル)/100°、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/360°、左右(スウィング)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mmアーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°垂直(アングル)100°、アーム間接3/左右200° 総耐荷重(kg)2~10
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。 アーム関節が2ヵ所のタイプです。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 ディスプレイは机上面から315~455mmの範囲で調整できます。 15kgまでのディスプレイに対応します。 VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 適合デスク/eデスク、MEデスク 材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)2.4 耐荷重(kg)ディスプレイ/15以下 アズワン品番64-0885-46 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 可動範囲画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/90°、左右(スウィング)/360°アーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°、アーム間接3/左右200° 総耐荷重(kg)15
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応しています。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあるので、ケーブルを引っ掛けることができます。 垂直可動のタイプです。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 アームの高さを机上面から110~421mmの範囲で調節できます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向垂直 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 適合デスク/eデスク、MEデスク 材質本体アーム/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)2.7 耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下 アズワン品番64-0887-95 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲角度(アングル)/100°、画面回転(ローテーション)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mm、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/360° 総耐荷重(kg)2~10
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷