16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。 <錠のダイヤルセット方法> ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000) 1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。 2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。 3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。 4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。 5.ダイヤルを回せばロックは完了です。 (ダイヤルは必ず4個とも回してください)
桁数4 金具部太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×62.2 アズワン品番64-0858-26
1個
639 税込703
当日出荷

SL-75N セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ 動画あり
鍵などの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックス。鍵の受け渡しなどに最適。暗証番号は4桁の数字で設定可能。設定した暗証番号でU字金具が開錠、「3333」を足した番号で本体が開錠されます。ダイヤル部分にはダストカバーがあり、汚れの防止になります。
太さ(mm)10(U字型金具) 内寸(幅W×高さH)(mm)32.8×50.6(U字型金具) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.8×52.8×60.6(U字型金具) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×27.5×91(収納部) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×203.4 本体質量(g)452 外寸(幅W×高さH)(mm)52.8×60.6(U字型金具) 本体形状一体型 仕様暗証番号桁数:4桁※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

CP-SVCQL1 床固定金具(前後用) サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ床固定金具(前後用)
CP-SVC12U、18U、24U、36U用床固定金具です。前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。床面へのボルトは12mmまで対応します。床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。設置後のサーバーラックに取り付けることができます。鉄板板厚は3mmです(t=3mm)スタビライザー(CP-SVCSBF1)と同時取付けはできません。取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。
用途CP-SVCシリーズ用床固定金具。 間口(mm)40 奥行(mm)88 高さ(mm)79 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79 アズワン品番64-0876-10 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.1
1個
799 税込879
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.7
1個
759 税込835
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.9
1個
799 税込879
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.4
1個
759 税込835
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.3
1個
799 税込879
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.2
1個
779 税込857
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.8
1個
799 税込879
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.6
1個
779 税込857
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.5
1個
799 税込879
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.10
1個
799 税込879
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。マスターキーに対応しています。
用途eセキュリティ用マスターキー対応南京錠・小 付属品鍵×2 質量(g)42 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H20.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×43.5 太さ(Φmm)U字型金具:3.2
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティ
ピッキング(開錠)が難しいディンプルキー。
用途ピッキングしにくいディンプルキータイプのeセキュリティ用南京錠 付属品鍵×2 質量(g)156 外寸(mm)U字型金具:W31.0×D5.5×H22.5 内寸(mm)U字型金具:W20×H17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22×52.5 太さ(Φmm)U字型金具:5.5 南京錠
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

40~65型程度のディスプレイに対応し、横向き・縦向きの両方に取り付け可能です。(耐荷重50kg)※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。ディスプレイの中心高さは500~700mmで調整でき、最大65インチのディスプレイを横向きに設置する際、高さを1m以下に設定可能です。※新風営法に対応しています。角度調整機能が付いており、0~2°の範囲で画面の傾きを微調整できるため、最適な視聴環境を提供します。鍵の取り付けが可能な扉付き機器収納ボックスを搭載しています。内部寸法W443×D418×H101mmで、周辺機器をすっきり収納できます。ディスプレイ裏パネルにはVESA75・100対応の機器設置用穴があり、追加機器の取り付けが容易です。移動に便利なΦ50キャスターを装備し、2ヶ所にストッパーが付いているため、安全に固定できます。さらに、安定性を高めるアジャスターが2個付属しています。前後左右15°以上の転倒角を確保し、安全性を考慮した設計になっています。安心してご使用いただけます。配線整理に便利なケーブルストラップ2個と、ディスプレイ取り付け用ネジが付属しており、スムーズに設置できます。VESA位置補正金具と放熱ファンの取り付けが可能(いずれもオプション)で、機能拡張にも柔軟に対応できます。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:可、長丸穴:7×15mm、南京錠:U字形金具太さ6mm以下、U字形金具外寸50mm以下、U字形金具内寸11mm以上●個口数:1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400●対応ディスプレイサイズ_最小:40インチ●対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ●対応ディスプレイ質量_最大:50kg●付属スペーサーサイズ:0mm 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、ワッシャ(M4)×4枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/ナイロン、アジャスター/ABS 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターありナイロン キャスター径(Φmm)50mm転倒角・65型50kg想定 最上段位置設置時 前19.2°、後ろ15.3°、左右18.6°・65型50kg想定 最下段位置設置時 前15.4°、後ろ30.3°、左右25°・ワッシャ厚さ0.8mm・ディスプレイブラケット厚さ1.6mm※ディスプレイ取り付けボルト選定時には0.8mm+1.6mm =2.4mmを差し引いた長さで選定してください。 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)60 アジャスターありABS 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷