127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス形状USB Type-A メス形状USB Type-C 仕様金メッキピン ブラック 材質(本体)ABS樹脂 コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12 アズワン品番64-0898-52 USBタイプUSB3.2 Gen2 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

USB Type C コンボハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSB Type C コンボハブ
USB_Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB3.1_Gen1(USB3.0)×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.0が必要ない機器と併用するのに最適です。 USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。 USB3.0/2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 AC電源不要のバスパワータイプです。_コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
ポート数4 ケーブル長(cm)15 質量(g)約39.2 ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111.4×34.7×10.5 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-C 電源供給方式バスパワー USBポート数4 供給電流(mA)最大850(全4ポート合計) 通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1 USB規格USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。 SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。 UHS-I・IIの転送速度には対応していません。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 USB3.1 Gen2には対応していません。 USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 AC電源不要のバスパワータイプです。 Windows&Mac両対応です。
インターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) ケーブル長(cm)約15 質量(g)約38 ポート数3 電源バスパワー ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 対応コネクタUSB Type-A 対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash 接続端子USB Type-C 電源供給方式バスパワー USBポート数3 供給電流(mA)最大800(全3ポート合計) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2 USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-3TCH8BK USB Type Cハブ サンワサプライ 動画あり
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB_Aポートが3個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB3.1_Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。 USB_PD対応でUSB_Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。
ポート数4 ケーブル長(cm)15 ブラック 質量(g)約42 対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×33×10.5 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ 電源供給方式バスパワー アズワン品番64-0903-74 インターフェイスUSB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 供給電流(mA)最大850(全4ポート合計) 通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB_Type-Cコネクタ_オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1_Gen1(USB3.0)_Aコネクタ_メス×3、USB_Type-Cコネクタ_メス×1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。 HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。 映像出力の他に、各種USBデバイスを接続できるUSB A端子とUSB Type-C端子のハブポートを搭載しています。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 LAN端子を搭載していないので、LAN端子のないノートパソコンや無線LAN環境が構築された社内での利用に最適です。 コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。
セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書) ポート数4ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 ケーブル長(m)1 コネクタ形状アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 動作温度5℃~40℃ 動作湿度(%)10~85 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

USBType-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA×1)へ映像出力ができるUSBType-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA)。3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。USBPowerDelivery(USBPD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。USBType-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。GigabitEthernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBType-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USBA×2、USBType-C×1)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。専用スタンド付きで本体の縦置き設置にも対応しており、デスクに省スペースで設置できます。
仕様PD対応:対応、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、デュアルディスプレイ出力:対応※トリプルディスプレイ出力対応、ACアダプタ:有 セット内容専用ACアダプタ(120W)、AC電源コード、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、専用スタンド、取扱説明書(保証書) 規格IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応/1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要あり ポート数5ポート※1ポートは充電専用 ケーブル長(m)約1 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)、3.5mm 4極ミニジャック×1(オーディオ) 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠 〈USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)/2.0/1.1上位互換〉 最大解像度4K/60Hz 動作温湿度範囲0~45℃/10~85%(結露無き事) 電源タイプセルフパワー コネクタRJ-45/HDMI/VGA/DisplayPort/オーディオ(変換先) 保管温度範囲(℃)-10~70℃/10~85%(結露無き事) 伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値) 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Type-Cコネクタ/最大1500、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2/VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス×1/DisplayPort メス×1 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)※VGAポート最大解像度:1920×1200(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要あり 対応プロトコルIPv4, IPv6 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(前面2ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(背面1ポート)※充電専用USB Aコネクタメス×1(最大QC18Wまで)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ブラック 規格DPaltmode/DisplayPort1.2準拠 ケーブル長(m)約0.11 コネクタ形状USB Type-Cオス - DisplayPortコネクタメス ケーブル外径(Φmm)約3.8 アズワン品番64-0898-38 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応) オス形状USB Type-C メス形状DisplayPort 変換タイプオス - メス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

KU-MGDCA1 Magnet脱着式USB Type-Cケーブル サンワサプライ 動画あり
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 持ち運びしやすくデスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 磁石の力で近付けるだけで接続できるので、スマートフォンなどの充電が簡単です。 コネクタの抜き差しによる損傷を防止します。
ケーブル長(m)約1 ブラック コネクタUSB_Type-Cオス‐USB_Aコネクタオス 抵抗(kΩ)(実装)56 対応機種(端末)USB_Type-Cで充電できる各社スマートフォン・タブレットなど(パソコン)USB_Aコネクタメスを持つ各社パソコン アズワン品番64-0904-50 ケーブル径(Φmm)3 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 。USB 5Gbps Aポート✕1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 。USB 5Gbps Type-Cポート✕1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 。ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
規格【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応 ポート数合計:2ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 最大出力(W)PD対応:130 ケーブル長(m)約0.5 対応OS●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1 対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大入力(W)PD対応:140 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス 径(mm)ケーブル:約4.2 対応解像度最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 HDMI規格HDMI2.0 オス形状USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス形状USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ 変換タイプオス-メス
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ケーブル長(m)0.11 規格DP alt mode準拠 最大解像度HDMI/3840×2160(4K/30Hz対応)、DisplayPort/3840×2160(4K/60Hz対応)、DVI/1920×1080、VGA/1920×1080 アズワン品番64-0902-22 オス形状USB Type-C メス形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、DVI(シングルリンク)、DisplayPort
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

サンワサプライUSBハブ
Type Cコネクタ搭載で、Type Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB TYPE-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.1 Gen1ハブ2ポート付です。USB PD対応でUSB TYPE-Cポートを使って充電することができます。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
用途Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.1 Gen1ハブ。 ブラック 質量(g)40 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASET-T) ポート数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×14.5 電源供給方式バスパワー/セルフパワー両用 ケーブル長(cm)15(コネクタ部除く) インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) 最大供給電力(mA)830 インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cコネクタ メス×1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ケーブル長(m)0.1 オス形状USB Type-C メス形状USB(Micro-B) ブラック 規格UL2725 コネクタ形状Micro USB Type-Bメス - USB Type-Cオス ケーブル外径(Φmm)2.7 シールド2重シールド アズワン品番64-0885-82 変換タイプメス - オス
1個
1,198 税込1,318
欠品中

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。 PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。(出力はアナログ信号です) 音声出力非対応 音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。 ご注意 USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源バスパワー ケーブル長(m)約0.2 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン 消費電流(mA)160 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ポートVGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス ケーブル径(Φmm)約4 対応解像度最大1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・1080p アダプタタイプDPaltモード
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

サンワサプライUSBハブ
パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが3個とTYPE-Cポート(USB2.0)付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2USB2.0 Type-C コネクタ メス×1 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■PD対応:非対応■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル
USB 3.2/3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2)対応 USB 3.2 Gen 2 の「SuperSpeed+USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。※転送速度は使用されるパソコン、周辺機器の規格に準じます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
用途USB Type-C-AのUSB3.1ケーブル。USB認証取得品。 ブラック ケーブル長(m)約0.5 コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB Aコネクタオス(USB 3.2(3.1/3.0)規格準拠) ケーブル線材規格(UL):UL2725、規格:USB 3.2(USB 3.1)Gen2 ケーブル径(Φmm)約4.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライUSBハブ
超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB2.0 Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに最適です。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4 インターフェイス-アップストリームUSB2.0 仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:490mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06m シルバー ケーブル長(m)0.06 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、iPadOS 13~15、iOS 17、Chrome OS 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-C 電源供給方式バスパワー USBポート数4 USB規格USB2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USB PD(Power Delivery)規格に対応したカーチャージャーです。Type-Cポート×2、Type-Aポート×1の計3ポートを搭載してします。USB Type-Cポート(USB-C1)は、最大67WまでのUSB PD出力に対応しています。※USB-C1を1ポート接続使用時。USB Type-Cポート(USB-C2)は、最大22.5Wまでの最大出力に対応しています。USB PD対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンの充電が可能です。USB Aポートは、DC5V/3Aまでの出力での充電が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた 最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
セット内容取扱説明書、保証書(パッケージに印刷) 最大出力(W)67 定格入力電圧(V)DC12/24 適合機器充電対応機器:<USB Type-Cポート>USB Power Delivery 67Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン<USB Aポート>各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器 定格出力<USB Type-C(USB-C1)>DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)※接続する機器により自動で切り替わります。※1ポート接続時の最大出力数値です。<USB Type-C(USB-C2)>DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)<USB Aポート>DC5V/3A、DC9V/2A、DC10V/2.25A、DC12V/1.5A(最大22.5W)【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W 使用電源アクセサリソケット コネクタ(入力):シガープラグ(出力):USB Type-Cコネクタ メス×2ポート/USB Aコネクタ オス×1ポート 適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。 USBポート数USB Type-Cポート数:2ポート/USB Aポート数:1ポート 各種認証Power Delivery 2.0
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。 HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。
セット内容取扱説明書 質量(g)約37 ポート数4ポート 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 コネクタ形状PC接続端子:USB Type-CUSBハブ:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB2.0 Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.9×11.5×120.5 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)15 供給電流(mA)1500 データ転送速度5Gbps(理論値) 対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz) 映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×1 ケーブルタイプ一体型タイプ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度は4K(3840×2160)+フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無 セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書) 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数合計4ポート ケーブル長(m)約1 対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ変換先:RJ-45、HDMI 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)+1920×1080(60Hz) ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz 対応プロトコルIPv4、IPv6 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
セット内容取扱説明書(保証書)×1 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 電源バスパワー/セルフパワー両対応 対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) コネクタ形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム) 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 電源電圧(V)5 機能デュアルディスプレイ出力 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 湿度範囲(RH)5%~90% ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。) アクセス方式CSMA/CD 対応解像度HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応
エコ商品
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4 ブラック 規格USB3.2 Gen1 5Gbps コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス 対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約5.2 適合用途データ送受信・充電用
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB-3TCH37GM USBハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBハブ
HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能す。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB PowerDelivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB Type-Cポート メス×1(PD 60W対応) インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:対応■PD仕様:60W12V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15・14■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■セット内容:取扱説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0
エコ商品
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様 規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途データ送受信・充電用
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応
エコ商品
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。L型のコネクタなので配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4 ブラック 規格USB3.2 Gen1 5Gbps コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス 対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約5.2 適合用途データ送受信・充電用
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ変換アダプタ
HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。5V2Aまでの給電ポート(microUSB)を搭載。Type-C出力に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。(理論値最大:1.9Aまで)
仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、HDR:非対応 セット内容USB A-microUSB給電用ケーブル(1m) ケーブル長(m)約0.2 対応機種各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応出力機器Type-C入力端子を標準搭載しているモバイルディスプレイ・モニタなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをType-Cコネクタに変換することはできません。 消費電流(mA)100(最大) シールド3重シールド(ケーブル部) ケーブル径(Φmm)約4.8 対応解像度3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。最大:4K/60Hz 映像出力USB Type-Cメス 映像入力HDMIタイプA(19pin) オス HDMI規格HDMI2.0 オス形状HDMI アダプタタイプHDMI
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが2個とTYPE-Cポート付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2Type-C コネクタ メス×1 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:非対応■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB 20Gbps_PD60W対応
エコ商品
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB PD60Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(20V/3A)の電源供給が可能です。メッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック 規格SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2x260W ケーブル長(m)約3 最小曲げ半径(mm)7.5倍OD 最小曲げ半径42 コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応 対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 難燃性線材(V):94V-0 シールド数:3重シールド 被覆材質:TPE +PPメッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証USB IF 径(mm)ケーブル:約5.6 ケーブル種類メッシュケーブル 適合用途データ転送 材質(線材)規格(UL):UL21572※メッシュを除く USB規格【USB PD(USB Power Delivery)仕様】最大PD60W(DC20V3A)【USB PD(USB Power Delivery)対応】○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
1本
6,098 税込6,708
当日出荷

サンワサプライUSBTypeC-Aケーブル_USB2.0
エコ商品
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。 USB Type-CのコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。 最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。 外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。 非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
質量(g)約32 規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Aコネクタオス 難燃性VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)4.1
1本
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。 Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 SDカード、microSDカードの読み書きができます。 収納できるケーブルと据え置き用の30cmケーブル2種類ついており、モバイルでも会社でも便利に使用できます。 <制限事項> ※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 ※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSBTypeC-Aケーブル_USB2.0
エコ商品
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。 最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。 外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。 非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
質量(g)約32 規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス 難燃性VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)4.1
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3in1 充電ケーブル ライトニング マイクロUSB USB Type-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。※充電、データ通信に対応した機器に限ります。iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する巻取りUSBケーブル。ホワイト・0.8m。 材質ケーブル被覆:TPE(線材被覆) ホワイト ケーブル長(m)約0.8 コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体部分:約38×44×15 対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、<microUSBコネクタ>マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、<Type-Cコネクタ>USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。 取得規格MFI認証 ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5(フラットケーブル) 適合用途データの通信、充電
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

サンワサプライライトニングケーブル
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとパソコンを接続してデータの通信や充電ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1microUSBコネクタは、急速充電が可能なQuick Charge 2.0/3.0対応しています。 ※2断線や引っ張りによる負荷からケーブルを守る、丈夫なナイロンメッシュ製のケーブルを使用しています。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。※1 充電、データ通信に対応した機器に限ります。※2 Quick Charge 2.0/3.0に対応した機器に限ります。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応するUSBケーブル。ホワイト・1m。 材質ケーブル被覆:PVC+ナイロンメッシュ ホワイト ケーブル長(m)約1(SR間) コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス 対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、<microUSBコネクタ>マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、<Type-Cコネクタ>USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。 取得規格MFI認証 UL規格非UL ケーブル径(Φmm)約3.6 USBタイプUSB PD(USB Power Delivery)対応:× 適合用途データの通信、充電
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0
エコ商品
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様 ブラック 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約0.5 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約3.2 適合用途データ送受信・充電用
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

サンワサプライUSBハブ
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【LANポート】■規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス■アクセス方式:CSMA/CD■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応■電源電圧:5V【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0の転送速度にのみ対応します。)※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 ■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナー
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

サンワサプライドッキングハブ
USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。 Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 ケーブルが収納できて持ち運びに便利です。 <制限事項> ※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 ※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
仕様【USBハブ】インターフェース:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)、コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD 100W対応) USB Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム)、電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大750mA(全3ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ポート数:3ポート【LANポート】規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3μ(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、アクセス方式:CSMA/CD、ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、電源電圧:5V【映像出力】コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応、対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)【共通仕様】対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。対応OS iPadOS:iPadOS 14~13、対応OS mac:macOS 10.12~10.15、対応OS Windows:10、消費電流:最大900mA、ケーブル長:3cm・30cm、セット内容:取扱説明書、USB Type-C接続ケーブル ショートケーブル(約3cm)×1、ロングケーブル(約30cm)×1
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ_USB TypeC-HDMI
エコ商品
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 Type-Cコネクタ側がL型形状になっており、接続時に飛び出しがすくなくすっきりとして接続が可能です。 USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源バスパワー ケーブル長(m)約0.2 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13ChromeOS コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA)約150 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ポートHDMIタイプA(19pin) メス ケーブル径(Φmm)約4.3 対応解像度HDMI側 3840×2160/30Hz HDMI規格HDMI1.4 オス形状USB Type-C メス形状HDMI
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB 5Gbps(USB3.2/3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。Type-CポートはPDとデータ転送の両方に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様【PC接続端子】■コネクタ形状:USB Type-C■対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。■USB PD最大出力:88W■ケーブル長:約50cm■ケーブルタイプ:ケーブル一体型【USBポート】■ポート数:3ポート■最大データ転送速度(理論値):5Gbps■USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。■USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート■供給電流:最大3000mA(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。【電源】■電源供給方式:バスパワー/セルフパワー(電源接続時)■本体消費電力:8W■USB PD入力ポート:あり■USB PD最大入力:100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。【映像出力ポート】■対応出力ディスプレイ数:1台■最大対応解像度:4K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。■最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160■HDCP:2.3,2.2,2,1.4■HDMI:1ポート■VGA:1ポート【LANポート】■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。■対応規格:IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T)■伝送速度(理論値):1000Mbps,100Mbps,10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■アクセス方式:CSMA/CD【共通仕様】■対応OS Windows:11,10■対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11■対応OS iPadOS:iPadOS 17・18■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 セット内容面ファスナー
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
スマホやタブレットのUSB Type-Cポートに3.5mmプラグ仕様のイヤホンやヘッドセットが接続できる変換アダプタです。両端に充電用USB Type-Cポートと音楽再生用3.5mmジャックを搭載し、本体を充電しながら音楽鑑賞や通話が可能です。USB PD対応の充電器を使用すれば、最大60Wの急速充電が可能です。(機器本体もUSB PD充電対応の場合)最大24bit/96KHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。
プラグ形状USB Type-C本体側:Φ3.5mm4極ミニ(メス)、USB Type-C(メス、充電用) 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB充電器またはUSB PD対応充電器(最大60W)に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、Φ3.5mmプラグ仕様のマイク付きイヤホン、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSBハブ
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ハブ3ポート付です。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。NitendoSwtich対応です。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×3 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート【LANポート】■規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス■アクセス方式:CSMA/CD■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応■電源電圧:5V【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズNintendoSwitch※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※iPadで有線ネットワークを接続する場合はWIFIをOFFにする必要があります。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.15m■セット内容:取扱説明書
1個
4,998 税込5,498
欠品中