16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライUSBケーブル
エコ商品
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り ライトグレー 種類USB2 規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約4、4~4.99(MD) コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス) 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワサプライUSBケーブル
エコ商品
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り ブラック 種類USB2 規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD) コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス) 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 プラグ金メッキ シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)約5 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
999 税込1,099
当日出荷

サンワサプライUSBケーブル
エコ商品
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り ブラック 種類USB2 規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約3、3~3.99(MD) コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス) 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)約5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

サンワサプライUSBケーブル
エコ商品
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り ブラック 種類USB2 規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約2、2~2.99(MD) コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス) 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)約5
1本
999 税込1,099
当日出荷

サンワサプライUSBケーブル
エコ商品
USBポート(Aタイプ)を持つパソコンと、ハードディスク等USB機器(USB3.0 Bタイプメス端子を持つ機種)を接続するケーブルです。USB3.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Inprementers Forum)で認証された製品です。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。USB2.0の約10倍もの転送スピードに対応したケーブルです。3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。 データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。 ただしUSB 3.2 Gen 1には 2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライUSBケーブル
エコ商品
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り ライトグレー 種類USB2 規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約2、2~2.99(MD) コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス) 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 プラグ金メッキ シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約5 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
999 税込1,099
当日出荷

サンワサプライUSBケーブル_USB 5Gbps_USB-3HFAシリーズ用
エコ商品
サンワサプライUSB-3HFAシリーズ専用のUSBケーブルです。USBポート(Aタイプ)を持つパソコンと、USB機器(USB5Gbps Bタイプメス端子を持つ機種)を接続するケーブルです。
ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

サンワサプライUSBケーブル
エコ商品
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り ライトグレー 種類USB2 規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD) コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス) 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)約5
1本
999 税込1,099
当日出荷

USBケーブル1本でHDMIディスプレイ2台出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるドッキングステーションです。パソコンとの接続方法はUSB Type-C接続、または汎用性の高いUSB3.2(3.1/3.0)A接続に対応しており、幅広いパソコンとの接続が可能です。HDMIディスプレイ2台への出力が可能でUSBケーブル1本の接続で手軽にデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。自宅やオフィスなどではUSBケーブル1本の接続で大画面ディスプレイと各種USBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはUSBケーブル1本を抜くだけで素早く持ち運ぶことができます。背面にはUSB2.0×4ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカーまたはヘッドホン(3.5mmステレオミニプラグ)・マイクも接続でき、USBスピーカー/ヘッドホン・マイクとして利用することができます。注意:本製品はPD(Power Delivery)充電には対応していませんのでノートパソコンへの充電には別途ACアダプタ接続が必要です。
仕様ジャック形状:3.5mmステレオミニジャック×2 デュアルディスプレイ出力:対応 ポート構成:RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1(3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。) 供給電流:USB3.2(3.1/3.0) Aコネ セット内容ドライバCD×1、ACアダプタ(DC5V/4A)×1、パソコン接続用USBケーブル×1、専用スタンド×1、取扱説明書(保証書)×1(※付属するパソコン接続用ケーブルは本製品専用ケーブルです。変換アダプタを含め本製品以外でのご使用はお控えください。) 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 電源ACアダプタ(DC5V/4A) 対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7 コネクタ形状HDMIタイプA(19PIN)メス×2、USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Bコネクタ メス(アップストリーム)×1、USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×2、USB 2.0Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×4 インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 動作環境動作温度範囲/0℃~40℃動作湿度範囲/0%~90% 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75)、640×480(60/72/75/85Hz)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

サンワサプライケーブル
エコ商品
サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。 HDMIケーブル、USBケーブル、オーディオケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。
ケーブル長(m)1.8 対応機種SW-KVM8HU、SW-KVM2HHC、SW-KVM4HHC インターフェース【パソコン用】キーボード・マウス用:USB Aコネクタオス、ディスプレイ用:HDMI タイプA オス【周辺機器側】キーボード・マウス用:USB Bコネクタオス、ディスプレイ用:HDMI タイプA オス ディスプレイHDMI RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

USB-CVDK4 タブレットスタンド付き4K対応USB3.1ドッキングステーション サンワサプライ 動画あり
USBケーブル1本でディスプレイ2台出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるUSB3.1ドッキングステーションです。 USBポートからのディスプレイ増設(HDMI×2)に対応しており、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大4K2K/3840×2160(60Hz)解像度での2台同時HDMI出力に対応しており大画面での作業が可能です。 タブレットなどを接続し簡易的に立て掛け設置ができるスタンド機能を搭載しています。(厚さ15mm程度までのタブレットを想定しています。) USB3.1 Gen1対応だから超高速なデータ転送が可能です。アクセスしやすい前面にUSB3.1 Gen1×2ポート、USB3.1 Type-C Gen1×1ポートを搭載しています。 背面にはUSB2.0×2ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイクも接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 頻繁に持ち運びする小型ノートパソコンやタブレットなどをUSBケーブル1本の接続で様々な機器に接続・出力でき、快適な操作環境を実現します。
付属品ACアダプタ(DC19V/2.36A)、ドライバCD、専用スタンド×1、USB3.1 Gen1ケーブル(0.6m)×1、取扱説明書 質量(kg)(本体)約271、(スタンド)約39 ポート数5 電源電圧DC19V /2.36A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×75×27(スタンド含まず) 解像度3840×2160(60Hz)、3840×2160(30Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(50/60Hz)、1680×1050(60Hz)1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(50/60Hz)、1280×1024(60/75Hz)1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(50/60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)800×600(56/60/72/75/85Hz)、640×480(60/67/72/75/85Hz) コネクタUSB3.1_Gen1:Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、Bコネクタ メス×1(アップストリーム)USB2.0:Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)HDMI:タイプA(19PIN)メス×2音声出力端子:3.5mmステレオミニジャック×1マイク入力端子:3.5mmミニジャック×1 動作温度、湿度範囲温度:0~40、湿度:20~80% アズワン品番64-0904-05 ケーブル長(cm)60 インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1準拠 (USB Ver3.0/2.0/1.1上位互換) 供給電流(mA)USB3.1_Gen1:最大900、USB2.0:最大500(全ポート合計最大4A) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 ポートの種類RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、Auto-MDIX、Auto-Negotiation
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

SW-KVM2DK パソコン自動切替器_エミュレーション非搭載 サンワサプライ 動画あり
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード/マウス・USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて使用できるパソコン切替器です。 PC1側はType-Cケーブル1本の接続、PC2側はHDMIケーブル・USBケーブルでパソコンと接続し、2台のパソコンを切り替えることができます。 大画面ディスプレイ、フルサイズキーボード・マウスなど操作性の高いデスクトップパソコン環境を活かしたまま、 Type-C接続のノートパソコンを接続し、切り替えて操作するなどの際に最適です。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 PC1側Type-CポートはUSB PD給電にも対応しており、PD対応アダプタを接続することでType-C接続パソコンに充電しながら使用することができます。 USBキーボード、USBマウス、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)機器3台を切り替えて共有できます。 4K/60Hzの高解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 各パソコンからのオーディオ出力を切り替えて3.5mmステレオミニ接続のスピーカー・ヘッドホン/マイクで切り替えて共有できます。 前面切替えボタンを押すだけのワンタッチで2台のパソコンを切り替え可能です。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
セット内容切替器(本体)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、USB2.0ケーブル(1.8m)×1、Type-Cケーブル(1.5m)×1、ACアダプタ(DC12V 1A)×1、取扱説明書・保証書 質量(g)約396 切替方式本体ボタン切替 電源ACアダプタ(DC12V 1A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×85×25 対応【パソコン側】HDMI(タイプA)メス×1、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Bコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス(パソコン接続用)×1、USB Type-Cコネクタ メス(PDアダプタ接続用)×1【周辺機器側】HDMI(タイプA)メス×1、USB 1.1 Aコネクタメス×2(キーボード・マウス専用)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Aコネクタ メス×3、3.5mmステレオミニジャック×2 動作環境動作時/温度0~40℃、湿度85%以下(結露なきこと)・保管時/温度-20℃~60℃、湿度90%以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数パソコン2台 HDMI規格HDMI Ver.2.0b
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

サンワサプライエクステンダー
エコ商品
HDMI信号、USB信号を、LANケーブル1本で長距離延長し、離れた場所に設置したコンソールで操作できるHDMI対応KVMエクステンダーです。 。4K/60Hz解像度で最大100mまで、ロングリーチモードであれば1080p(1920×1080ドット)解像度で最大150mまで延長することができます。 。USB2.0信号の延長が可能で離れた場所に設置したパソコンを遠隔地よりキーボード、マウスで操作することが可能です。 。HDMI-CECPASS-Through(機器間制御:リンク機能)対応。ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。 。HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。
仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応PASS Through※2 セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V/2.6A)×2、パソコン接続用ケーブルセット (1.8m)×1、ラック取り付け用プレート×2、プレート取り付け用ネジ×4、ゴム足×8、アース線×2、取扱説明書(保証書付き)×1ケーブル規格/解像度延長可能距離カテゴリ6A/64K(4096×2160)/60Hz(4:2:0) 100m4K(4096×2160)/30Hz(4:4:4) 100m4K(3840×2160)/60Hz(4:2:0) 100m4K(3840×2160)/30Hz(4:4:4) 100m1080P(1920×1080)100m. ※ロングリーチモード時:150mカテゴリ5e4K(4096×2160)/60Hz(4:2:0) 90m4K(4096×2160)/30Hz(4:4:4) 90m4K(3840×2160)/60Hz(4:2:0) 90m4K(3840×2160)/30Hz(4:4:4) 90m1080P(1920×1080)100m. ※ロングリーチモード時:150m※ロングリーチモードをご利用の際は品質の良いCat6以上のLANケーブルのご使用を推奨します。 ケーブル長(m)(延長)100※ロングリーチモード使用時は最大150 対応機種HDMI出力端子、USB(Aコネクタ メス)を標準搭載しているパソコン、コンソール:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど。USBキーボード、USBマウス 対応LANケーブル:CAT6Aストレート/CAT6ストレート/CAT5eストレート/CAT5ストレート※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります 入力信号HDMI(対応) インターフェース送信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1USB Bコネクタメス×1RJ-45メス×13.5mmステレオミニジャック×2受信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1USB Aコネクタメス×3RJ-45メス×13.5mmステレオミニジャック×2 最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)カテゴリ6/6a使用時100mまで 保管温湿度範囲-20~60℃/0~85%(結露無き事) 動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事) 出力信号USB/HDMI(対応) 対応フォーマットLPCM(音声) RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)1080p(1920×1080) USBタイプUSB1.1 Aコネクタ/USB2.0 AコネクタUSB2.0対応 (Full Speedモード【規格値】まで。High Speedモードには非対応) データレート(Gbps)最大10.2 帯域幅(Gbps)シングルリンク:3.4/340MHz per channel (10.2Gbps all channel)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

SW-KVM4U3HD パソコン自動切替器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライパソコン自動切替器
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで4台のパソコンを切り替えて使用できます。 4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 USB3.2 Gen1ハブを2ポート搭載しており、カードリーダーやプリンタなど各種USBデバイスを4台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 KVM、USB3.2 Gen1ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用) HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。ACアダプタの接続は必要。ボタン切替操作のみ対応。) ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。 最大2つのオーディオ ソースをミックスして同時出力できるオーディオミックスモード を搭載。 ポートを切り替えていてもシステム警告音などをチェックすることができます。
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種、(キーボード):USBキーボード※1/2/3/4、(マウス):USBマウス※3、(ディスプレイ):HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー 対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)、4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Windows Server:2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Linux:CentOS/Ubuntu/openSUSE インターフェース(PC側):ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×4キーボード・マウス・USB3.2 Gen1ハブ:USB Bコネクタメス×4スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×4、(周辺機器側):ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1キーボード:USB Aコネクタメス×1マウス:USB Aコネクタメス×1スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×2USB3.2 Gen1ハブ:USB Aコネクタメス×2 最大接続台数4台(PC) 切替方式本体ボタン切替/ホットキー切替/オートスキャン切替 電源ACアダプタ(DC5V 4A) 消費電流(mA)最大507 動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露無きこと) 保管温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無きこと) ケーブル長(m)1.8 セット内容HDMIケーブル(1.8m)×4、USB3.2 Gen1ケーブル(1.8m)×4、オーディオケーブル(1.8m)×4、電源アダプター(DC5V 4A)×1、電源コード(1.8m)×1、取扱説明書(保証書付き) 形状据え置き型 映像出力HDMI 仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能:あり、19インチマウントラック取り付け:なし
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

サンワサプライパソコン自動切替器
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 USB3.2 Gen1ハブを2ポート搭載しており、カードリーダーやプリンタなど各種USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 KVM、USB3.2 Gen1ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用) HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。ACアダプタの接続は必要。ボタン切替操作のみ対応。) ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。 最大2つのオーディオ ソースをミックスして同時出力できるオーディオミックスモード を搭載。 ポートを切り替えていてもシステム警告音などをチェックすることができます。
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種、(キーボード):USBキーボード※1/2/3/4、(マウス):USBマウス※3、(ディスプレイ):HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です 対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)、4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Windows Server:2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8・10.10・10.11、Linux:CentOS/Ubuntu/openSUSE インターフェース(PC側):ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×2 キーボード・マウス・USB3.2 Gen1ハブ:USB Bコネクタメス×2スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×2、(周辺機器側):ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1キーボード:USB Aコネクタメス×1マウス:USB Aコネクタメス×1スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×2USB3.2 Gen1ハブ:USB Aコネクタメス×2 最大接続台数2台(PC) 切替方式本体ボタン切替/ホットキー切替/オートスキャン切替 電源ACアダプタ(DC5V 4A) 消費電流(mA)最大356 動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露無きこと) 保管温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無きこと) ケーブル長(m)1.8 セット内容HDMIケーブル(1.8m)×2、USB3.2 Gen1ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、電源アダプター(DC5V 4A)×1、電源コード(1.8m)×1、取扱説明書(保証書付き) 形状据え置き型 映像出力HDMI 仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能:あり、19インチマウントラック取り付け:なし
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

サンワサプライパソコン自動切替器
エコ商品
1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。 HDMIディスプレイは最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)に対応し、ワイド画面出力にも対応します。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。 ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、 DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBメモリなど各種USBデバイスを切り替えて共有することができます。 KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 19インチサーバーラックに取り付け可能(1Uサイズ)。取り付け用金具付属。 切替方法は前面パネルでのボタン切替、キー入力によるホットキー切替、OSD画面による切替操作が可能です。 一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。 使用するユーザーレベルで、操作出来るOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載。 WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。※カーネルのバージョン・ディストリビューションの仕様により使用できない場合があります。 3段階までのカスケード接続に対応。最大512台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。 ※本製品にはパソコンとの接続ケーブルが2本付属しています。3台以上のパソコンを接続する際は別途パソコン接続用ケーブル(品番:SW-KHU18)をご購入ください。 注意 ※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。 ※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能あり、19インチマウントラック取り付けあり セット内容本体×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、電源ケーブル×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、ラックマウントキット(ブラケット×2、ネジ×6)、グランド線(接地線)、取扱説明書(保証書付き)、ゴム足×4、ラック固定用ネジ×4、ラック固定用ナット×4、ラック固定用ワッシャー×4 切替方式本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替, OSD切替 消費電力(W)8.56 電源ACアダプタ(DC5V/4A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種 インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×8キーボード・マウス・USB2.0ハブ:USB Bコネクタメス×8スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×8【周辺機器側】ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1・キーボード/USB Aコネクタメス×1・マウス/USB Aコネクタメス×1・スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2・USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2 ディスプレイHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ対応 動作温湿度範囲動作時/温度0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~60℃、湿度80%以下(結露なきこと) マイク/スピーカー3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー対応(※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です。) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数PC:8台 対応解像度最大解像度:1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)まで表示可能 キーボード/マウスUSBキーボード対応(※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。)、USBマウス対応(※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。)
1個
119,800 税込131,780
当日出荷