USBフラッシュメモリを10本収納できるアルミニウム製フレームを使ったUSBフラッシュメモリケースです。頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBフラッシュメモリを強い衝撃から守ります。様々な大きさのUSBフラッシュメモリに対応しています。クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSBフラッシュメモリがケース内でカタカタ動きません。持ち運びしやすいコンパクトサイズです。
仕様■収容量:USBフラッシュメモリ×10本■収納部内寸_W:25mm■収納部内寸_D:70mm■収納部内寸_H:8mm※USB収納部の深さは約8mmですが蓋側のスポンジが沈み込む構造なので+2~3mm程度の厚みであれば収納可能です。■USBメモリ最大収納本数:10本
色シルバー
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
薄型でコンパクトなSDカードケースです。
軽くて割れにくい素材を使用しています。
収納数SDカード最大6枚
材質ポリプロピレン
質量(g)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×9×102
USBフラッシュメモリを28本収納できるアルミニウム製フレームを使ったUSBフラッシュメモリケースです。頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBフラッシュメモリを強い衝撃から守ります。様々な大きさのUSBフラッシュメモリに対応しています。クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSBフラッシュメモリがケース内でカタカタ動きません。一般的なA4ファイルと並べて棚に保管しやすいA4ファイルサイズです。
仕様■収容量:USBフラッシュメモリ×28本■収納部内寸_W:25mm■収納部内寸_D:70mm■収納部内寸_H:8mm※USB収納部の深さは約8mmですが蓋側のスポンジが沈み込む構造なので+2~3mm程度の厚みであれば収納可能です。■USBメモリ最大収納本数:28本
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
メモリーカード用のクリアケースを収納して管理できるファイル型ケースです。メモリーカードをクリアケースに入れたまま収納できる為、メモリーカードの種類を選ばず収納できます。1シートあたり最大12個のクリアケースを収納できます。FC-MMC8BKNの追加シートとして、また2穴、3穴、4穴の市販のA4リングファイルにも使用することができます。検索に便利なINDEXラベルを付属しています。
用途メモリーカードをクリアケースに入れたまま収納して管理できるファイルシート。2穴・3穴・4穴リング対応。
セット内容ファイルシート×3枚、INDEXラベル
材質PP、PVC
色ブラック
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×2×297
収納量メモリーカード用クリアケース×12個(1シートあたり)
SDカード12
1セット(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。
バッグの中の整理に最適です。
色ブラック
材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
仕様【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択)
セット内容拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
サイズスピーカー:3.5インチ(直径約91mm)
電源スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)25
感度-51~-54dB
連続使用時間(時間)約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5
周波数特性80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz
送信出力class2
充電時間(時間)約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式microUSB給電(5V2A)
通信可能距離(m)最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります
送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)
インピーダンス(Ω)4(ロード)
伝送距離(m)最大30
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
測定したいものの表面温度を非接触で測定、微細な温度差を可視化し検証・診断ができます。 建物構造物 外壁剥離診断、遮熱・断熱診断 工場設備 電気設備診断、配管診断 機器設備 モーダー・エンジン発熱診断、部品診断対象物に触れることなく-20℃~300℃の幅広い温度測定が可能です。赤外線解像度220×160(300,000)ピクセルの高解像度タイプです。TFT3.2インチディスプレイに高精細表示ができます。測定対象物にあった放射率を0.1~1.0の間で調節が可能です。3GB内蔵メモリに記録した画像データを保存し、USBケーブルでパソコン転送可能です。連続動作時間2時間の長時間使用が可能です。経済性に優れたUSB充電方式の電源です。電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ設定もあります。小型・軽量で、携帯性に優れています。
用途非接触での温度測定が可能な、赤外線方式のサーモグラフィ。
セット内容サーモグラフィ×1台、収納ケース×1個、ACアダプタ×1個、USBケーブル×1本、ベルト×1本、取扱説明書・保証書(本書)×1部 ※サーモグラフィは、薬機法で規定の体温計ではありません。薬機法では「体温計」が医療機器として指定されており、一般的なのサーモグラフィは、体温計として使用できません。
質量(g)約413
電源リチウムイオン電池(内蔵)
測定範囲(℃)-20~300
精度±2℃もしくは±2%
感度熱:0.07℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×220
メモリー容量(内蔵)画像保存:3GB
測定波長(μm)8~14
放射率0.1~1.0(調節可能)
解像度赤外線カメラ:220×160ピクセル
焦点距離(mm)最短:150
オートパワーオフ選択可能:5分/10分/オートパワーオフなし
フォーマット形式JPG
動作温度(℃)0~45
画素数約300000
保管温度(℃)-20~60
インターフェイスmicro USB 2.0
画角約27°×35°
稼働時間(時間)連続最長:2
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡。4.3インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します。先端のカメラ径は5.2mmの細径カメラを採用。ケーブルの取り回しが良く便利です。ケーブルを本体側面に収納できるハンディタイプ。持ち運びに便利です。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、対応SD:2~32GB、電池駆動時間:約4時間
付属品本体、マグネット、フック、ミラー、USBケーブル(USB A - microUSB)、収納ケース
径(Φmm)カメラ:5.2
電源単三電池4本(電池は付属しません)
ケーブル長(m)カメラ:1
倍率デジタルズーム最大4倍
解像度モニター:480x272
防水保護等級IP67モニター部
イメージセンサーCMOS
モニターサイズ4.3インチ
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード