「utpケーブル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令に対応した製品です。
仕様1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/カテゴリ6対応
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)
芯数8芯
ケーブルスタンダード
適合工具(外皮むき)LAN-TL9、LAN-TL11、(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
シールドUTPケーブル
適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100
対数(P)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
適合ブーツADT-MC7シリーズ
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。
厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。
コネクタ形状RJ-45コネクタ付き
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
シールドUTPケーブル
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.4×8
伝送速度(Gbps)1
ケーブルタイプフラット
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合※1000BASE-Tクロス結線のため、1000BASE-TXクロスには対応していません。
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.5×6.2
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブルタイプフラット
UTPケーブル加工の必需品。ケーブル外皮むき工具。
適合UTP4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル
アズワン品番64-0853-88
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
UTPケーブル自作の際の必需品。
単線・より線用のかしめ工具です。
適合RJ-45(8P)
アズワン品番64-0853-86
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、RJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
質量(g)18
コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×36×12
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0906-70
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
メス形状STP(RJ-45シールドタイプ)×2
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45シールド
コネクタ2RJ-45シールド
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
UTPケーブルの皮膜むきに最適です。
適合ケーブル(Φmm)5~6
アズワン品番64-0852-93
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
UTPケーブルの皮膜むきに最適です。
適合ケーブル(Φmm)5~6
アズワン品番64-0853-85
1パック(3個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ45スリムコネクタ
対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性250MHz
芯数8芯(4P)
検査項目100%導通検査
ケーブルスタンダードタイプ
シールドSTPケーブル
通信速度1Gbps
ケーブル径(Φmm)6.1
カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
オス形状-
メス形状RJ-45×2
仕様カテゴリ6対応
色ホワイト
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×41×18
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0889-14
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
UTPケーブル加工の必需品。
単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。
かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
適合RJ-45(8P)
アズワン品番64-0853-87
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
エンハンスドカテゴリ6LANケーブルを自作する際の必需品です。
UTPケーブルの外皮をむくことができます。
エンハンスドカテゴリ6 RJ-45コネクタ(ADT-6ERJ-10・100)のプラグ先端の前面キャップ取付け機能があります。
ケーブルのよりを戻すためのスパイキ機能が付いています。
適合4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル用
アズワン品番64-0853-84
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
RJ-45差し込みポートの方向を90度角度変換することができる変換アダプタです。パソコンやサーバー、LANスイッチ、ルーター、情報コンセントなどに接続して、LANケーブルの方向を90度変換できます。10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aに対応しています。耐久性の高いメタルポートを採用、ノイズ対策も万全です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。
色ブラック
規格10GBASE-T
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造STP
結線ストレート結線
カテゴリーCAT6A
変換タイプオス - メス
コネクタ1RJ-45シールド
10ギガビットイーサネットに対応した、コネクタ不要のCAT6A中継アダプタ(カプラー)です。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
メタル筐体で、ノイズに強い仕様になっています。
モジュラープラグ無しで、ケーブル同士をかしめ工具なしで接続できます。
現場で簡単に接続可能、配線変更可能で、施工時間を短縮できます。
色シルバー
質量(g)約45
規格10GBASE-T
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.4×85.4×14.4
直径(mm)ケーブル挿入径:8.9
導体22AWG~26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーCAT6A・カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
アダプタタイプSTP
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。
付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++
使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70
規格規格名:10GBASE-T
構造アダプタ:STP
コネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応したかしめ工具です。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。ラチェット機能付きで、かしめ加工精度を向上させます。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。
仕様かしめ部材質:亜鉛アルミニウム合金 クリンパー:クリップ用クリンパー圧着 ラチェット:ラチェット機能付き 重量:347g 対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ
全長(mm)190
対応コネクタRJ-45コネクタ(8P)
カッターケーブル芯線カッター
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。貫通式RJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応しています。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。かしめるのと同時に貫通した芯線も切断できます。ケーブル固定クリップをクリンプ可能です。ケーブル芯線用カッター付きです。Lockボタン付きで、グリップを閉じて携帯することができます。
仕様クリンパー:クリップ用クリンパー圧着、ラチェット:ラチェット機能付き、対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ
材質かしめ部:亜鉛アルミニウム合金
対応コネクタ貫通型RJ-45コネクタ(8P)、ADT-6RJKN-10、ADT-6RJKN-100
カッターケーブル芯線カッター
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間を最大2000mまで延長することができます。
100BASE-TX/100BASE-FXブリッジ・メディアコンバータは、ハーフ・フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。10Mbps、100Mbpsのどちらの機器でも使用できます。
AUTO-MDIX機能をサポートし、UTPケーブルのクロス・ストレートを自動判別します。
N-Wayオートネゴシェーション機能搭載で10・100Mbps自動切替えが可能です。
光ファイバポートを含めた全てのポートでハーフ・フルデュプレックスの設定が可能です
付属品ACアダプタ(DC5V/2.5A)
質量(g)230
使用温度範囲(℃)0~50
適合規格IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FX
コネクタ形状SCコネクタ×2 - RJ-45コネクタ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×22.5
適合ケーブルSCコネクタポート、SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(最大2000m)、RJ-45コネクタポート、カテゴリ5以上のUTPケーブル(最大100m)
光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)
アズワン品番64-0868-44
使用環境湿度(%)10~90
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
伝送距離(m)2000(最大)
発光波長(nm)1310
受信感度-31dBm
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
対数(P)4
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
タイプスリムコネクタ
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
PoE対応×
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。
使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
色ブラック
ケーブル長(m)305
表示方式LED
対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ
使用電池単四乾電池×2本
測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定
適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。
USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104
適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)
アズワン品番64-0910-80
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ45スリムコネクタ
対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性250MHz
芯数8芯(4P)
検査項目100%導通検査
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
通信速度1Gbps
ケーブル径(Φmm)6.4
伝送帯域(MHz)250
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
用途10ギガビットイーサネット対応、RJ-45コネクタ用中継アダプタ
色ホワイト
質量(g)4.4
規格カテゴリ6A
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×30.1×16.9
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
メス形状RJ-45
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様ノーマル
グレード★★☆☆☆
コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)
ケーブルスリム
シールドUTPケーブル
伝送速度(Mbps)1000
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令に対応した製品です。
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)
芯数8芯
ケーブルスタンダード
適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8
シールドUTPケーブル
適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)
伝送速度(Mbps)1000
対数(P)4
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ
質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5
適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)
アズワン品番64-0875-05
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。ギガビットイーサネット完全対応のCAT6用LANケーブルです。コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。接続の際に便利なCAT6UTPパッチケーブル1mが1本付属しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ45スリムコネクタ
対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性250MHz
芯数8芯(4P)
検査項目100%導通検査
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
通信速度1Gbps
ケーブル径(Φmm)5.5
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ギガビットに対応したRJ-45コネクタ用クロス変換キットです。
ADT-EX-5EK(エンハンスドカテゴリ5適合)とUTPエンハンスドカテゴリ5クロスケーブル10cmのセットです。
オス形状RJ-45
メス形状RJ-45
ケーブル長(m)0.1
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5
結線方式クロス結線
アズワン品番64-0848-37
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
変換タイプメス - オス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。
厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブルです。
わかりやすいレングスマーク(1mピッチ)付きです。
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
適合コネクタADT-RJ45-10F(超フラットケーブル仕様)
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.4×8
伝送速度(Gbps)1
ケーブルタイプフラット
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能カテゴリ6A LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ45スリムコネクタ
対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
検査項目100%導通検査
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
通信速度10Gbps
ケーブル径(Φmm)6
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性100MHz
芯数8芯(4P)
ケーブルスタンダード
適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、LAN-TL6、HT-500R、HT-568R/外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1K
シールドUTPケーブル
適合コネクタADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10AN、ADT-RJ45-100AN
通信速度1Gbps
特性インピーダンス(Ω)100Ω
ケーブル径(Φmm)5
ケーブルサイズに合わせて調節可能なアジャスタブルケーブルクランプです。
セット内容本体、両面テープ
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
色ブラック
耐熱温度(℃)50
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、単線に比べて柔らかく取り回しの楽な「より線」仕様のLANケーブルです。
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線ケーブルです。
リールボックスタイプです。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令に対応した製品です。
適合コネクタ/ADT-RJ45-10・50・100(より線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
芯数8芯
シールドUTPケーブル
伝送速度(Mbps)1000
対数(P)4
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性250MHz
芯数8芯(4P)
ケーブルスタンダード
適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、HT-500R、HT-568R /外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1K
シールドUTPケーブル
適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100
通信速度1Gbps
特性インピーダンス(Ω)100Ω
ケーブル径(Φmm)5.8
次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps) カテゴリ6Aに対応します。 。伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 。超極細LANケーブルケーブル径2.8mmで、取り回しの良い、柔らか超極細LANケーブルです。つめ折れ防止コネクタ採用曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ45スリムコネクタ
対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
検査項目100%導通検査
ケーブル極細タイプ
コネクタ〇
シールドUTPケーブル
通信速度10Gbps
ケーブル径(Φmm)2.8
PoE対応×
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。
RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタ
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)
対応機種ADSLモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
芯数8芯
シールドUTPケーブル
伝送速度(Mbps)1000
対数(P)4
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐカテゴリ6ALANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査
色ブラック
タイプスタンダード(丸型)
規格CAT6A
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造より線
コネクタ形状RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き
対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります
機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
ケーブル構造:UTP、導体構造:より線
コネクタ〇
結線方式ストレート結線
使用場所屋外用
通信速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)7
爪折れ防止○
ケーブルサイズ(AWG)24
カテゴリーCAT6A
PoE対応〇
関連キーワード
1
2
3
次へ