3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格PSE準拠
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)125
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
コード種類VCTF
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途3P抜け止めマグネット・4個口。
プラグ形状3P・ストレート
色グレー
ピッチ(mm)差込口間/40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26
アース端子あり
機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き
コンセント個数4
外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5
規格PSE準拠
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)125
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
マグネットあり
コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
色ホワイト
スイッチなし
コンセント形状3P
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
色グレー
コンセント個数2
コンセント形状3P抜け止め
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P/平行型
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。
プラグは2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂
色ホワイト
タイプノーマル
ピッチ(mm)差込口間/40
定格電力(W)1500以下
定格15A・125V(1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)125
コンセント形状3P
定格電流(A)15
機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり
シャッターあり
ケーブル外径(Φmm)約8.5
アース端子○
適合地域日本国内のみ
マグネット○
プラグ形状スイング(アースコード付)
導体サイズ(mm2)VCTF1.8×2芯、0.75×1芯(アース)
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル径(Φmm)約8.5
耐トラッキング○
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様仮固定穴間隔:407mm 差込口間隔:40mm※センターのみ60mm 重量:460g 生産地:日本
タイプ抜け止め
定格15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数8
コンセント形状3P抜け止め
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26
機能抜け防止ロック、 耐衝撃性、マグネット付、絶縁キャップ付
コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm
アース端子○
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
マグネット○
プラグ形状ストレート(3P絶縁キャップ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキング○
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。プラグをロックできる抜け止め式差込口を採用しています。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)
色グレー
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)2
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P/平行型
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
耐トラッキングあり
スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。
2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5
機能マグネット付
コードVCTF 1.8平方メートル×2芯、0.75平方メートル×1芯(アース)、仕上り外形寸法 約直径8.5mm
アース端子あり
サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)
対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
マグネットあり
プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
制限電圧(V)395
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
耐トラッキングあり
タブレット収納保管庫などで、複数機器(タブレット・スマホ)をタイマーで充電管理するのに最適なタップです。タイマー設定6個の差込口を個別に8通りのON・OFF設定が可能です。抜け止めタイプの差し込み口を採用しており、差し込んだプラグが不用意に抜けることを防ぎます。過電流保護対策として、最大1500Wを超えると電流を遮断するサーキットプロテクタを搭載しています。突入電流を防ぐリレー回路を搭載しており、本製品が接続されている電源回路のブレーカ等保護装置の誤作動を防ぐよう対策しております。マグネット付きタイマーパネルでタブレット保管の扉面などへ設置しやすくなっております。設定されたタイマーをお子様がいたずらして操作しても、設定を変更できないチャイルドロック機能が付いております。差し込みプラグはスイング式で、狭い空間でも壁に沿ってコードをキレイに配線できます。差し込みプラグにはトラッキング火災を予防する絶縁キャップが付いています。本体裏面にマグネットセット(TAP-B15)が装着できるように設計されており、スチールキャビネットなどにしっかりと仮固定することができます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
適合規格PSE
精度時計:±6秒/日(周囲温度25℃の場合は±2.5秒/日)
口数6個口
定格容量15A・125V
安全装置15A サーキットブレーカー
電源コード(m)3
プラグスイング式
ブレーカサーキットプロテクタ
コード長さ(cm)アースコード:10
タイマー設定あり ※1個口につき ON・OFFの設定が8通り可能(8通り×6個口=最大48通り)
アース端子なし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口抜け止めタイプ
プラグ形状2Pアースコード付
導体サイズ(mm2)コード:VCTF 1.8×2芯、0.75×1芯(アース)
仕上外径(Φmm)コード:8.5
間隔(mm)差込口:40
差込口形状3P
1本
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
関連キーワード