カテゴリ
- 家電(13)
- テレビ(13)
- パソコン/周辺機器(9)
- モニターアーム(6)
- ディスプレイ/モニター付属品(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- bitstrong(ビットストロング)(32)
- ブロードウォッチ(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)(1)
- JAPANNEXT(28)
- HAMILeX(ハミレックス)(3)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(3)
- ASK TRADING(エーエスケートレーディング)(1)
- StarTech.com(30)
- Acer(エイサー)(29)
- Advantech(アドバンテック)(13)
- ASUS(エイスース)(11)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(41)
- MAXZEN(10)
- SDS(15)
- アイリスオーヤマ(12)
- サンワダイレクト(17)
- ブラビア(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vesa 壁」の検索結果

モニタアーム
サンワサプライ(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取り付け用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ角度(°)上下それぞれ90ずつ(チルト)耐荷重(kg)12梱包内容1個口/122×100×122mm・0.72kgアズワン品番64-0848-59
モニタアーム
サンワサプライ(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×30×115梱包内容1個口/122×37×122mm・0.58kgアズワン品番64-0848-58
液晶ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷壁面取付け用ディスプレイ金具です。 ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。 取付けの穴位置はVESA規格、100×100~600×400に対応しています。 チルト角度は0°~10°です(ダミー) 50~84型程度までのディプレイの設置が可能です。 ※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 【工事業者様へ】 ・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。 ・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。 ・作業は必ず大人二人以上で行ってください。 ・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。 ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×12、M4×16、M5×16、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=20mm) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)6.5色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×70~457×430取付け方法壁面色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ最大:84インチまで可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10°総耐荷重(kg)60
32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.6耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型アズワン品番64-0911-29VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
VESAスペーサー金具
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷ディスプレイ縦設置時、左右にずれたVESA穴を中央位置へ移動させることができるフレームです。ディスプレイは縦方向のVESAが100~400mmまで対応可能です。横方向のVESAピッチが200、300、400mm対応のディスプレイスタンドに取り付け可能です。ディスプレイスタンド本体と本製品を取り付ける為のトラス頭小ネジM6×12、4本を同梱しています。※本製品とディスプレイを取り付けするボルトは付属していません。ディスプレイの仕様にあったボルトを別途ご用意ください。※ディスプレイ取付けボルトサイズによってワッシャが必要になります。推奨サイズは以下を参考にしてください。M4:Φ16以上M5:Φ15以上M6:Φ14以上M8:ワッシャー不要付属品トラス頭小ネジM6×12 4本(ディスプレイスタンド取り付け用)ワッシャM6 4枚仕様●個口数:1個口●対応ディスプレイ質量_最大:130kg材質スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)130
50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.21耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×65.5×423適合サイズ【ディスプレイ】50~84型アズワン品番64-0911-30VESA対応100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm
液晶ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷VESA規格75×75、100×100の取り付けに対応したテレビ壁掛け金具です。3つの関節アームにより柔軟な位置調整が可能です。テレビの角度調整が簡単で、どの方向からでも見やすい角度に設定可能です。壁からの距離は最小68mm~最大346mmで、壁にフラットに折りたたみ可能です。VESAブラケットにはテレビ本体を傷から守ると同時に、振動を吸収し音質改善にもなるシリコーンパッドがついています。VESAブラケットは取り外し可能で、モニターに取り付けてからアームにスライドオンで設置可能で、取り付けしやすくなっています。付属品付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット/M4×12 ※4本仕様画面数/1台セット内容壁掛け金具、タッピングボルト(M5.5×50mm)×4、アンカー×4、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)×2、ディスプレイ取り付け用ボルト、組立説明書材質スチール、ABS樹脂、シリコーン幅(mm)VESAブラケット/140(※縦140×横120)厚さ(mm)VESAブラケット/2(※シリコーンパッド含めて4)質量(kg)1.9耐荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×348×260取付け方法壁面RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン(画面左右)/左90度・右90度、チルト(画面上下)/上15度・下15度、スウィング(全体左右)/左90度・右90度
VESA変換金具
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷VESA600。500規格のディスプレイをVESA400対応スタンドへ簡単に取り付けられる変換プレートです。多様なディスプレイスタンドに対応する汎用設計で、メーカーや用途を問わず幅広く活用できます。縦向きはもちろん、横向き設置にも対応しており、用途に合わせた柔軟なレイアウトが可能です。従来のブラケットでは難しかった取付位置の微調整ができ、最適な高さで設置できます。本製品とディスプレイを取り付けするボルトは付属していません。ディスプレイの仕様にあったボルトを別途ご用意ください。付属品スクリュ(M8×16mm、P=3),スクリュ(M8×16mm、P=3)材質スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×15×25フレーム色ブラック対応【ディスプレイ質量】最大130kg総耐荷重(kg)130
ホルダー モニターマウント VESA取付け
サンワサプライ¥2,098税込¥2,3081台3日以内出荷VESA規格の取り付け穴がないモニターを、モニターアームに固定できるホルダー部品です。13~32インチまでの幅広いサイズに対応し、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。対応厚さ10~70mmで、さまざまなモニターにフィットしやすく、安定した設置が可能です。簡単に取り付けできる設計で、誰でも手軽にモニター環境をアップグレードできます。セット内容アーム×4、フック×4、ストッパー×4、カバー×4、ナット×8、六角レンチ(4mm)、スパナ(7mm+8mm)、ノブボルト(M5×45mm)×4、ボルト(M5×80mm)×4、ボルト(M5×60mm)×4、ボルト(M5×40mm)×4、ボルト(M4×12mm)×4、組立説明書材質スチール、プラスチック質量(g)180耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×79~117
セキュリティケース VESA取付け用 iPad・Galaxy用
サンワサプライ¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷IPAD、Galaxy対応セキュリティーケースです。盗難防止の鍵付きスチールケースです。セキュリティーホール付きです。VESA75×75の規格に対応しているので、VESA75対応のアーム・卓上・スタンドへの取付が可能です。壁掛けのモニターアームを使う事で壁掛けも可能です。充電ケーブルを接続したまま収納できます。付属品鍵×2、スタンド取付用ボルト(M5×6)×4材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装耐荷重1kg対応VESA規格75×75
壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷付属品取付けネジ×各4(M4×12、M6×16)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)13.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1107.5~1367.5
壁掛け金具
サンワサプライ¥72,980税込¥80,2781台翌々日出荷埋め込み型壁面取付け用ディスプレイ金具です。取付けの穴位置はVESA規格、100×100~600×400に対応しています。金具全体がプッシュ式なっており、押し込むとロックが解除され、手前に出てきます。埋め込みの壁面や複数台をつなぎ合わせて設置するディスプレイのメンテナンス時に非常に便利です。前後左右上下の微調整ができるレバーがあります。32~65型程度までのディプレイの設置が可能です。付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×16、M4×35、M5×16、M5×35、M6×16、M6×35、M8×16、M8×35) 各6本ずつ(予備2本ずつを含む)、スペーサー×6個(t=12mm) 水平器※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)12.4(付属スペーサー)使用工具プラスドライバー/手袋取付け方法壁面色(フレーム)ブラック画面サイズ65インチ色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400
液晶ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から翌々日出荷壁面取付け用ディスプレイ金具です。 取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。 角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。 スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。 縦向き設置にも対応しています。 一部対応しないディスプレイがあります。 RoHS(10物質)に対応しています。 本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ブラケット:25寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51使用工具プラスドライバー, 手袋フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式取付け方法壁面色(マンセル値)該当なしRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数1
液晶モニタアーム 壁掛け式
サンワサプライ¥5,798税込¥6,3781台3日以内出荷壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。上下左右の位置調節が簡単に行えます。メカニカルスプリング内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。付属品ディスプレイ取付用ボルトセットM4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各4個セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、キャップ、ボルト(M8×30mm)、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、水準器、タッピングボルト(6.3×55mm)×2、アンカー×2、ワッシャー×2、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質壁面マウント:アルミアーム、スチール、プラスチックブラケット使用工具プラスドライバー,スパナ(10mm),スパナ(13mm),水準器,電動ドリル,プラスチックハンマー,手袋,鉛筆,毛布など耐荷重(kg)9※湾曲モニター時6kg程度形態ノックダウン組立式取付け方法壁面VESAマウント(mm)114適合モニターサイズ17~32インチアームメカニカルスプリング式登録可能画面数1台可動範囲パン(画面左右)左90度/右90度チルト(画面上下)上90度/下90度スウィング(全体左右)アーム(上)/左180度、右180度、アーム(下)/左90度、右90度ローテーション(画面回転)360度適正荷重(kg)最小2,最大9六角レンチ(mm)4・5対応VESA規格75×75,100×100
液晶ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷壁面取付け用ディスプレイ金具です。 ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。 取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。 チルト角度は0°~10°です(ダミー) 32~50型程度までのディプレイの設置が可能です。 ※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 【工事業者様へ】 ・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。 ・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。 ・作業は必ず大人二人以上で行ってください。 ・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。 ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。付属品【付属ディスプレイ取付用ボルトセット】ディスプレイ取付けネジ(M4×25、M5×25、M6×25、M8×25・各4本)ワッシャー(M4、M5、M6、M8・各4個)、スペーサー(4個、t=10mm)、ストッパー(2個)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5.08色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×67~435×430取付け方法壁面色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ最大:50インチまで可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10°総耐荷重(kg)35
液晶モニタアーム 壁掛け式
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181台3日以内出荷壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。メカニカルスプリング内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。セット内容アーム、キャップ、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、水準器、タッピングボルト(6.3×55mm)×2、アンカー×2、ワッシャー×2、ディスプレイ取付用ボルトセット(M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)各4個)、組立説明書材質壁面マウント:アルミアーム、スチール、ABS、PAブラケット使用工具プラスドライバー,スパナ(10mm),電動ドリル,プラスチックハンマー,手袋,鉛筆,毛布など耐荷重(kg)9※湾曲モニター時6kg程度形態ノックダウン組立式取付け方法壁面VESAマウント(mm)117適合モニターサイズ17~32インチアームメカニカルスプリング式登録可能画面数1台可動範囲パン(画面左右)左90度/右90度チルト(画面上下)上90度/下45度スウィング(全体左右)左90度、右90度ローテーション(画面回転)360度適正荷重(kg)最小2,最大9六角レンチ(mm)5対応VESA規格75×75,100×100
変換金具_液晶ディスプレイスタンド用
サンワサプライ¥7,598税込¥8,3581台翌々日出荷モニタアームのVESA100×100を最大400×400mmに変換する金具です。VESA200~400のネジ穴をもつテレビをVESA100対応モニターアームに取付けることができます。付属品【ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×16, M4×35, M5×16, M5×35, M6×16, M6×35, M8×16, M8×35, ワッシャー(M5), ワッシャー(M8), スペーサー(12mm)※各6個セット内容ブラケット×4、ボルト(M4×10)×8、ワッシャー(M4)×4、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)画面仕様1台
液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したベースになっています。支柱部はケーブル収納のボックスになっており、ディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。VESA取付け100×100~600×400に対応しています。ディスプレイの高さは50mmピッチで2段階変更することができます。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。デジタルサイネージ用に縦方向での設置も可能です。その際はAV機器を置く棚板は、背面側に取付けます。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。用途60~84型まで対応。きれいな配線と壁寄せ設置ができる液晶・プラズマディスプレイスタンド。付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色ブラック天板厚さ(mm)18色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)435×250高さ調節あり棚板あり色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ84型総耐荷重(kg)80(ディスプレイ:60)アジャスターなし対応VESA規格100×100~600×400キャスターの有無あり
液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷55型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイを囲う仕様になっており、周りの景観を損ねることなく大型のディスプレイを設置することができます。ディスプレイの位置、棚板の位置を変更することができます。本体がスリムなので壁に寄せて使用することもできます。両サイドには取っ手が付いており、短距離の移動やディスプレイの収納の際に便利です。背部にはタップなどを設置できるケーブルトレーを標準装備しています。対応VESAは200×200~400×400。機器やスピーカー設置ができる棚板2枚を標準装備。キャスターはΦ100mm仕様■個口数:4個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:3■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:65インチ■ディスプレイ耐荷重:60kg※本製品はディスプレイ本体を囲う仕様になっています。設置にの際はディスプレイの外寸とスタンド枠の内寸を見て搭載確認をお願い致します。またケーブルコネクタなどの突起が無いかも合わせてご確認ください。※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。色ホワイト耐荷重(kg)100組立時間40分棚板あり組立人数3対応VESA規格75×75、 100×100、 100×200、 100×300、 100×400、 200×100、 200×200、 200×300、 200×400、 300×100、 300×200、 300×300、 300×400、 400×100、 400×200、 400×300、 400×400キャスターの有無あり