曜日別特売

液晶モニタアーム 壁掛け式

液晶モニタアーム 壁掛け式 - サンワサプライ液晶モニタアーム 壁掛け式 - サンワサプライ液晶モニタアーム 壁掛け式 - サンワサプライ液晶モニタアーム 壁掛け式 - サンワサプライ液晶モニタアーム 壁掛け式 - サンワサプライ液晶モニタアーム 壁掛け式 - サンワサプライ液晶モニタアーム 壁掛け式 - サンワサプライ液晶モニタアーム 壁掛け式 - サンワサプライ

壁面にモニターを設定できるモニターアームです。
壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。
メカニカルスプリング内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。
ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。

セット内容
アーム、キャップ、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、水準器、タッピングボルト(6.3×55mm)×2、アンカー×2、ワッシャー×2、ディスプレイ取付用ボルトセット(M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)各4個)、組立説明書
材質
壁面マウント:アルミアーム、スチール、ABS、PAブラケット
使用工具
プラスドライバー,スパナ(10mm),電動ドリル,プラスチックハンマー,手袋,鉛筆,毛布など
耐荷重(kg)
9※湾曲モニター時6kg程度
形態
ノックダウン組立式
取付け方法
壁面
VESAマウント(mm)
117
適合モニターサイズ
17~32インチ
アーム
メカニカルスプリング式
登録可能画面数
1台
可動範囲
パン(画面左右)左90度/右90度チルト(画面上下)上90度/下45度スウィング(全体左右)左90度、右90度ローテーション(画面回転)360度
適正荷重(kg)
最小2,最大9
六角レンチ(mm)
5
対応VESA規格
75×75,100×100
内容量
1台
注意
※湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、 耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。
※適合モニターサイズは目安であり、耐荷重内であれば対応可能です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82734648CR-LAW118BK
¥7,200
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする