VESA変換金具
VESA600
500規格のディスプレイをVESA400対応スタンドへ簡単に取り付けられる変換プレートです。
多様なディスプレイスタンドに対応する汎用設計で、メーカーや用途を問わず幅広く活用できます。
縦向きはもちろん、横向き設置にも対応しており、用途に合わせた柔軟なレイアウトが可能です。
従来のブラケットでは難しかった取付位置の微調整ができ、最適な高さで設置できます。
本製品とディスプレイを取り付けするボルトは付属していません。ディスプレイの仕様にあったボルトを別途ご用意ください。
- 付属品
- スクリュ(M8×16mm、P=3),スクリュ(M8×16mm、P=3)
- 材質
- スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)
- 質量(g)
- 800
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 630×15×25
- フレーム色
- ブラック
- 対応
- 【ディスプレイ質量】最大130kg
- 総耐荷重(kg)
- 130
- 内容量
- 1台
テレビ の新着商品
カテゴリ
































