パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性70~10000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)2.2K
マイクミュート×
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性40~16000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)1.5K
マイクミュート×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クリップで固定して使えるBluetoothのマイクです。服の襟などに留めることでマイクを口元近くに持ってくることができます。■小型の手持ちマイクとしても使用可能です。■耳を塞がないので耳へ負担をかけずにWEB会議が可能です。3.5mmジャックを使えば自分の普段使用しているヘッドホンやイヤホンで音声を聴くこともできます。■3.5mmジャック搭載でイヤホンやヘッドホンを接続すればWEB会議で使用した際に相手の音声を聴くことができます。■音量操作、マイクミュート操作が可能です。
仕様IC:ATS2831
セット内容製品本体、取説、充電ケーブル
適合規格Bluetooth 5.0
接続方式Bluetooth
感度【マイク】-38±3dB
対応機種Bluetoot搭載の機器スマートフォン・タブレット・PCなど
充電時間(時間)約2
指向性全指向性
伝送方法GFSK
使用時間(時間)約4.5
ポート充電ポート:Type-C
通信距離(m)約10
対応コーデックSBC
マイクミュート対応※ZOOMやTEAMSでもマイクミュート可能ですが、PC画面のマイクのアイコン表示には連動しません
通信周波数帯域(GHz)2.4帯
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。
超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
センサー100万画素CMOS
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)140
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)
レンズF1.75f=2.5mm
消費電流(mA)最大200
解像度ビデオ:最大1280×720
三脚取付ねじ1/4インチ
USBケーブル(m)1.5
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
画素数100万画素
アズワン品番64-0905-04
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角150°
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離3cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
小型なので持ち運びに便利です。集音範囲が約1mで自分の声以外を拾いにくく雑音を低減し、1人用のWEB会議に適しています。※2人以上での使用には適していません。マイクミュートスイッチ付きで簡単にマイクミュートが可能です。底面にスピーカー搭載でスタンドを立てることでより音が聞こえやすくなります。小型なのに長時間の使用が可能です。
セット内容製品本体、取説、USBケーブル
伝送方法GFSK
対応コーデックSBC
マルチポイント対応
適合規格Bluetooth 5.0
使用周波数(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)10
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
電源リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大約12時間
連続通話時間(時間)最大約20
連続待受時間最大約200時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
感度-36 dB ± 3 dB (0dB=1V/Pa)(マイク)
指向性全(無)指向性
ポートType-C(充電)
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
ドライバーユニット(Φmm)40
仕様SCMS-T:非対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
水平画角103度の広角レンズを採用した500万画素高精細WEBカメラ。歪みが少なく自然な発色のガラスレンズを採用。複数人で行うビデオ会議に最適。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。プライバシー保護のためのレンズカバーを付属。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
質量(g)110
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS
コネクタ形状USB2.0 A(オス)
消費電力5V、500mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22
レンズF1.8 f=2.26mm
センサーCMOS
解像度1920×1080(最大)
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数500万画素
フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時
画角水平103°、対角118°
ビデオフォーマットMJPG、YUY2
最短撮像距離300mm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。
USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。
口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。
超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。
大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。
付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。
交換用イヤーパッド付で長く使える!
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書
接続方式Bluetooth、USB
感度マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz)
連続使用時間(時間)再生:45、通話最大:25、待受最大:168
周波数範囲2.402~2.480GHz
送信出力Class2
通信距離10m
指向性マイク:無(全)指向性
伝送方法GFSK
ポートType-C
Bluetooth5.1/QCC3024
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
対応コーデックSBC
音量調節ノイズキャンセリング、ミュート
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
仕様集音範囲:最大5m
適合【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能)
セット内容スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書
電源USBポートより供給(本体側はミニUSB)
最大出力(W)実用:2(1+1)
ケーブル長(m)1.7
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz
消費電流(mA)最大500(待機70-150)
入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)4
マイクミュート○(本体)
音量調節○
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ
OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です
USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です
画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用
カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵
強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です
カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き
通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属
インターフェースUSB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB)
画素数200万画素
仕様【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360°
付属品USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書
質量(g)476
電圧(V)5
最大出力(W)5
ケーブル長(m)1.5※1.8m延長ケーブルを付属
対応OS【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11
感度-26dBFS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×235
レンズF1.8/F=2.6mm
センサーCMOSセンサー(1/2.8インチ)
周波数範囲(Hz)【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000
消費電力(mA)500
解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080
音圧レベル(dB)94
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
指向性無(全)指向性(MEMSマイク)
インピーダンス(Ω)4
フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角水平105度対角120度
ビデオフォーマットMJPG、YUV
最短撮像距離60cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)0.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
テレワークやWEB会議に最適なオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。作業中でも周りの音が聞こえる片耳タイプです。
セット内容充電用microUSBケーブル
色ブラック
適合規格Bluetooth5.0(Class2)
通信方式GFSK
周波数範囲2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大:約23時間
通信距離(m)約10
連続待受時間最大:約660時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大:約20
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
クリップ付きでピンマイクとして使えます。ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付)です。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、アタッチメント、保証書
形状ピン
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)2.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性40~16000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)1.5K
マイクミュート×
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フルHDを超える4K撮影ができる850万画素高精細WEBカメラ。3840x2160の高解像度で撮影が可能。水平画角90度でビデオ会議からストリーミング用まで幅広いシーンで使用できます。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書
質量(g)110
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS
コネクタ形状USB2.0 A(オス)
消費電力5V、500mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22
レンズF2.1 f=3.24mm
センサーCMOS
解像度3840×2160(最大)
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数850万画素
フレームレート最大30fps(MJPG}※3840×2160時
画角水平90°、対角98°
ビデオフォーマットMJPG、YUY2
最短撮像距離300mm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
クリップ付きでピンマイクとして使えます。ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付き)です。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
仕様ケーブル長:約2.5m 重量:38g
セット内容マイク本体×1、アタッチメント×1
寸法(mm)外寸/W23×D20×H47
形式コンデンサー型
周波数特性40~16,000Hz
インピーダンス1.5KΩ
入力感度-40dB±3dB(odB=1V/Pa1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mm4極ミニ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Bluetooth/USB/オーディオジャック接続と3種類の接続ができるBluetooth会議スピーカーフォンです。4つのKnowles社製マイク搭載で360°全方向の声を拾うことができ、高品質な音声通話が行えます。Bluetoothでスマートフォンやタブレットにも接続可能で、WEB会議などにも使用できます。小型なので持ち運びにも便利で、省スペースに設置できます。SkypeやZOOMなどの音声通話でも使用可能です。
用途4つのマイクで360°集音できる会議に最適なBluetoothスピーカーフォン。Zoom、Teamsにも対応。
付属品4極ケーブル、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書
質量(g)285
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×41
連続使用時間(時間)連続再生最大/約12、連続通話最大/約8、連続待受最大/約120
通信方式Bluetooth5.0(Class2)
周波数範囲2.402~2.480GHz
充電時間(時間)約2.5
伝送方法GFSK
プロファイルHSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)約10(理論値)
対応コーデックSBC
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コンパクトなマルチスタンドです。WEB会議に使用するカメラやマイクの設置台として、高さ調節やキャスターでの移動ができるため便利に使えます。プロジェクター台や電話台としても使用可能です。高さ650mmから1000mmまでの高さ調節が可能です。移動に便利なキャスター付きです。天板がスチール製のため、マグネット付きのOAタップを取り付けることができます。天板の一部箇所にクランプ固定に対応できる部分を設けています。
材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
組立人数1人
組立時間30分
六角レンチ(mm)4
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)15
アジャスターなし
キャスターあり
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350
天板厚さ(mm)18
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード