「wt-chd02-bk」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス形状DisplayPort メス形状HDMI(Type-A) ブラック 規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠 ケーブル長(m)約0.14 コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aメス 変換方式アクティブ変換ケーブル ケーブル外径(Φmm)約5.5 アズワン品番64-0898-47 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応) 変換タイプオス - メス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

オス形状HDMI(Type-A)/USB Type-A メス形状DisplayPort ブラック 規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠 ケーブル長(m)約0.14 コネクタ形状DisplayPortメス - HDMI Type-Aオス/DisplayPortメス - USB Type-Aオス ケーブル外径(Φmm)4.8(HDMIケーブル)、2.8(USBケーブル) アズワン品番64-0898-46 対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz対応) 変換タイプメス - オス
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ_HDMI-DisplayPort
エコ商品
HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。 高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もDisplayPort信号に変換して出力されます。
セット内容アダプタ本体、USBA-microUSB給電用ケーブル(1m) 形状HDMIタイプA(19pin)オス/DisplayPort メス 質量(g)約30 規格DP1.2・HDCP1.4、HDCP2.2 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状HDMIオス-DisplayPortメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×31.2×11.8 消費電流(mA)100 シールド3重シールド(ケーブル部) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)4.8 対応解像度【最大表示解像度】3840×2160/60Hz、【最大対応解像度】4K/60Hz HDMI規格HDMI2.0 オス形状HDMI
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ケーブル長(m)2 仕様金メッキピン ブラック 規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0 構造ツイストペア コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.2×45×12(HDMIコネクタ部) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド3重シールド アズワン品番64-0902-62 特性Ver 1.4/Ver 2.2 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応) 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2HDMI Type-A
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
ブラック ケーブル長(m)約0.2 コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス 対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません ケーブル外径(Φmm)4.5 ポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス 対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p オス形状HDMIオス(HDMIタイプA オス) メス形状VGA アダプタタイプHDMI 変換タイプオス-メス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

関連カテゴリ