「卓上検針器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
操作パネルに検知一の表示がありますので、折れ針等の位置確認が簡単、確実にでき、安心して検針出来ます。
感度調整は6段階に切り替えができますので、服飾付属品の大小、種類により、簡単な操作で設定でき、縫製品に混入した折れ針、忘れ針等の検出を確実にします。
質量(kg)約9
消費電力(W)約10
電源単相100V(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×400×82
検出方式磁気誘導
感度鉄製縫い針(Φ0.6mm×L33)に対して検出面上MAX110mm
探知・警報方式アラーム・LEDランプ
感度調整1~6段切替(表示付き)
検出範囲(mm)80×450
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g)212
スイッチ2段階(Hi/Low)
検出方式磁気誘導
機能バッテリーセーブ
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)58×195×50
使用電池単三乾電池(1.5V)×2
警報方式アラームと大型LEDランプ
検出精度Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm
検出範囲(mm)25×50
関連キーワード