8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g)212 スイッチ2段階(Hi/Low) 検出方式磁気誘導 機能バッテリーセーブ 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)58×195×50 使用電池単三乾電池(1.5V)×2 警報方式アラームと大型LEDランプ 検出精度Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm 検出範囲(mm)25×50
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハシマ検針機
SPOT/WIDE切換付き
医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
53,980 税込59,378
当日出荷


1個
1,599 税込1,759
当日出荷



1個
1,998 税込2,198
当日出荷

操作パネルに検知一の表示がありますので、折れ針等の位置確認が簡単、確実にでき、安心して検針出来ます。 感度調整は6段階に切り替えができますので、服飾付属品の大小、種類により、簡単な操作で設定でき、縫製品に混入した折れ針、忘れ針等の検出を確実にします。
質量(kg)約9 消費電力(W)約10 電源単相100V(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×400×82 検出方式磁気誘導 感度鉄製縫い針(Φ0.6mm×L33)に対して検出面上MAX110mm 探知・警報方式アラーム・LEDランプ 感度調整1~6段切替(表示付き) 検出範囲(mm)80×450
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷