「hashima」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g)212 スイッチ2段階(Hi/Low) 検出方式磁気誘導 機能バッテリーセーブ 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)58×195×50 使用電池単三乾電池(1.5V)×2 警報方式アラームと大型LEDランプ 検出精度Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm 検出範囲(mm)25×50
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
1,599 税込1,759
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ベース裏蓋、気化室蓋の取り外しができ、付着した水垢等の掃除が簡単にできます。 小型電磁弁内蔵によるコンパクト設計です。また、重量バランスが良く使いやすくなっています。 電子温度制御で外部温度ボックスコントローラー式です。温度制御が正確で長寿命設計です。 ヒーターベース体構造式の為、熱効率が良く、ヒートアップ時間が早く蒸気漏れなどによるヒーター切れがありません。 握りやすいソフトカバー付き、オープンハンドルです。使い易く作業性が向上しました。
質量(kg)1.6 タンク容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×240×135 定格出力AC100、1000W
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着プレスのベルトやコテ面に付着した芯地樹脂や汚れを簡単に除去できます。 製品の汚れを防止し品質向上と作業能率をアップさせます。 簡単な作業でベルトやコテ面の掃除ができ、品質向上・能率アップを促進します。アイロン底面の汚れ落しにも。
用途プレス機用シリコンオイルパウダー
1箱(250g×12本)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防錆、潤滑剤 スプレー 強力な浸透力で、どんな隙間やサビついた箇所にもすばやくしみこんで、動きの悪い機器類などに瞬時潤滑力を与えます。 超浸透性、皮膜形成・金属保護剤です。 防錆・潤滑剤、超浸透性「皮膜形成・金属保護」剤です。 劣化した電気系統の性能回復に(接点等)。 金属可動部分のきしみ防止に。 錆びや油汚れを落すと同時に皮膜形成し、サビ止め効果を発揮します。
用途機械の駆動部分や固くなったネジ類の弛緩に。保守・点検・修理のお供に
1箱(300mL×12本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

樹脂剥離剤 スプレー 接着工程で間違って貼った芯地を簡単に剥がすことができます。
用途芯地用樹脂はくり剤。
1箱(420mL×6本)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

優れた耐熱性と、防錆・潤滑性をもつ高級グリースです。 細かな所まで浸透し長期間潤滑効果を発揮します。 非固化性スプレー式グリス。 チェーン・ギヤ・ワイヤーロープ・ベアリング・カム等摺動部分に直接スプレーしてください。
用途耐熱グリス スプレー
1箱(300mL×10本)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

スプレー式ですのでニュークリーン、ニューエースでは使用しづらい場所で効果を発揮します。 シリコーン配合スプレー/無害。 アイロン底面、接着プレスベルト、コテ面等の樹脂・汚れの除去。スプレータイプ。 加熱(接着が可能な温度)しているベルトやコテ面に直接スプレーして、布で拭きとります。
用途プレス機用シリコンオイルスプレー
1箱(420mL×12本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

操作パネルに検知一の表示がありますので、折れ針等の位置確認が簡単、確実にでき、安心して検針出来ます。 感度調整は6段階に切り替えができますので、服飾付属品の大小、種類により、簡単な操作で設定でき、縫製品に混入した折れ針、忘れ針等の検出を確実にします。
質量(kg)約9 消費電力(W)約10 電源単相100V(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×400×82 検出方式磁気誘導 感度鉄製縫い針(Φ0.6mm×L33)に対して検出面上MAX110mm 探知・警報方式アラーム・LEDランプ 感度調整1~6段切替(表示付き) 検出範囲(mm)80×450
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷



1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ハシマ検針機
SPOT/WIDE切換付き
医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
53,980 税込59,378
当日出荷


1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

プレス機用シリコンオイル 作業テーブルに塗布し能率の向上に。 皮革・合成皮革・化繊地等、すべりの悪い素材の縫製時にも使用可能です。 アイロン底面、接着プレスベルト、コテ面等の樹脂・汚れの除去。リキッドタイプ。
用途プレス機の離型や、アイロンのすべり剤として。
1箱(400mL×12本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷