大空間除菌。
反応したてのフレッシュな二酸化塩素が空間に漂う細菌・ウィルス・悪臭を除菌します。
新鮮な二酸化塩素が大空間を除菌消臭します。
有効期間は60日です。ウイルスシーズン(10月から3月)なら3個使用。
設置方法は2パターン
壁にかけても使用、置いて使用
用途教室・受験会場・保健室
商品タイプ本体
成分二酸化塩素
区分雑品
効果除菌、消臭
有効成分(二酸化塩素濃度0.5~2.5ppm)が短時間で室内に充満します。燻蒸中の部屋への入室禁止シール付きです。ご使用になる広さ、使用状況により効果は異なります。ウイルス・細菌・悪臭のすべてを抑制できるものではありません。【注意事項】一時的に高濃度の二酸化塩素ガスが空間内に充満致しますので、液袋を破袋後、速やかに退室してください。気温、使用環境等により塩素の持続性は増減します。絨毯やカーペットなどの布製品には本剤を直接置かないでください。漂白される可能性があります。本剤を設置される際は、色落ちする可能性がある場所を避け、本品の箱をご利用ください。
関連キーワード