連続ミストスプレー KiRiLa三和製作所6日以内出荷
ココロとカラダ優しい霧でリラックス
生活空間のうるおい補給
新感覚の連続ミスト!
お子様にも優しい細かな霧
水などを入れて使用するためのボトルです。
.粒の小さな霧状の噴射で、気化熱による冷却効果が期待できます。
ボトル内蔵ポンプが働き、2~3回のプッシュで数秒間の連続噴霧が可能です。
仕様●サイズ:Φ60×250mm●容量:350ml●材質:スプレー/PP・PE、ボトル/PET、ケース/PP●1回の噴射量:約1.25ml●【用途】●熱中症対策として、お子様との水遊びなどに●植物の水やりに●お部屋の空間加湿に●ヘアーセット時の潤い加湿に●【取扱上の注意】●水でのご使用をおすすめします。●粘度の高いものを入れると、詰まりの原因となることがあります。●直射日光が当たる場所、火のそばなど高温になる場所に置かないでください。●たわしやみがき粉などでみがくとキズがつくことがあります。●コード番号:301-0000808アズワン品番67-4848-86危険物の類別非危険物