5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道直結で工事も不要 微細ミストで熱中症対策
噴霧量(L/min)0.76(0.4MPa) トラスコ品番819-4138 セット内容架台パイプ一式、水オモリ×2、ミストユニット一式、アーチパイプ、固定金具×5、リリースタイ×12、連結用パイプ×2、連結用ジョイント×4 材質フレーム上部:アルミ(紛体塗装)、フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂・ステンレス、水オモリ:ポリエチレン等 質量(kg)15 タイプダブル 質量(kg/セット)15
1台
89,900 税込98,890
欠品中

水道直結で工事も不要 微細ミストで熱中症対策
噴霧量(L/min)0.38(0.4MPa) トラスコ品番819-4137 セット内容架台パイプ一式、水オモリ×2、ミストユニット一式、アーチパイプ、固定金具×5、リリースタイ×12 材質フレーム上部:アルミ(紛体塗装)、フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂・ステンレス、水オモリ:ポリエチレン等 質量(kg)7 タイプシングル 質量(kg/セット)7
1台
48,900 税込53,790
欠品中

新感覚の連続ミスト! 熱中症対策や生活空間のうるおいに。水を入れて使用するためのボトルです。粒が微細な霧状のミストです。特殊ポンプ機構で、数秒間の噴霧が可能です。 。【熱中症対策】。外でボトル内の水が日光によって温かくなってしまっても、噴射すると水に早変わり!。直接降りかけると気化熱を利用した冷却効果(-3℃の体感温度)が期待できます。【空間加湿】。必要なとき、必要な分だけ!部屋を過剰に加湿する心配がなく、手軽に適度な潤いをコントロールできます。
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ココロとカラダ優しい霧でリラックス 生活空間のうるおい補給 新感覚の連続ミスト! お子様にも優しい細かな霧 水などを入れて使用するためのボトルです。 .粒の小さな霧状の噴射で、気化熱による冷却効果が期待できます。 ボトル内蔵ポンプが働き、2~3回のプッシュで数秒間の連続噴霧が可能です。
仕様●サイズ:Φ60×250mm●容量:350ml●材質:スプレー/PP・PE、ボトル/PET、ケース/PP●1回の噴射量:約1.25ml●【用途】●熱中症対策として、お子様との水遊びなどに●植物の水やりに●お部屋の空間加湿に●ヘアーセット時の潤い加湿に●【取扱上の注意】●水でのご使用をおすすめします。●粘度の高いものを入れると、詰まりの原因となることがあります。●直射日光が当たる場所、火のそばなど高温になる場所に置かないでください。●たわしやみがき粉などでみがくとキズがつくことがあります。●コード番号:301-0000808 アズワン品番67-4848-86 危険物の類別非危険物
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ココロとカラダ優しい霧でリラックス 生活空間のうるおい補給 新感覚の連続ミスト! お子様にも優しい細かな霧 水などを入れて使用するためのボトルです。 .粒の小さな霧状の噴射で、気化熱による冷却効果が期待できます。 ボトル内蔵ポンプが働き、2~3回のプッシュで数秒間の連続噴霧が可能です。
仕様●サイズ:Φ60×250mm●容量:350ml●材質:スプレー/PP・PE、ボトル/PET、ケース/PP●1回の噴射量:約1.25ml●入数(本):3●【用途】●熱中症対策として、お子様との水遊びなどに●植物の水やりに●お部屋の空間加湿に●ヘアーセット時の潤い加湿に●【取扱上の注意】●水でのご使用をおすすめします。●粘度の高いものを入れると、詰まりの原因となることがあります。●直射日光が当たる場所、火のそばなど高温になる場所に置かないでください。●たわしやみがき粉などでみがくとキズがつくことがあります。●コード番号:301-0000809 アズワン品番67-4848-87 危険物の類別非危険物
1セット(3本)
2,898 税込3,188
10日以内出荷