38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(500個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM4.8 ねじ径d4.8 ねじピッチp(mm)3.2 仕様クロムフリー 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)0.9
1箱(500個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 ねじ径d4.2 ねじピッチp(mm)2.8 仕様クロムフリー 材質ステンレス 仕上パシペート 頭径D(Φmm)8.0 ねじ長さS(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(500個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 材質ステンレス 仕様クロムフリー 仕上パシペート ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)7.0 ねじ長さS(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.7
1箱(500個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー 表面処理三価シルバー 頭部形状 仕上三価シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面処理三価シルバー 仕上三価シルバー 仕様クロムフリー 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。
仕様クロムフリー 材質 ドリル径(Φmm)4.3~4.5 頭部形状ノンヘッド 仕上三価シルバー ねじ径d5.3 頭径D(Φmm)10 ねじピッチp(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)0.9
1箱(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

なだらかな角度の三角形状のトラス頭をより美しく、薄く、広く抑える目的で改良された頭部形状です。
ねじの呼びM4.2 寸法d(mm)4.2 材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(mm)10.5 頭部形状トラス
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三価シルバーはフッ素樹脂焼き付け塗装が施されています。(フッ素シルバーから六価クロムを除外)
ねじ長さS(mm)全ねじ 材質/仕上鉄/三価シルバー 仕上三価シルバー 仕様クロムフリー アルミ ドリル径(Φmm)3.4~3.5 頭部形状なべ ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)9.7 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.6
1箱(200個)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(500個)
3,798 税込4,178
当日出荷

ねじの呼びM4 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)8 寸法S(mm)全ネジ ドリル径3.4 材質SUS410 頭部形状なべ
1パック(9個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
8,398 税込9,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面処理のラスパートシルバーは、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 寸法D(Φmm)9.7 材質 シルバー 寸法d(mm)4.3 寸法S(mm)全ねじ 表面処理ラスパートシルバー
1箱(200個)
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)1.1 長さ(mm)20 材質 表面処理頭部クリーム 頭径D(Φmm)7 ねじ長さS(mm)全ねじ 頭高さH(mm)4.5
1箱(1000個)
3,298 税込3,628
翌日出荷

ねじの呼びM3.5 ねじピッチ(mm)1.5 長さ(mm)22 材質 寸法H(mm)4.5 寸法d(mm)3.5 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(mm)7 表面処理ユニクロ
1箱(1000個)
3,098 税込3,408
翌日出荷

コンクリート用のビスです。
種別全ねじ ピッチ(mm)1.3 ドリル径(Φmm)3.2 頭径D(Φmm)6 ねじサイズ3.8×20 頭高さH(mm)1.9
1箱(300本)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用 仕様クロムフリー 種別全ねじ 頭径D(Φmm)10.5 ねじピッチp(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.3 ねじ径d(Φmm)4.5
1箱(500本)ほか
9,298 税込10,228
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM3.5 ねじピッチ(mm)1.5 長さ(mm)22 材質 寸法H(mm)4.5 寸法d(mm)3.5 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(mm)7 表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
1箱(1000個)
3,998 税込4,398
翌日出荷

コンクリート用のビスです。
種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.3 ドリル径(Φmm)3.2 全長L(mm)20 頭部形状D=6皿頭 仕上パシペート ねじ径d3.8 頭径D(Φmm)6 ねじサイズ3.8×20 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.9
1箱(200本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で8色のラスパート仕上げ。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用 仕様クロムフリー 種別全ねじ 材質スチール 仕上ラスパートカラー 頭径D(Φmm)10.5 ねじピッチp(mm)2.3 頭高さH(mm)2.3 ねじ径d(Φmm)4.5
1箱(500本)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用 仕様クロムフリー 種別全ねじ 頭径D(Φmm)10.5 ねじピッチp(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.3 ねじ径d(Φmm)4.5
1箱(500本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじの呼びM5.5 寸法d(mm)5.5 長さ(mm)38 材質 寸法H(mm)5 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8 表面処理クロメート
1箱(500個)
7,498 税込8,248
翌日出荷

カラー鋼板用ジャックポイント。 十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。 各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。
用途カラー鋼板用 種別全ねじ 無色 種類鋼板用 適合板厚(mm)4.5まで 頭部形状モドトラス(シンワッシャー) 仕上ジンロイ+透明塩ビパッキン付 ねじ径d4.8 頭径D(Φmm)13.7 ねじピッチp(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4 ドリル長さk(mm)6 ドリル幅dk(mm)4
1箱(200本)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質 適合板厚(mm)3.2まで 頭部形状モドトラス(シンワッシャー) 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10.5 ねじ長さS(mm)全ねじ ピッチP(mm)1.4 頭高さH(mm)3 ドリル長さk(mm)5.5 ドリル幅dk(mm)3.4 ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(7000本)ほか
32,230 税込35,453
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質 頭部形状ヘックス(6カク) 仕上三価ユニクロ ねじ長さS(mm)全ねじ
1ケース(2000本)ほか
26,670 税込29,337
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質SUS410ステンレス 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状ナベ 仕上パシペートワックス 頭径D(Φmm)8 ねじ長さS(mm)全ねじ ピッチP(mm)1.4 頭高さH(mm)2.8 ドリル長さk(mm)5.5 ドリル幅dk(mm)3.4 ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(10000本)
63,500 税込69,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質SUS410ステンレス 頭部形状ヘックス(6カク) 仕上スーパーパシペート ねじ長さS(mm)全ねじ
1ケース(1000本)ほか
40,800 税込44,880
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質 サイズ4×13 全長L(mm)13 適合板厚(mm)1.6まで 頭部形状フラットモドトラス(シンワッシャー) 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10.5 ねじ長さS(mm)全ねじ ピッチP(mm)1.4 頭高さH(mm)2 ドリル長さk(mm)4 働き長さL1(mm)3 ドリル幅dk(mm)2.9 ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(10000本)
31,270 税込34,397
翌々日出荷

超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるステンレス製ドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.8 適合板厚(mm)3.2まで 頭部径(Φmm)10 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
832 税込915
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。 材質 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.8 適合板厚(mm)3.2まで 表面処理三価ユニクロ 頭部径(Φmm)10 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
858 税込944
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様クロムフリー 仕上三価ユニクロ ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)7 ねじの呼びM4.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5000個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ