49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM4.2 ねじ径d4.2 ねじピッチp(mm)2.8 仕様クロムフリー 材質ステンレス 仕上パシペート 頭径D(Φmm)8.0 ねじ長さS(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(500個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 材質ステンレス 仕様クロムフリー 仕上パシペート ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)7.0 ねじ長さS(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.7
1箱(500個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 仕上スーパーパシペート 仕様クロムフリー 種類ジャックポイントHEX 頭部形状ヘックス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状モドトラス(シンワッシャー) 仕上パシペート・ワックス RoHS指令(10物質対応)対応 ドリル長さk(mm)5.5
1箱(100本)ほか
3,020 税込3,322
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕上パシペート 仕様クロムフリー 種類ジャックポイント皿 頭部形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕上パシペート 仕様クロムフリー 頭部形状トラス ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)3.0
1箱(800個)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕上パシペート ドリル幅dk(mm)4 仕様クロムフリー 適合板厚(mm)3.2まで ねじ径d4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)0.9
1箱(300個)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質ステンレス 頭部形状トラス 仕上パシペート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ径d3.9 ねじ長さS(mm)全ねじ 仕様クロムフリー 材質ステンレス 頭部形状トラス 頭径D(Φmm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.0
1箱(1000個)ほか
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕様クロムフリー 全長L(mm)12.0 適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで ねじ径d3.9 頭径D(Φmm)11.0 アズワン品番65-2101-13 ねじサイズ4×12 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.2
1箱(1000個)
9,998 税込10,998
当日出荷

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕上パシペート 仕様クロムフリー 頭径D(Φmm)7.0 頭高さH(mm)2.7
1箱(1000個)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質ステンレス 仕上パシペートワックス 仕様クロムフリー 種類ジャックポイントリーマフレキ 頭部形状リーマーフレキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕上パシペート 仕様クロムフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質SUS410ステンレス 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状ナベ 仕上パシペートワックス 頭径D(Φmm)8 ねじ長さS(mm)全ねじ ピッチP(mm)1.4 頭高さH(mm)2.8 ドリル長さk(mm)5.5 ドリル幅dk(mm)3.4 ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(10000本)
63,500 税込69,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質SUS410ステンレス 頭部形状ヘックス(6カク) 仕上スーパーパシペート ねじ長さS(mm)全ねじ
1ケース(1000本)ほか
40,800 税込44,880
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕上パシペート 全長L(mm)25.0 適合板厚(mm)2.3まで ねじ径d3.8 頭径D(Φmm)7.0 アズワン品番65-2101-14 ねじサイズ3.8×25 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.5 ドリル長さk(mm)4.0 働き長さL1(mm)17.0 ドリル幅dk(mm)3.1
1箱(1000個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕様クロムフリー 全長L(mm)12.0 適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで 頭部形状トラス ねじ径d3.9 頭径D(Φmm)8.0 アズワン品番65-2102-05 ねじサイズ4×12 頭高さH(mm)2.0
1箱(1500個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス 仕上パシペート 仕様クロムフリー 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス(SUS410) 仕上パシペート 仕様クロムフリー 種類ジャックポイント 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状皿特小頭 ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)6 ねじピッチp(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(300本)ほか
3,996 税込4,396
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス 仕上三価ユニクロ 頭部形状ヘックス ねじ径d6 頭径D(Φmm)13.0 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)6.3 ドリル長さk(mm)8.0 ドリル幅dk(mm)5.4 対辺B(mm)9.5
1箱(100個)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)12 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)2 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
632 税込695
翌々日出荷

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質SUS410 表面処理ラスパートブラウン 仕様クロムフリー 全長L(mm)13.0 適合板厚(mm)1.8まで 頭部形状トラス ねじ径d4.0 頭径D(Φmm)8.0 アズワン品番65-2099-29 ねじサイズ4×13 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.0 ドリル長さk(mm)3.5 働き長さL1(mm)6.0 ドリル幅dk(mm)2.9
1箱(1000個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕様クロムフリー 全長L(mm)12.0 適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで 頭部形状トラス ねじ径d3.9 頭径D(Φmm)8.0 アズワン品番65-2102-04 ねじサイズ4×12 頭高さH(mm)2.0
1箱(1500個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕様クロムフリー 全長L(mm)13.0 適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで 頭部形状トラス ねじ径d3.9 頭径D(Φmm)11.8 アズワン品番65-2102-06 ねじサイズ4×16 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.0 座高h(mm)3.0
1箱(700個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1箱(100個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ 穴の形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
418 税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
454 税込499
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
454 税込499
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状モドトラス 頭部径(Φmm)10.5 頭部高さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
562 税込618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるステンレス製ドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.8 適合板厚(mm)3.2まで 頭部径(Φmm)10 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
832 税込915
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーマ付きの7枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)28 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)1.6~2.3まで 頭部径(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
952 税込1,047
翌々日出荷

リーマ付きの8枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)32 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)1.6~2.3まで 頭部径(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
1,144 税込1,258
翌々日出荷

薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)12 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)2.2 頭径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
834 税込917
翌々日出荷

カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用 仕様クロムフリー 種別全ねじ 頭径D(Φmm)10.5 ねじピッチp(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.3 ねじ径d(Φmm)4.5
1箱(500本)ほか
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ 径(Φmm)ワッシャー:12 ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状なべ 頭部高さ(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
718 税込790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。AZワッシャー付なので、止水効果のあるドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ 径(Φmm)ワッシャー:12.7 六角対辺(mm)8 ねじ径(mm)4.8 適合板厚(mm)3.2まで 頭部高さ(mm)5.2 穴の形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
940 税込1,034
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)