商品豆知識
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
材質ステンレス
仕様クロムフリー
仕上パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
寸法H(mm)6.5
寸法d(mm)6.0
適合板厚(mm)6.0まで
寸法S(mm)70.0
寸法D(mm)13.0
寸法B(mm)9.5
頭部形状六角
寸法k(mm)8.0
寸法p(mm)1.8
寸法dk(mm)5.4
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類ジャックポイントHEX
頭部形状HEX
仕様クロムフリー
材質ステンレス
適合板厚(mm)6
頭部形状ヘックス
仕上三価ユニクロ
ねじ径d6
頭径D(Φmm)13.3
ねじ長さS(mm)半ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)6.9
ドリル長さk(mm)8
ドリル幅dk(mm)5.4
対辺B(mm)9.5
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
穴の形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ付きの9枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質ステンレス/SUS410
長さ(mm)45
タイプ半ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)1.6~2.3まで
頭部径(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥1,662
税込¥1,828
翌々日出荷
リーマ付きの6枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質鉄
長さ(mm)80
タイプ半ねじ
ねじ径(mm)4.8
適合板厚(mm)2.3~3.2まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥1,652
税込¥1,817
翌々日出荷
リーマ付きの5枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質鉄
長さ(mm)45
タイプ半ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)1.6~2.3まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,502
税込¥1,652
翌々日出荷
関連キーワード