ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)3.2まで
ねじ径d4.8
頭径D(Φmm)10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
ドリル長さk(mm)6.0
ドリル幅dk(mm)4.0
種別クロムフリー
種類ノンヘッド ジャックポイント
寸法H(mm)0.9
寸法d(mm)4.8
適合板厚(mm)3.2まで
寸法D(mm)10.0
寸法k(mm)6.0
寸法p(mm)1.6
寸法dk(mm)4.0
呼び径(Φmm)5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
締付トルク(N・m[kgf・cm])9.9[101]
ねじ長さS(mm)全ねじ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)1.4まで
ねじ径d5.1
頭径D(Φmm)10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
ねじの呼びM4.8
ねじ径d4.8
ねじピッチp(mm)3.2
仕様クロムフリー
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
材質ステンレス(SUS410)
適合板厚(mm)3.2
ねじの呼びM5
頭部ノンヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上パシペート
ドリル幅dk(mm)4
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)3.2まで
ねじ径d4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
関連キーワード