ねじの呼びM4.8
長さ(mm)75
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭径D(Φmm)10.5
頭高さH(mm)3
1箱(100個)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
ねじの呼びM4.8
ねじ径d4.8
仕様クロムフリー
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
頭部形状トラス
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.0
仕様クロムフリー
材質ステンレス
頭部形状トラス
仕上パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理ユニクロ
仕上ユニクロ
頭部形状トラス
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.0
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で8色のラスパート仕上げ。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
材質スチール
仕上ラスパートカラー
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
関連キーワード