材質鉄
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
種類ジャックポイントフラットモドトラス
適合板厚(mm)3.2まで
寸法S(mm)全ねじ
頭部形状モドトラス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
種類ジャックポイント皿
寸法S(mm)全ねじ
頭部形状皿
種別クロムフリー
種類ジャックポイントナベ
寸法S(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス(SUS410)
仕上パシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状皿特小頭
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)6
ねじピッチp(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
ドリル幅dk(mm)3.4
種別クロムフリー
寸法L(mm)13.0
寸法H(mm)1.6
寸法d(mm)4.2
寸法L1(mm)4.0
適合板厚(mm)合計1.2~2.3
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)8.0
寸法k(mm)5.5
寸法p(mm)1.4
寸法dk(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
¥2,484
税込¥2,732
欠品中
角スタッドと角スタッドをきっちり止める(角スタッド工法)専用ねじ。
カクスタッチは、角スタッド工法のあらゆる組み合わせに使用できます。
仕様クロムフリー
仕上三価ユニクロ
頭部厚(mm)0.5
ねじ径d3.8
頭径D(Φmm)7.2
ねじ長さS(mm)45
ねじピッチp(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状皿
種別クロムフリー
種類ジャックポイントリーマフレキ
表面処理三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード