仕様クロムフリー
種類ジャックポイントモドトラス
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別クロムフリー
ねじ長さS(mm)全ねじ
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント皿
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状モドトラス(シンワッシャー)
仕上パシペート・ワックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル長さk(mm)5.5
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
種類ジャックポイントフラットモドトラス
適合板厚(mm)3.2まで
寸法S(mm)全ねじ
頭部形状モドトラス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
種類ジャックポイント皿
寸法S(mm)全ねじ
頭部形状皿
種別クロムフリー
種類ジャックポイントナベ
寸法S(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上パシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント皿
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス(SUS410)
仕上パシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状皿特小頭
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)6
ねじピッチp(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
ドリル幅dk(mm)3.4
超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるステンレス製ドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.8
適合板厚(mm)3.2まで
頭部径(Φmm)10
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。
材質鉄
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.8
適合板厚(mm)3.2まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)10
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー
材質鉄
適合板厚(mm)3.2まで
頭部形状モドトラス(シンワッシャー)
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10.5
ねじ長さS(mm)全ねじ
ピッチP(mm)1.4
頭高さH(mm)3
ドリル長さk(mm)5.5
ドリル幅dk(mm)3.4
ねじ径d(Φmm)4.2
関連キーワード