鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別黒色クロメートメッキ
材質鋼板
色ブラック
こんなお得な商品も!

コードステッカー
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別ユニクロメッキ
材質鋼板
色シルバー
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレス
色シルバー
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)
材質ステンレス
色ブラック
ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当しており、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm)19
材質ステンレス
板厚(mm)0.4
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは接着力、保持力ともに優れた合成ゴム系両面粘着テープです。
色シルバー
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
縦(mm)7.5
横(mm)25
材質鋼板
板厚(mm)0.5
爪長さ(mm)13×2本
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm)7.5
横(mm)25
種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)
材質ステンレス
色ブラック
板厚(mm)0.4
爪長さ(mm)13×2本
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレス鋼板
テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発泡状の絶縁体を貼り付け、ドライエッジ加工をほどこした粘着式留め金具ですので、コードを傷つけることはありません。
用途(構造接合用タイプ V )
日本工業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)に該当し、低温での初期接着力や耐熱性、耐候性等に優れた両面テープです。
ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレス鋼板
高さ(mm)ブリッジ:2
寸法T(mm)0.4
結束径(Φmm)5.5
ベース寸法(mm)27.2×19
テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発砲体を貼り付けコードを傷つけません。ドライエッジ加工を施した両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れた構造用接合式留金具です。
材質カラー鋼板+スポンジ
テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム製の粘着式留金具です。標準装備のドライエッジ加工を施したWF183ボンドテープは素材を選ばず、初期接着、保持力ともに優れています。
材質アルミニウム
寸法T(mm)0.6
結束径(Φmm)2
アーム長さ(mm)8
ベース寸法(mm)19.5×5
テープ粘着力が高く、保持性能も優れている
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。標準装備のドライエッジ加工を施したWF183ボンドテープは素材を選ばず、初期接着、保持力ともに優れています。
材質鋼板(光沢クロメートメッキ)
テープ粘着力が高く、保持性能も優れている
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板に黒色クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力や耐候性に優れています。
材質鋼板(黒色クロメートメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力や耐候性に優れています。
材質鋼板(光沢クロメートメッキ)
テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の固定具です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
材質ナイロン6 UL94V-2
色ナチュラル
寸法H1(mm)1.4
寸法W2(mm)19.6
寸法W3(mm)6
テープ接着力が高く、保持性能も優れている
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード