「構造用両面テープ」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレス
色シルバー
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)
材質ステンレス
色ブラック
ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当しており、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm)19
材質ステンレス
板厚(mm)0.4
ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発泡状の絶縁体を貼り付け、ドライエッジ加工をほどこした粘着式留め金具ですので、コードを傷つけることはありません。
用途(構造接合用タイプ V )
日本工業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)に該当し、低温での初期接着力や耐熱性、耐候性等に優れた両面テープです。
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm)7.5
横(mm)25
種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)
材質ステンレス
色ブラック
板厚(mm)0.4
爪長さ(mm)13×2本
ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発砲体を貼り付けコードを傷つけません。ドライエッジ加工を施した両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れた構造用接合式留金具です。
材質カラー鋼板+スポンジ
テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
66ナイロンを使用したタイプで、中央の穴を利用してビス留めも可能です。裏面に使用の両面テープは日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造接合テープです。
材質66ナイロン
穴径(mm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレス鋼板
テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレス鋼板
高さ(mm)ブリッジ:2
寸法T(mm)0.4
結束径(Φmm)5.5
ベース寸法(mm)27.2×19
テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
関連キーワード