絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
328件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブルー 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブルー 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色グリーンハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール RV(両テーパー 外×内ねじ型) 【RoHS】 アソー

    エースボール RV(両テーパー 外×内ねじ型) 【RoHS】

    アソー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    バルブ本体と、取付部が独立して回転。セット角度と取付口が自由に設定可能。狭い場所でも簡単に接続できます。
    高さ(mm)29材質(本体)黄銅/クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼鉄製 片バルブタイプ プラグ アソー

    鋼鉄製 片バルブタイプ プラグ

    アソー
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質鋼鉄製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブラック アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブラック

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 イエロー アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 イエロー

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色イエローハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
  • Fittings ロックナット C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ロックナット C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ロックナット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fittings ホースニップル C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースニップル C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状ホースニップル使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150竹の子外径(Φmm)Φ27外ネジPT1RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイクリーンポリ規格袋 アソー

    ハイクリーンポリ規格袋

    アソー
    41,980税込46,178
    1箱(25枚×4袋)ほか
    翌々日出荷から23日以内出荷
    パーティクル発生の極めて少ない無添加低密度ポリエチレンを使用しています。清浄度ISOクラス6のクリーンルーム内で加工しています。
  • フリーカット・チューブ(T型) アソー

    フリーカット・チューブ(T型)

    アソー
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304長さ(m)10
  • フレキチューブ用パッキン(V-6500) アソー

    フレキチューブ用パッキン(V-6500)

    アソー(1件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質V-6500
  • 異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー

    異径内ネジエルボ 【RoHS】

    アソー
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ違いの内ネジエルボです。 外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
    材質黄銅(C3771)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • チッコロ 6000 CM型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 6000 CM型 【RoHS】

    アソー
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    1台で2機能を搭載。 パネル取付機能+ロック機構
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロアングル 銅管用フレアー型 アソー

    チッコロアングル 銅管用フレアー型

    アソー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 【両口】銅管用中間フレアー型 アソー

    チッコロ 【両口】銅管用中間フレアー型

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)タイプCF型最高使用圧力(MPa)0.98接続銅管ハンドル形状丸形
  • エースボール21 UL型 【RoHS】 アソー

    エースボール21 UL型 【RoHS】

    アソー(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)タイプUL型(下向吐出用)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール アングル型 ホースジョイント型 アソー

    エースボール アングル型 ホースジョイント型

    アソー
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBY型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホースハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール ストレート型 ホースジョイント型 アソー

    エースボール ストレート型 ホースジョイント型

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBY型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホースハンドル形状レバー式内径D(Φmm)6(ホース)バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール 両内ネジ型 アソー

    エースボール 両内ネジ型

    アソー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBW型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rc×G(めねじ)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • エースボールZero BW型 アソー

    エースボールZero BW型

    アソー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続の省力化、流体抵抗極少、優れた機能美。
    用途あらゆる油、空圧機器に。水道・給湯などの設備配管に。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771)流体水、油、空気タイプBW型(メネジ×メネジ)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rc×G(めねじ)ハンドル形状レバー式材質(ソケット)黄銅(C3604BD他)バルブ種類ボールバルブ
  • エースボールZero BS型 アソー

    エースボールZero BS型

    アソー
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBS型(オネジ×オネジ)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(おねじ)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール ストレート型 銅管用リング型 アソー

    エースボール ストレート型 銅管用リング型

    アソー
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBR型外径D(Φmm)10(銅管)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • エースボールZero BM型 アソー

    エースボールZero BM型

    アソー
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBM型(オネジ×メネジ)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(めねじ)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール 銅管用フレアー型 アソー

    エースボール 銅管用フレアー型

    アソー
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール(外×内ねじ型) アソー

    エースボール(外×内ねじ型)

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
    形状アングル高さ(mm)28.5流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rc×G(おねじ)ハンドル形状レバー式
  • 内・外エルボ アソー

    内・外エルボ

    アソー(21件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ”チッコロアルファ”(両外ねじ型) アソー

    ”チッコロアルファ”(両外ねじ型)

    アソー
    9,998税込10,998
    1個
    22日以内出荷
    ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両外ネジ型です。
    用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8851材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チッコロアルファ 外X内ネジ型 パネル+ロック+開度指示 アソー

    チッコロアルファ 外X内ネジ型 パネル+ロック+開度指示

    アソー
    11,980税込13,178
    1個
    22日以内出荷
    用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8940材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チッコロアルファ 外X内ネジ型 ロック+開度指示 アソー

    チッコロアルファ 外X内ネジ型 ロック+開度指示

    アソー
    9,698税込10,668
    1個
    22日以内出荷
    ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両内ネジ型です。
    用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8923材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2 アソー

    エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2

    アソー
    5,290税込5,819
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:Rc1/2●全長(mm):70●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):10.2●六角対辺(mm):27●六角対辺長さ(mm):27●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2592アズワン品番67-6843-09
  • エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8 アソー

    エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8

    アソー
    2,839税込3,123
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2690アズワン品番67-6843-23
  • エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/8 アソー

    エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/8

    アソー
    1,739税込1,913
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:R1/8●全長(mm):23●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.0●六角対辺(mm):12●六角対辺長さ(mm):12●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2673アズワン品番67-6843-21
  • エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2 アソー

    エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2

    アソー
    5,190税込5,709
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2703アズワン品番67-6843-24
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8 アソー

    エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8

    アソー
    8,790税込9,669
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2657アズワン品番67-6843-14
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8 アソー

    エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8

    アソー
    6,090税込6,699
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:Rc1/8●全長(mm):35●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.7●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2631アズワン品番67-6843-12
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2 アソー

    エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2

    アソー
    10,400税込11,440
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:Rc1/2●全長(mm):70●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):10.2●六角対辺(mm):27●六角対辺長さ(mm):27●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2665アズワン品番67-6843-15
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/4 アソー

    エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/4

    アソー
    5,990税込6,589
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:R1/4●全長(mm):29●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.5●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2720アズワン品番67-6843-28