絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
328件中 321328
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレアーキャップ アソー

    フレアーキャップ

    アソー
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    フレージョイントのフレアー面を保護するためのパーツです。 同ブランド内各種フレアージョイントに使用できます。
    形状キャップ種類銅管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 水口ホースニップル アソー

    水口ホースニップル

    アソー
    179税込197
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]寸法D1(Φmm)6使用流体水、空気、油
  • 内ネジエルボ アソー

    内ネジエルボ

    アソー(9件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]流体温度(℃)-50~150
  • ”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型) アングル型 アソー

    ”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型) アングル型

    アソー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
    用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用(凍結個所は除く)。材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)高さ(mm)29使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)接続口径DR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型) アソー

    ”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型)

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。インジケータの採用により内部開閉状態が一目でわかります。エアコックに最適です。
    用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用(凍結個所は除く)。材質本体:黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型) アングル型 アソー

    ”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型) アングル型

    アソー
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
    用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用(凍結個所は除く)。トラスコ品番722-5754材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)高さ(mm)29使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)接続口径DR3/8RoHS指令(10物質対応)対応タケノコ外径(Φmm)10.5
  • エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) ブルー アソー

    エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) ブルー

    アソー
    1,798税込1,978
    1個
    16日以内出荷
    親切設計の小型ボールバルブです。90度配管に最適です。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
    形状アングル質量(g)78寸法Rc1/4×G1/4(内)使用温度範囲(℃)-10~80最大使用圧力(MPa)1.0以下ハンドル色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) ブラック アソー

    エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) ブラック

    アソー
    1,798税込1,978
    1個
    16日以内出荷
    親切設計の小型ボールバルブです。90度配管に最適です。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
    形状アングル質量(g)78寸法Rc1/4×G1/4(内)使用温度範囲(℃)-10~80最大使用圧力(MPa)1.0以下ハンドル色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応