19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両テーパー型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状ストレート 高さ(mm)29 材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ 流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×Rc 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 接続方向アングル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル 高さ(mm)28.5 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×ホース口 ハンドル形状レバー式 接続方向アングル
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。 形状アングル 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 接続方向アングル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0336
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
高さ(mm)29 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0336
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。 接続銅管 流体水、油、空気 ハンドル形状丸形 使用圧力(MPa)0.98以下 形状ストレート 高さ(mm)44 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.98
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル 材質(本体)黄銅(C3771BD) 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(シート)PTFE 接続R×チューブ ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ソケット)C3604BD 接続方向アングル
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。 トラスコ品番795-4492 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 質量(g)189 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0330
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 質量(g)189 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アソーチッコロ
エコ商品
ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。 トラスコ品番270-8206 材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 高さ(mm)44 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 呼び径(B)1/8 使用圧力(MPa)0.98 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) チューブ外径D2(Φmm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)。両外ねじ用。 形状アングル 高さ(mm)28.5 材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(おねじ) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 質量(g)199 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。取付けネジ外ネジタイプRoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ トラスコ品番795-4506 質量(g)199 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0330
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

アソーチッコロ
ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。 トラスコ品番270-9789 材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 高さ(mm)44 奥行(mm)-10~80℃(凍結箇所は除く) 回し半径(mm)水、空気、油(材質に悪影響のない流体) 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) 接続口径DR1/8 チューブ外径D2(Φmm)6
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル 高さ(mm)28.5 流体水、油、空気 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続Rc×G(おねじ) ハンドル形状レバー式
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)