用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)、流体を左右に切替するために
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
高さ(mm)29
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。
トラスコ品番795-4492
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
質量(g)189
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 0330
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。取付けネジ外ネジタイプRoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
トラスコ品番795-4506
質量(g)199
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 0330
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
関連キーワード