こんなお得な商品も!
内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
形状エルボ
材質黄銅
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令相当品
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体材質に悪影響が無い流体
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
内・外エルボ 異径 黄銅製
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
サイズ違いの内・外エルボです。
内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
配管の取り回しなどによく使われています。
材質C3771BD
形状エルボ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
サイズ違いの内ネジエルボです。
外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
配管の取り回しなどによく使われています。
形状エルボ
材質黄銅(C3771)
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771)
形状エルボ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジエルボです。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅
形状エルボ
質量(g)368
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)48
寸法d(mm)19
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水・空気・油
寸法d1(mm)PT3/4
流体温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
内・外エルボです。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅
形状エルボ
質量(g)309
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771BD)
形状エルボ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード