接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
液体抵抗極少
液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
理化・医科機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に
形状アングル
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続外ネジ×ドレン口
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート型
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×G(めねじ)
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc
材質(本体)黄銅
材質(ハンドル)樹脂
ハンドル形状レバー式
ハンドル長さ(mm)40
ハンドル色ブラック
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc
材質(本体)黄銅
材質(ハンドル)樹脂
ハンドル形状レバー式
ハンドル長さ(mm)40
ハンドル色グリーン
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。
使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc
材質(本体)黄銅
材質(ハンドル)樹脂
ハンドル形状レバー式
ハンドル長さ(mm)25
ハンドル色ブルー
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。
使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅
接続R×Rc
ハンドル長さ(mm)(マウス型)42
ハンドル色オレンジ
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)樹脂
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc
材質(本体)黄銅
材質(ハンドル)樹脂
ハンドル形状レバー式
ハンドル長さ(mm)40
ハンドル色グレー
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。
使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅
接続R×Rc
ハンドル長さ(mm)25
ハンドル色オレンジ
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)樹脂
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅
接続R×Rc
ハンドル長さ(mm)40
ハンドル色イエロー
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅
接続R×Rc
ハンドル長さ(mm)(マウス型)42
ハンドル色オレンジ
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅
接続R×Rc
ハンドル長さ(mm)40
ハンドル色グレー
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅
接続R×Rc
ハンドル長さ(mm)40
ハンドル色グリーン
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。
使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc
材質(本体)黄銅
材質(ハンドル)樹脂
ハンドル形状レバー式
ハンドル長さ(mm)25
ハンドル色ブラック
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅
接続R×Rc
ハンドル長さ(mm)25
ハンドル色オレンジ
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅
接続R×Rc
ハンドル長さ(mm)25
ハンドル色ブラック
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc
材質(本体)黄銅
材質(ハンドル)樹脂
ハンドル形状レバー式
ハンドル長さ(mm)40
ハンドル色ホワイト
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc
材質(本体)黄銅
材質(ハンドル)樹脂
ハンドル形状レバー式
ハンドル長さ(mm)40
ハンドル色イエロー
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅
接続R×Rc
ハンドル長さ(mm)40
ハンドル色ブルー
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)樹脂
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅
接続R×Rc
ハンドル長さ(mm)40
ハンドル色ホワイト
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅
接続R×Rc
ハンドル長さ(mm)40
ハンドル色ブルー
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅
接続R×Rc
ハンドル長さ(mm)40
ハンドル色ブラック
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅
接続R×Rc
ハンドル長さ(mm)25
ハンドル色ブルー
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所
材質表示プレート:PCロックリング:SUS304レバーハンドル:ADC-12ハンドルガイド:ZDC2Oリング:バイトンステム:SUS304シート:PTFEボール:SUS316エンドキャップ:SUS304
形状ストレート
材質(本体)ステンレス(SCS13)
流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意)
使用温度範囲(℃)-10~120
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×Rc
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス(SCS13)
使用温度範囲(℃)-10~120
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続Rc
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所
材質表示プレート:PC、ロックリング:SUS304、レバーハンドル:ADC-12、ハンドルガイド:ZDC2、Oリング:バイトン、ステム:SUS304、シート:PTFE、ボール:SUS316、エンドキャップ:SUS304
形状ストレート
材質(本体)ステンレス(SCS13)
流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意)
使用温度範囲(℃)-10~120(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×ホース
使用流体材質(SCS13/SUS304/PTFE/FKM)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス(SCS13)
使用温度範囲(℃)-10~120
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード