カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(34)
    • ホース継手(26)
絞り込み
ブランド
  • アソー
  • モノタロウ(13)
  • TBC(タブチ)(1)
  • セフティー3(11)
  • ミヤコ(30)
  • カクダイ(45)
  • ノーブランド(14)
  • 岩崎製作所(66)
  • 築地製作所(31)
  • 東栄管機(7)
  • 大阪継手バルブ(2)
  • エスコ(437)
  • RS PRO(279)
  • 長野計器(67)
  • SK11(62)
  • フロンケミカル(51)
  • アズワン(49)
  • 東洋アルチタイト(49)
  • 工進(47)
  • カクイチ(28)
材質
  • ステンレス(7)
  • 黄銅(真鍮)(27)
種類
  • 種類エルボ(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類ニップル(4)
  • 種類ホースジョイント(8)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
寸法L(mm)
  • 41(2)
  • 44(2)
  • 45(3)
  • 49(3)
  • 50(2)
  • 55(3)
  • 57(2)
  • 58(2)
  • 59(2)
  • 60(3)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 73(2)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 112(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 132(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「竹の子」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品 アソーステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品アソー
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS316形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)3.45RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)アソー
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)アソー
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品)アソー
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)アソー
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)アソー
389税込428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings デカニップル C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings デカニップル C3771(RoHS指令相当品)アソー
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースニップル C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースニップル C3771(RoHS指令相当品)アソー
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状ホースニップル使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150竹の子外径(Φmm)Φ27外ネジPT1RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソーチッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)アソー
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソーチッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)アソー
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボールRV ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソーエースボールRV ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)アソー
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボールRV ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソーエースボールRV ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)アソー
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソーエースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)アソー
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソーエースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)アソー
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BH型 ホース口(RoHS指令相当品) アソーエースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BH型 ホース口(RoHS指令相当品)アソー
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
SUS 三方接手 アソーSUS 三方接手アソー
4,298税込4,728
1個
当日出荷
エアー配管の分岐に使用します。
用途ホース用継手最高使用圧力(MPa)3.45流体温度(℃)-50~150
アングル型ホースニップル アソーアングル型ホースニップルアソー(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
エースニップル(内ねじ) アソーエースニップル(内ねじ)アソー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースニップル(ステンレス製) アソーエースニップル(ステンレス製)アソー(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
SUS304 内ネジホースニップル アソーSUS304 内ネジホースニップルアソー(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
SUS304 ホースジョイント アソーSUS304 ホースジョイントアソー(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Y型ホースジョイント(メッキ付) アソーY型ホースジョイント(メッキ付)アソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
三方接手(メッキ付) アソー三方接手(メッキ付)アソー(16件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
ホースジョイント用竹の子 アソーホースジョイント用竹の子アソー(8件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅使用流体水、空気、油
両口ホースジョイント アソー両口ホースジョイントアソー(7件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースニップル(ステンレスホースニップル) アソーエースニップル(ステンレスホースニップル)アソー(12件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
ホースニップル アソーホースニップルアソー(201件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソーデカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップルアソー(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
L型ホースジョイント アソーL型ホースジョイントアソー(20件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
材質黄銅形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホース接手 アソーホース接手アソー(49件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
内ネジホースニップル アソー内ネジホースニップルアソー(31件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソーエースボール ストレート型 ホースニップル一体型アソー(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器小型ポンプ及び付属機器船舶用・農業用機器銅管配管用油圧機器理化・医科機器工作機械及び機器其の他の産業機械・器具に材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
竹の皮特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら